作業工具類とは、精密機械や細かい部分に使用する専用の工具のことをいいます。ドライバーや六角レンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ヒーティングガン、ダイヤモンドペンなどの種類があります。各種ドライバーやペンチなどが一式揃ったツールキットもあり、箱状で持ち運びが容易になっているものがあります。ダイヤモンドペンとは、ペン先に硬度の高いダイヤモンド芯を施してあり、ガラスや金属などを彫ってマーキングするなどの用途に使用できます。

98件中 1件〜40件

並び替え:

1. Dポイントペン 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥3,990
東京硝子器械(TGK) Dポイントペン 1個

【特長】半導体材料など硬い物質はもちろん、プラスチックなどのやわらかい材料にも書けます。 方向性があり、垂直で使用します。Dペンより、深く書込めます。 【TGK品番】145-50-62-13 【色】銀

作業工具類
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02834011 145-50-62-13 1個 ¥3,990 0営業日後以内

2. ボールジョイントミラー 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) ボールジョイントミラー 1個

【特長】360度の角度に調節できるため、精密機械の検査、調整、修理に便利です。※A2-Tの457.2〜114.3mm(伸縮範囲)

作業工具類
注文コード 品番 内容量 TGK品番 型式 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
03031935 A-2 1個 990-58-24-56 A-2 190.5 ¥1,390 4営業日後以内
03031944 B-2 1個 990-58-24-57 B-2 215.9 ¥1,390 4営業日後以内
03031953 A2-T 1個 990-58-24-58 A2-T 457.2〜114.3(伸縮範囲) ¥1,790 4営業日後以内
03031962 K-2 1個 990-58-24-59 K-2 290 ¥2,390 2営業日後以内

3. ダイヤモンドペン 先端ダイヤモンド付き 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
東京硝子器械(TGK) ダイヤモンドペン 先端ダイヤモンド付き 1個
レビュー:(2)

【TGK品番】579-50-62-01 【品名】ダイヤモンドペン 【先端外径(Φmm)】3

作業工具類
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02929866 579-50-62-01 1個 ¥3,290 0営業日後以内

4. テストプローブ フック型 #018 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,190
5営業日後以内
東京硝子器械(TGK) テストプローブ フック型 #018 1個

【特長】検査、微調整などにご使用ください。 【TGK品番】990-58-24-62 【型式】018 【摘要】フック型

作業工具類
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
03031996 990-58-24-62 1個 ¥1,190 5営業日後以内

5. テストプローブ ストレート型 #010 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,190
4営業日後以内
東京硝子器械(TGK) テストプローブ ストレート型 #010 1個

【特長】検査、微調整などにご使用ください。 【TGK品番】990-58-24-60 【型式】010 【摘要】ストレート型

作業工具類
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
03031971 990-58-24-60 1個 ¥1,190 4営業日後以内

6. ガスケットカッター アズワン

販売価格(税別) ¥57,300
2営業日後以内
アズワン ガスケットカッター 1セット

【特長】フランジ用ガスケットを現場で容易に切り抜きできる便利な工具です。支鉄自体に目盛りがついているため、正確な切り抜きが可能です。 【セット内容】支鉄(300L)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブ(予備)、遊動桿直ゴマ、針芯押えボルト、切刃押えボルト、L型ハンドル、トイシ 【質量(g)】1100 【切断能力(mm)】50〜540 【切断径(mm)】Φ50〜540(屈伸芯針の使用で最小Φ20mmまで可能) 【切断厚(mm)】3 【アズワン品番】2-310-01 【危険物の種別】非危険物

作業工具類

7. Dポイントペン用替芯 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,790
東京硝子器械(TGK) Dポイントペン用替芯 1個

【TGK品番】145-50-62-14

作業工具類

8. Dペン 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
東京硝子器械(TGK) Dペン 1本

【TGK品番】145-50-62-07

作業工具類

9. テストプローブ カギ型 #012 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,190
5営業日後以内
東京硝子器械(TGK) テストプローブ カギ型 #012 1個

【特長】検査、微調整などにご使用ください。 【TGK品番】990-58-24-61 【型式】012 【摘要】カギ型

作業工具類

10. 検電ドライバーセット 2095L 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,740
3営業日後以内
東京硝子器械(TGK) 検電ドライバーセット 2095L 1個

【特長】軸はクロームバナジューム鋼使用で、全体に焼入をほどこしてあります。検電機能が備わっていますので、電流の有無を調べられます。各部に絶縁処理が施されています。 【TGK品番】528-54-54-02 【トラスコ品番】774-1511 【型式】2095L 【スペース】マイナスビット5mm、6mm・5.5mmBOXビット・プラスビットNo.1、No.2・検電機能付きハンドル・キリ 【内容】差替7本組

作業工具類

11. Dペン用替芯 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥2,690
4営業日後以内
東京硝子器械(TGK) Dペン用替芯 1本

【TGK品番】145-50-62-08

作業工具類

12. リードペンチ 330BF-150 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥2,950
1営業日後以内
東京硝子器械(TGK) リードペンチ 330BF-150 1個

【特長】小さな部品の調整や組立加工に適します。 【TGK品番】775-57-49-32 【トラスコ品番】814-4716 【型式】330B-150 【寸法(mm)】150 【質量(g)】90 【先端部】スジなし

作業工具類

13. 工具セット 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥29,700
3営業日後以内
東京硝子器械(TGK) 工具セット 1組

【TGK品番】528-58-21-11 【セット内容】ビット差替式絶縁ドライバー:プラス1/2/3 マイナス3/4/6mm、検電ドライバー:100〜200V用、六角レンチ6本セット:1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0mm、精密ピンセット:No.00-120mm、精密ピンセット:No.7-110mm、ノギス:100mm、ハンダゴテ:20W、糸はんだ:3m

作業工具類

14. ミニミニウェルダー用板材用電極 臼谷電子

販売価格(税別) ¥49,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
臼谷電子 ミニミニウェルダー用板材用電極 1個

作業工具類

15. ESD静電防止用精密マイナスドライバー ノガ

販売価格(税別) ¥889 〜
2営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ノガ ESD静電防止用精密マイナスドライバー 1個

【特長】ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。

作業工具類

16. テストプローブ サキカギ型 #034 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,190
4営業日後以内
東京硝子器械(TGK) テストプローブ サキカギ型 #034 1個

【特長】検査、微調整などにご使用ください。 【TGK品番】990-58-24-63 【型式】034 【摘要】サキカギ型

作業工具類

17. ボールポイント六角ドライバー 3601 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥2,490
5営業日後以内
東京硝子器械(TGK) ボールポイント六角ドライバー 3601 1個

【特長】極小1.27mmからの使用が可能です。ボールポイントタイプなので、せまい部分の作業にも使用できます。 【TGK品番】528-54-54-04 【型式】3601 【スペース】1.27-2.5ボールポイントビット・2.0-4.0ボールポイントビット・1.5-3.0ボールポイントビット・ハンドル(緑) 【内容】差替3本組(6種類)

作業工具類

18. ワイヤーストリッパー 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥3,490
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) ワイヤーストリッパー 1個

【特長】オプチカル・コンパレータ検査により保障されたストリッピング・ワイヤー・ストリップ範囲(AWG) 【仕様】7E…30、28、26、24、22・6E…26、24、22、20、18、16・5E…20、18、16、14、12、10

作業工具類

19. フックセット ケニス

販売価格(税別) ¥2,890
1営業日後以内
ケニス フックセット 1組(2本)

【特長】使いやすいフックの3本組セットです。 【セット内容】フック(152mm・155mm)、ピック(151mm) 【材質】ステンレス

作業工具類

20. 工具セット 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥8,990
出荷目安:21日
東京硝子器械(TGK) 工具セット 1セット

【TGK品番】0990-57-49-75 【セット内容】【ビット C6.3sq×25mm 15mm】プラスPH1/PH2/PH3マイナス4.5×0.6mm/5.5×1.0mm六角4mm/5mm/6mmポジドライブPZ1/PZ2トルクスT10/T15/T20/T25/T30【ビットホルダー(1/4")】E6.3×58mm【ソケット(1/4")13個】4mm/4.5mm/5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mm【アダプター 2本】E6.3×六角対辺1/4" / 1/4"sq×六角対辺1/4"【エクステンションバー2本】100mm(1/4"sq×六角対辺1/4")/50mm(1/4"sq×六角対辺1/4")【ユニバーサルジョイント】1/4"U-ジョイント【ラチェット・ハンドル】1/4"アルゴニックタイプ【ハンドル】1/4"アルゴニック・スタビータイプ【プラスチック・ケース】230×130×56mm 【型式】R-GO

作業工具類

21. ESD静電防止用ドライバーセット ノガ

販売価格(税別) ¥7,690
2営業日後以内
ノガ ESD静電防止用ドライバーセット 1セット(5本)

【特長】静電気を一定の速度で放電させ、電気装置を保護します。 【種別】ソフトフィニッシュ(R)5本組 302ESDHK501 【アズワン品番】3-5899-01

作業工具類

22. ESD静電防止用マイナスドライバー ノガ

販売価格(税別) ¥1,090 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノガ ESD静電防止用マイナスドライバー 1本

【特長】静電気を一定の速度で放電させ、電気装置を保護します。

作業工具類

23. ヘックスプローブドライバーセット3602 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥2,490
5営業日後以内
東京硝子器械(TGK) ヘックスプローブドライバーセット3602 1個

【特長】極小T3ネジに対応します。 【TGK品番】528-54-54-03 【型式】3602 【スペース】T3-T6ビット・T4-T7ビット・T5-T8ビット・ハンドル(黄) 【内容】差替3本組(6種類)

作業工具類

24. 水中ペン アズワン

アズワン 水中ペン

【特長】ぬれている紙にもにじまず、鮮明に書けます。水ベースのバッファー中でのメンブランにマーキングするのに便利です。乾いた紙にも普通に使用できます。

作業工具類

25. マグライト3セルC S3C016用交換電球 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) マグライト3セルC S3C016用交換電球

【TGK品番】775-58-11-37

作業工具類

26. カーバイトペン用 オプション アズワン

アズワン カーバイトペン用 オプション

【仕様】替芯 【材質】タングステン

作業工具類

27. セフティニッパー 90CS-125 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) セフティニッパー 90CS-125

【特長】手にやさしく疲れないスポンジカバー付き。 【TGK品番】775-57-49-27 【型式】90CS-125 【寸法(mm)】125 【質量(g)】50 【切断能力(Φmm)】鉄線0.9 銅線1.2

作業工具類

28. セラミックハサミ CS-105 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) セラミックハサミ CS-105

【特長】磁気をおびない、錆びない、軽い、薬品に侵されないと安全で衛生的です。ジルコニアセラミックを使用、支点カシメ部はゆるみのこない特殊ネジを使用しています。 【TGK品番】775-57-49-21 【型式】CS-105 【寸法(mm)】105 【質量(g)】10 【先端部】樹脂製 【握り部】樹脂製

作業工具類

29. セラミックハサミ CS-140 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) セラミックハサミ CS-140

【特長】磁気をおびない、錆びない、軽い、薬品に侵されないと安全で衛生的です。ジルコニアセラミックを使用、支点カシメ部はゆるみのこない特殊ネジを使用しています。 【TGK品番】775-57-49-22 【型式】CS-140 【寸法(mm)】140 【質量(g)】40 【先端部】アルミ製 【握り部】アルミ製

作業工具類

30. セラミックハサミ CS-250 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) セラミックハサミ CS-250

【特長】磁気をおびない、錆びない、軽い、薬品に侵されないと安全で衛生的です。ジルコニアセラミックを使用、支点カシメ部はゆるみのこない特殊ネジを使用しています。 【TGK品番】775-57-49-23 【型式】CS-250 【寸法(mm)】145 【色】黒 【質量(g)】30 【先端部】樹脂製 【握り部】樹脂製

作業工具類

31. タングステンカーバイトペン用替芯 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) タングステンカーバイトペン用替芯

【TGK品番】848-50-63-02 【品名】替芯

作業工具類

32. ツールキット DKS200402SP 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) ツールキット DKS200402SP

【TGK品番】528-58-21-03 【型式】DKS2000402SP

作業工具類

33. ツールキット DKS200403SP 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) ツールキット DKS200403SP

【TGK品番】528-58-21-02 【型式】DKS200403SP

作業工具類

34. ハイパワーコントローラー UC500 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) ハイパワーコントローラー UC500

【特長】従来製品に比べて40%パワーアップ。出力電圧DC3〜30Vの無段階スピード・コントロールが可能です。ガリガリ削っても、モーター速度を低下させないフィード・バック回路を搭載しています。徹底した安全対策が施されています。(1)1次回路のショートや異常電流対策のためのヒューズ。(2)トランスの温度上昇対策のための温度ヒューズ。(3)出力回路が過熱した時に、一時的に送電を停止する温度センサー。(4)モーターがオーバー・ワークした時に、一時的に送電を停止するサーキット・ブレーカー。 【TGK品番】102-58-11-16 【型式】UC500 【寸法(mm)】170×195×110H 【質量(kg)】2.4 【出力】DC3〜30V 【入力】AC100V 50/60Hz

作業工具類

35. パイプのこ 1083-001 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) パイプのこ 1083-001

【特長】高級目立仕上げによる鋭い刃。焼入刃先の硬度はJIS規格の金切金属刃と同等です。替刃式で刃の取替えも簡単です。【用途】PDC・鉄・銅・真鍮パイプ・プラスチック・アルミサッシ 【TGK品番】716-57-49-04 【型式】1083-001 【刃長】240mm

作業工具類

36. パイプのこ用替え刃 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) パイプのこ用替え刃

【用途】PDC・鉄・銅・真鍮パイプ・プラスチック・アルミサッシ 【TGK品番】716-57-49-05 【型式】1083-001用替刃

作業工具類

37. ハッコーメルター 805-1 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) ハッコーメルター 805-1

【特長】型式-805-1。ホットメルト接着は、熱で溶けた接着剤が冷えて固まる時に接着します。接着面が少々凸凹していても接着できます。また、あたためて剥がすことができるので、仮接着にも便利です。 ノズル温度-170℃・液ダレ防止機構-ボールストッパー式・寸法-185(L)×42(D)×140(H)mm・重量-250g・電源-100V(50/60Hz)14W 【TGK品番】948-58-15-01 【トラスコ品番】367-8555 【摘要】―

作業工具類

38. ヒーティングガン #883-13 白光

白光 ヒーティングガン #883-13

【特長】塗料の乾燥をはじめ、シュリンフィルム・収縮チューブの加工や板金用樹脂パテの乾燥、自動車用ウレタンバンパーの補修、長尺床材・ビニールモールディングを使用する床施工作業などの加熱作業に適します。 【仕様】寸法:75×260×190Hmm・風量:0.2m3/min・風速:1250m/min・重量:750g・電源:AC100V 50/60Hz 【TGK品番】948-58-13-02 【型式】883-13 【消費電力(W)】1000 【温風温度(℃)】500

作業工具類

39. 平型ヤスリ 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) 平型ヤスリ

作業工具類

40. ミニドライバー10P グリーンオーナメント

グリーンオーナメント ミニドライバー10P

【特長】10種類のt付替え可能なミニドライバー 【セット内容】本体×1、付属パーツ×10 【材質】ABS、、PVC、、スチール 【寸法(mm)】約13Φ×120 【質量(g)】20

作業工具類

戻る ページ: 1 2 3 次へ

  作業工具類特集