14件中 1件〜14件

並び替え:

1. 定温乾燥器 DVS ヤマト科学

販売価格(税別) ¥169,000
2営業日後以内
ヤマト科学 定温乾燥器 DVS 1台

【特長】実用性の高いスタンダードオーブン。プログラムコントローラを搭載し、スピーディにプログラム設定が行える自然対流のオーブンです。デジタル設定・表示方式に加え、コントローラに専用運転メニューキーを装備し、実用性・安全を向上しました。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示でき、プログラム運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート機能を簡単なキー入力で設定できます。6パターンのプログラムコントローラ (30 ステップ×1、15 ステップ×2、10 ステップ×3)を搭載しています。過昇防止温度設定、キャリブレーションオフセット機能、キーロック機能、プログラムリピート機能などのサブ機能を装備しています。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能、SSR短絡)、過昇防止器、過電流漏電ブレーカなどの安全機能が充実しています。 【付属品】ステンレスパンチングメタル棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 【質量(kg)】約48 【使用温度範囲(℃)】室温+5〜260 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【方式】自然対流 【定格電流(A)】12.5 【内容積(L)】99 【ヒーター(W)】1.2k(SUSパイプヒータ) 【センサー】ダブルK熱電対(温度調節器及び過昇防止器) 【安全装置】自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】560×601×820 【機能】運転/定置運転、プログラム運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート付加/キャリブレーションオフセット機能、キーロック機能、停電補償機能、パターンリピート機能プログラムモード/プログラム運転6パターン選択(30ステップ×1、15ステップ×2、10ステップ×3) 【棚板耐荷重(kg)】15/枚 【温度制御方式】3パターン(プログラムコントローラ/マイクロコンピュータによるPID制御) 【温度調節精度】±1℃(at260℃) 【内槽寸法(mm)】W450×D490×H450 【排気口】内径30mm×2個(上面) 【内装】ステンレス鋼板 【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 【最高温度到達時間】約90分(室温+5℃〜260℃) 【タイマー】1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分(タイマウエイト機能付) 【温度分布精度】±5℃(at260℃) 【観察窓】250×280mm 化学強化ガラス×3枚 【断熱材】グラスウール 【温度設定方式】専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式 【温度表示方式】測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示、設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示 【ヒータ回路制御】SSR駆動 【棚受段数】9段 【棚受ピッチ(mm)】30

恒温器・乾燥機 > 乾燥器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
76146926 DVS402 1台 ¥169,000 2営業日後以内

2. 送風定温恒温器 ヤマト科学

販売価格(税別) ¥139,000 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト科学 送風定温恒温器 1台
レビュー:(1)

【特長】充実した機能が簡単操作で行えます。アップダウンキーによるデジタル入力。 設定温度、測定温度、及び過昇防止設定温度を同時に表示出来ます。タイマ機能もついています。(クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート) 安全性・保守機能のアップ。自己診断機能、独立過昇防止器及び過電流付き漏電ブレーカーなど標準装備。 安心してご使用になれます。 【ヒーター】SUSパイプヒーター 【温度調節精度】±1℃(at210℃) 【運転方式】定値運転、クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 【棚板耐荷重(kg)】15kg(1枚あたり) 【付属品】棚板2枚、棚受4本 【材質】内装/ステンレス鋼板 外装/クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 断熱材/グラスウール 【方式】強制送風循環 【センサー】温度調節器:K熱電対過昇防止用:液圧式過昇防止 【安全装置】自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、自動過昇防止機能)キーロック機能、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御 【排気口】内径30mm×2個上面 【付加機能】キャリブレーションオフセット機能、キーロック機能、停電補償機能 【タイマー】1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分(タイマウエイト機能付き) 【温度分布精度】±2.5℃(at210℃) 【ファン】送風機ファン:シロッコファン1個コンデンサ型モータ 10W 【温度設定方式】専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式 【温度表示方式】測定温度表示:緑色4桁LED デジタル表示設定温度表示:赤色4桁LED デジタル表示 【ヒータ回路制御】SSR駆動 【棚受ピッチ(mm)】35

恒温器・乾燥機 > 恒温器
注文コード 品番 内容量 使用温度範囲(℃) 最高温度到達時間 棚受段数 販売価格 出荷目安 数量
09212786 DKM300 1台 室温+10〜260 約60分(室温+10℃〜210℃)約90分(室温+10℃〜260℃) 6 ¥139,000 2営業日後以内
09212795 DKM400 1台 室温+10〜260 約60分(室温+10℃〜210℃)、約90分(室温+10℃〜260℃) 9 ¥169,000 2営業日後以内
09212804 DKM600 1台 室温+10〜260 約60分(室温+10℃〜210℃)、約90分(室温+10℃〜260℃) 12 ¥199,000 5営業日後以内

3. クリューバー 卓上恒温器 窓付き ヨネザワ

販売価格(税別) ¥89,900
4営業日後以内
ヨネザワ クリューバー 卓上恒温器 窓付き 1台

【特長】お手元近くにおいてお気軽にお使い頂ける省スペース・省エネ設計の卓上用恒温機です。 【付属品】棚板(SUSパンチングメタル)2枚・取扱説明書・保証書 【質量(kg)】約17 【ピッチ(mm)】(棚板)58 【使用温度範囲(℃)】(室温)+5〜80 【電源(V)】AC100 1A 【段数】4段 【方式】自然対流 エアージャケット式 【内容積(L)】約22 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(外装)390×380×472、(内装)284×290×270 【ヒーター(W)】(シリコンコードヒータ)100 【センサー】(温調)Pt100 白金測温帯 【安全装置】(独立過昇防止器)復帰ボタン付サーモスイッチ 【機能】(運転)定値運転・タイマー運転 【タイマ機能】オートスタート、オートストップ、SVスタート 【棚板耐荷重(kg)】約10 【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御方式 【温度調節精度】±3℃ 【ブレーカ】(安全)WG-29-10A 【内装】ステンレス鋼板 (SUS304) 【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装 【最高温度到達時間】約60分(無負荷、室温23℃) 【温度分布精度】±0.5℃(at150℃無負荷JTM) 【断熱材】グラスウール 【温度設定方式】専用メニューキー、及びキーによるデジタル設定方式 【温度表示方式】測定温度表示LEDデジタル・設定温度表示LEDデジタル 【ヒータ回路制御】SSR駆動 【コンセント】AC100V 2A 【自己診断機能】イベント出力による上限設定 【ケーブル内径(Φmm)】34×1ヶ蓋付

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
26574117 MI-100G 1台 ¥89,900 4営業日後以内

4. 定温乾燥器(自然対流方式) DX ヤマト科学

販売価格(税別) ¥97,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト科学 定温乾燥器(自然対流方式) DX 1台
レビュー:(1)

【特長】+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ【用途】乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御 【排気口】内径34mm 上面2個 【付加機能】キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 【方式】自然対流 【付属品】ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 【材質】内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 【周波数(Hz)】50/60 【電源(V)】AC100 【センサー】K熱電対 【安全装置】自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 【機能】運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 【棚板耐荷重(kg)】約15(1枚) 【タイマー】1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分(タイマウェイト機能付) 【温度設定方式】専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式

恒温器・乾燥機 > 乾燥器
注文コード 品番 内容量 使用温度範囲(℃) 内槽寸法(mm) 庫内容量(L) 販売価格 出荷目安 数量
10004443 DX302 1台 +5〜300(室温) 300(幅)×310(奥行)×300(高さ) 28 ¥97,900 2営業日後以内
10004452 DX402 1台 +5〜300(室温) 450(幅)×410(奥行)×400(高さ) 74 ¥129,000 2営業日後以内
10004461 DX602 1台 +5〜280(室温) 600(幅)×510(奥行)×500(高さ) 153 ¥179,000 2営業日後以内

5. 安心器具乾燥機(フェイルセーフオーブン) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥189,000
2営業日後以内
ヤマト科学 安心器具乾燥機(フェイルセーフオーブン) 1台

【特長】異常過熱を防止するフェイルセーフ構造。試料を敷き詰めすぎても、上昇気流を生むエアダクトを配置。熱こもりによる異常過熱を防止できます。 フールプルーフ考慮のデザイン。最下段棚板を外し直接底面に試料を置くと焼損事故に至る恐れがあります。最下段棚板には専用デザインを取り入れしっかり固定されています。また、底板の通気口を無くし、万が一樹脂などが溶けたり小物を落としても、直接ヒーターへ落下しない安心設計です。 温度制御範囲は、あえて器具乾燥に必要十分な110℃に抑えることで、誤って高温運転してしまうケアレスミスに対応しました。 装置正面に独立過昇防止器を装備することで、容易に設定および確認ができます。 大型観測窓の採用により、槽内の様子が容易に確認できます。 最大電流7Aなので、2ヶ口コンセント(15A・1系統)で2台同時に使用できます。 【付属品】棚板1枚、棚受金具1セット(別途、最下段棚は槽内に固定されています。) 【質量(kg)】約45 【電源】AC100V(7A) 【方式】自然対流式 【内容積(L)】約93 【ヒーター(W)】600(SUSパイプヒーター) 【センサー】K熱電対(温度制御) 【安全装置】自己診断機能(温度センサー異常、メモリー異常、自動過昇防止、測定温度異常)、保守機能(過電流漏電ブレーカー、独立過昇防止器(サーモスタット)) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】560×565×755 【機能】(コントローラー)キーロック機能、停電補償機能、キャリブレーションオフセット 【温度制御】(室温+5)〜110℃ 【温度制御方式】PID制御 【排気口】内径Φ30mm×2(天井面)蓋付き(閉時開口率20%) 【使用環境温度(℃)】5〜35 【内装】ステンレス鋼板 【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 【内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】460×460×450(有効内寸法:430×460×395) 【運転モード】定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 【棚板寸法(mm)】幅420×奥行440 【タイマー】1分〜99時間59分/1分毎、100時間0分〜999時間50分/10分毎 【観察窓】強化ガラス2重構造 幅250×高さ280mm 【断熱材】グラスウール 【温度設定方式】▲▼キーによるデジタル設定方式 【棚受段数】10段 【棚受ピッチ(mm)】30

恒温器・乾燥機 > 乾燥器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
55556786 DGS400 1台 ¥189,000 2営業日後以内

6. エコノミー恒温水槽デジタルタイプ アズワン

販売価格(税別) ¥132,900
1営業日後以内
アズワン エコノミー恒温水槽デジタルタイプ 1台

【特長】水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。 噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。 【材質】水槽/ステンレス(SUS304)(断熱材入)、 コントローラーユニット外装/ステンレス(SUS304)、 水槽カバー/硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 【電源】AC100V 50/60Hz 11A 【槽内寸法(mm)】480×350×150 【本体質量(kg)】約12 【安全装置】安全装置:温度過昇防止・フロート式空焚き防止 【温度精度】±1℃(コントローラー単体での性能) 【ヒーター容量(kW)】1 【温度調節】PID制御 【外寸法(mm)】520×390×325 【温度設定範囲(℃)】室温+5〜60(MAX70℃) 【アズワン品番】1-4195-11 【槽内撹拌】噴流撹拌式

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

7. エコノミー恒温水槽(アナログタイプ) アズワン

販売価格(税別) ¥87,900
アズワン エコノミー恒温水槽(アナログタイプ) 1台

【特長】水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。 【材質】水槽:内外装共ステンレス(SUS304)(断熱材入り)コントローラーユニット外装:ステンレス(SUS304) 【質量(kg)】15 【電源】AC100V 50/60Hz 10A 【温度範囲(℃)】常温〜60℃(MAX70℃) 【槽内寸法(mm)】480×350×150 【型番】EA-1 【温度精度】±2℃ 【ヒーター容量(kW)】1 【温度調節】液体膨張式サーモスタット(ダイヤル式) 【外寸法(mm)】520×390×255 【槽内撹拌】噴流ポンプ式

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

8. 送風定温恒温器 ヤマト科学

販売価格(税別) ¥148,000
9営業日後以内
ヤマト科学 送風定温恒温器 1台

【特長】容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。 自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブレーションオフセット機能、過電流付漏電ブレーカ、独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。 【付属品】棚板2枚、棚受4本 【材質】(内装)ステンレス鋼板、(外装)クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装 、(断熱材)グラスウール 【質量(kg)】35 【使用温度範囲(℃)】室温+10〜260 【電源(V)】AC100(50/60Hz)、8.5A(15A) 【方式】強制送風循環 【内容積(L)】27 【モーター】コンデンサ形モータ 10W 【センサー】温度調節器:K熱電対 過昇防止用:液圧式過昇防止器(センサ) 【安全装置】自己診断機能(温度センサ異常、自動過昇防止機能)、キーロック機能、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 【運転方式】定置運転、クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 【ヒーター】SUSパイプヒーター 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】410×451×670 【機能】キャリブレーションオフセット機能、キーロック機能、停電補償機能 【ヒーター容量(kW)】0.8 【棚板耐荷重(kg)】15/枚 【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御 【温度調節精度】±1℃(at210℃) 【内槽寸法(mm)】300×300×300 【排気口】内径30mm×2個上面 【最高温度到達時間】約60分(室温+10〜210℃)、約90分(室温+10〜260℃) 【タイマー】1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分(タイマーウエイト機能付き) 【温度分布精度】±2.5℃(at210℃) 【ファン】シロッコファン1個 【温度設定方式】専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式 【温度表示方式】測定温度表示:緑色4桁LED デジタル表示、設定温度表示:赤色4桁LED デジタル表示 【ヒータ回路制御】SSR駆動 【棚受段数】6段 【棚受ピッチ(mm)】30 【ケーブル内径(Φmm)】30

恒温器・乾燥機 > 恒温器

9. Fine eco 強制循環式恒温器 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥184,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) Fine eco 強制循環式恒温器 1台

【特長】環境に配慮したエコ型恒温器。FS-30W比較時で最大電力50%OFF。小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。 過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。さびにくい耐食性に優れたSUS443J1使用。(棚板、内槽材)。 断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。 3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。本当必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。 右側側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度が均一にできます。温度分布上昇。タイマー機能付き。 イナートオーブン仕様の製作も可能です。(但し、イナートオーブン仕様では観測窓はありません。) 【付属品】SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所 【電源】AC100V 1Φ 【温度範囲(℃)】60〜260 【方式】強制循環式 【温度制御】DF-PID制御方式

恒温器・乾燥機 > 恒温器

10. エコノミー恒温水槽(デジタルタイプ) アズワン

アズワン エコノミー恒温水槽(デジタルタイプ)

【特長】デジタル式比例制御と噴流撹拌ポンプにより槽内を高精度にしかも均一な温度分布に保つことができます。水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。 【材質】水槽:内外装共ステンレス(SUS304)(断熱材入り)コントローラーユニット外装:ステンレス(SUS304) 【質量(kg)】11.5(水槽本体:8kg、加熱部分:3.5kg) 【電源】AC100V 50/60Hz 11A 【温度範囲(℃)】常温〜60℃(MAX70℃) 【槽内寸法(mm)】480×350×150 【型番】ED-1 【安全装置】温度過昇防止、フロート式空焚き防止 【温度精度】±1℃ 【ヒーター容量(kW)】1 【温度調節】デジタル式ON-OFF制御 【外寸法(mm)】520×390×325 【槽内撹拌】噴流ポンプ式

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

11. 送風定温乾燥器 DK ヤマト科学

ヤマト科学 送風定温乾燥器 DK

【特長】低価格・省スペースで教育現場や実験室のニーズに対応する送風循環式の定温乾燥器です。占有スペースが小さく、研究実験室を有効に利用できます。コンパクトながら、240S型で20L、340S型で55Lの容量を確保しています。温度調節器はマイクロコンピューターによるPID制御です。漏電ブレーカや独立過昇防止器などの安全装置を標準装備しています。 【付属品】棚板2枚、耐震金具一式 【材質】内装:SUS304 2B 0.6t外装:銅板焼付塗装 0.8t断熱材:MGフェルト t40 【使用温度範囲(℃)】室温+10〜210℃ 【方式】送風循環式 【センサー】K熱電対 【運転方式】定値運転(タイマー設定によるオートスタート、オートストップ選択) 【温度調節精度】±1℃(at210℃) 【排気口】SUS304 内径30mmダンパー付き 上面1個 【扉開閉方式】銅板焼け付け塗装0.8t 左右両開き対応観測窓無し 【温度調節】マイクロコンピュータによるPID制御 【操作パネル】シートキー(LED:温度、タイマ ランプ:ヒーター、温度異常)独立過昇防止器用デジスイッチ、メインスイッチ 【最高温度到達時間】約60分 【タイマー】0〜999.9時間 【安全機構】電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器ヒータ断線/センサ入力警報、漏電ブレーカ 【温度分布精度】±3℃(at210℃) 【ファン】Φ130銅板製軸流ファン 10W 【棚受ピッチ(mm)】50 【温度/タイマー表示】LEDデジタル表示

恒温器・乾燥機 > 乾燥器

12. ラボキューブ恒温器(卓上タイプ) ヤマト科学

ヤマト科学 ラボキューブ恒温器(卓上タイプ)

【特長】卓上タイプです。試料の培養や恒温が手軽にできる小型インキュベータです。 【仕様】ゴム脚 【トラスコ品番】466-3560 【質量(kg)】22 【高さ(mm)】600 【タイプ】卓上 【使用温度範囲(℃)】室温+5〜70 【奥行(mm)】400 【間口(mm)】450 【電源】単相100〜120V 1.2A 【使用温度範囲】室温+5〜70℃ 【方式】内装壁面加温自然対流方式 【内容積(L)】34.7 【棚板数(枚)】2(引き手付き深型パンチング棚板) 【安全装置】自動過昇防止機能、バイメタル式過昇防止器(手動復帰) 【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】350×300×330 【機能】定値運転、タイマ運転(クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート) 【温度センサー】K熱電対 【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御 【温度調節精度】±0.5℃(at37℃) 【内装】ステンレス鋼板 【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板(耐薬品性薬品塗装) 【棚ピッチ(mm)】50(5段) 【温度分布精度】±0.1℃(at37℃) 【断熱材】グラスウール 【温度設定方式】デジタル表示 【扉形式】前面引き出し式

恒温器・乾燥機 > 恒温器

13. マルチサーマルユニット(インバーター式) アズワン

アズワン マルチサーマルユニット(インバーター式)

【特長】加熱機能と冷却機能を備えた投込み式恒温水槽です。 インバーター制御により省エネで高精度な制御が可能です。 超小型コンプレッサを搭載した低振動、小型モデルです。 【材質】本体/スチール(粉体塗装)、冷却コイル/銅管ニッケルメッキ処理、水槽/PE(ポリエチレン製、断熱材入 【寸法(mm)】ユニット外寸法/130×260×280、水槽外寸法/約525×340×210、水槽内寸法/約400×305×175 【質量(kg)】約6.5 【電流(A)】6.5 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【電源コード(m)】2(3Pプラグ) 【温度精度】(設定)±0.1℃ 【水槽容量(L)】15以下 【温度制御方式】PID制御 【加熱ヒーター】500W 【槽深さ(mm)】150以上 【冷媒】R134a 【アズワン品番】1-2124-01 【冷却能力(W)】150(at 25℃) 【撹拌方式】噴流ポンプ式 【安全機能】過電流遮断ヒューズ・フロートスイッチ・異常加熱防止用温度ヒューズ

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

14. 定温乾燥器 DV ヤマト科学

ヤマト科学 定温乾燥器 DV

【特長】コンパクト/省スペースの自然対流式オーブン。コンパクトなサイズでありながら大きな容量を確保した、教育現場や実験室のニーズに対応する自然対流式の定温乾燥器です。転倒防止金具を標準で付属しています。棚板は任意位置選択可能です。温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機構(ヒータ遮断、リレーによる自己保持回路付)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機構を標準で装備しています。 【方式】自然対流 【センサー】K熱電対 【温度調節精度】±1℃(at210℃) 【温度調節】マイクロコンピュータによるPID制御 【最高温度到達時間】約60分 【付属品】棚板2枚、転倒防止金具一式 【材質】内装/SUS304外装/ステンレス鋼板断熱材/ロックウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ排気口/SUS304扉/鋼鈑焼付塗装 【周波数(Hz)】50/60 【電源(V)】AC100 【機能】運転機能/定値運転(タイマによるオートスタート、オートストップ選択) 【排気口】内径30mm ダンパー付 上面1個 【操作パネル】シートキー(LED/温度、タイマ、ランプ/ヒータ、温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ) 【タイマー】0〜999.9時間 【温度分布精度】±10℃(at210℃) 【棚受ピッチ(mm)】50 【温度/タイマー表示】LEDデジタル表示

恒温器・乾燥機 > 乾燥器

戻る ページ: 1 次へ