検索条件:
キーワード断熱材 商品レビュー★4以上

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. 定温乾燥器(自然対流方式) DX ヤマト科学

販売価格(税別) ¥97,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト科学 定温乾燥器(自然対流方式) DX 1台
レビュー:(1)

【特長】+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ【用途】乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御 【排気口】内径34mm 上面2個 【付加機能】キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 【方式】自然対流 【付属品】ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 【材質】内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 【周波数(Hz)】50/60 【電源(V)】AC100 【センサー】K熱電対 【安全装置】自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 【機能】運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 【棚板耐荷重(kg)】約15(1枚) 【タイマー】1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分(タイマウェイト機能付) 【温度設定方式】専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式

恒温器・乾燥機 > 乾燥器
注文コード 品番 内容量 使用温度範囲(℃) 内槽寸法(mm) 庫内容量(L) 販売価格 出荷目安 数量
10004443 DX302 1台 +5〜300(室温) 300(幅)×310(奥行)×300(高さ) 28 ¥97,900 2営業日後以内
10004452 DX402 1台 +5〜300(室温) 450(幅)×410(奥行)×400(高さ) 74 ¥129,000 2営業日後以内
10004461 DX602 1台 +5〜280(室温) 600(幅)×510(奥行)×500(高さ) 153 ¥179,000 2営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ