恒温器・乾燥機 "断熱材" 出荷目安:当日 【通販モノタロウ】加熱・冷却・クーラーボックス:科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
検索条件:
キーワード断熱材 出荷目安当日

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. エコノミー恒温水槽(アナログタイプ) アズワン

販売価格 ¥87,900
アズワン エコノミー恒温水槽(アナログタイプ) 1台

【特長】水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。 【材質】水槽:内外装共ステンレス(SUS304)(断熱材入り)コントローラーユニット外装:ステンレス(SUS304) 【質量(kg)】15 【電源】AC100V 50/60Hz 10A 【温度範囲(℃)】常温〜60℃(MAX70℃) 【槽内寸法(mm)】480×350×150 【型番】EA-1 【温度精度】±2℃ 【ヒーター容量(kW)】1 【温度調節器】液体膨張式サーモスタット(ダイヤル式) 【外寸法(mm)】520×390×255 【槽内撹拌】噴流ポンプ式

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
09188627 EA-1 1台 1-4196-01 ¥87,900 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ