スターラー :「測温抵抗体」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度調節器は精度のよいJPt測温抵抗体をセンサーにした、PIDデジタル式です。冷却はペルチェ素子を応用し、加熱はヒータ(200W)を使用し、幅広い温度で使用できます。冷却可能な恒温庫としてもお使い頂けます。日本薬局方・導電率測定にも最適。
回転数(min-1[r.p.m])200~800
付属品温度センサ、30mm撹拌子、センサーホルダー、センサー固定支柱
質量(kg)12
電源AC100V 50/60Hz 5A
温度範囲(℃)-5~80(周囲温度25℃時)
分解能(℃)0.1
温度精度±0.5℃(10℃設定時)
撹拌容量(mL)50~1000(ビーカー)
槽寸法(mm)冷却・加熱槽:Φ110×H115
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×278×355(固定支柱含む)
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。