スターラー :「温度 表示器」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー、湯煎器、マントルヒーター等に使用できます。高精度 多目的な装置。200℃まで対応使用できます。槽内に、直接、アルミビーズ、オイル、水、硅砂等を入れても使用可能です。オプション SUSの専用容器を入れて使用するとさらに直接入れるより使いやすくなります。オプション アルミビーズの使用で安定した温度条件を作り出せます。NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れてホットスターラーとしての使用にも便利です。
仕様●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調整方式 PID制御●温度表示・設定 デジタル●温度表示・設定 デジタル●センサー 内部外部切替方式●センサー 白金測温抵抗体●温度設定 1℃単位●温度表示 1℃単位●温度精度 指示値の±0.5%●安全装置 過昇防止 自己診断機能:センサー異常 温度異常 ヒーター断線 温度調節器、停電検出●水槽材質 アルミ製釜 黒アルマイト仕上げ●水槽寸法 Φ123×H60●ヒーター 330W●回転数 150~2000rpm●モーター ACモーター●モーター制御 電圧制御●本体外形寸法 W170×D212×H179mm●電源 AC100V 4A●重量 約4.3kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 取り外し式SUS水槽 30mm回転子×1
アズワン品番65-8130-43
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。