スターラー :「インク」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロールユニットセパレート型 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
再現性40℃時0.3% ケースステンレス(SUS304) 使用環境-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中) 電源48VDC 防塵防水性能IP68
1台
166,000 税込182,600
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コントロールユニットセパレート型 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
撹拌点ピッチ(mm)- 再現性 ケースステンレス(SUS304) 使用環境-10~50℃(湿度80%時) 電源100-240V/50・60Hz 本体寸法(mm)200×155×38 防塵防水性能IP20 本体質量(kg)約1.3 仕様●撹拌点:-●高精度:精度:50prm 設定時±1.0%、100rpm 設定時±1.5%、200rpm 設定時±2.0%●最大撹拌出力:―●出力セット:―
1台
361,000 税込397,100
5日以内出荷