振盪器 :「CO2用」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スムースかつ穏やかな振とうを実現するプレートタイプシェーカー。ライフサイエンス、イムノアッセイ、ELISAプレートの振とう、フローサイトメトリー用細胞の染色、冷蔵室でのプレートの振とう、食品・飲料、チーズ中のヒスタミン、牛乳中のビタミンなどの検査用途に最適。すばやく簡単に装着できる、または標準的な深さのマイクロプレート。自動スイッチをオフにした、連続または時間指定の操作。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。最後に設定した速度と、電源が回復した残り時間まで運転を続けます。動作温度5℃から40℃は、冷蔵庫、冷蔵室、および非CO2インキュベーターでの使用を可能にします。最大4つのマイクロプレートで作業できます。電子タイマー制御により、時間に敏感なインキュベーションの正確なカウントダウンと再現性が保証されます。
仕様●本体(L×W×H):415×293×143mm●内部(L×W×H):297×156×12mm●プラットフォーム(L×W×H):320×260mm●温度範囲:5~40℃●耐荷重:5kg●タイマー:0分~99時間 59分●オービット:2.5mm●プラットフォーム素材:アルミニウム●回転数:150~1000rpm●電圧:100-240V●表示方法:LED●回転数精度:スピード精度:±1rpm●付属品:マイクロプレート用クランプ(4個)、アルミニウム製プラットフォーム アズワン品番65-4344-11
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷

スムースかつ穏やかな振とうを実現する3Dローテーター。連続運転、時限運転、またはさまざまな組み合わせで、あらゆる用途に適した混合条件を確保します。バクテリアや菌類の培養、ハイブリダイゼーション、ゲル染色/脱色などに最適。振動0°~5°の回転角度、0~5秒のバーストでプログラム可能、短波動用。狭い作業スペースにもすっきりと収まる。動作温度範囲は5~40℃で、冷蔵庫や非CO2インキュベーターでの使用が可能。連続運転、定時運転、自動電源オフ。電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます。電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します。音と映像によるアラーム機能を搭載。時間設定モードでは、時間がゼロになるとアラームが5回鳴り、その後、時間ウィンドウに「End」と表示され、ずっと点滅します。アラームは任意のキーを押すことで止めることができます。
仕様●回転数:5~100rpmで長波動を実現●往復回転:0°~360°の回転角度で長・中距離の動きに対応●耐荷重:1kg(2.2lb)●幅:プラットフォーム 266mm●電圧:100-240V●使用目的:免疫沈澱、アフィニティーマトリックス、トリプシン処理、ゲル漉し・分離、抗体染色、洗浄、ハイブリダイゼーション、サザンブロット、ウェスタンブロット●保証期間:1年●使用温度範囲:5~40℃●オービット:直径-23mm●長さ:306mm●タイマー:オービタル/360°垂直/レシプロモード:0~250秒●振動モード:-0~5秒(振動)、0~125サイクル●認証/コンプライアンス:cCSAus アズワン品番65-4344-10
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷