振盪器 :「1.5ml」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
113,599 税込124,959
31日以内出荷

オーハウスインキュベーターシェーカー用アクセサリです。
ウェル数4、3、2 ウェル径(mm)11.1、17.1、29.0 1ウェル深さ(mm)39.1、44.5、47.6 アズワン品番64-0975-45
1個
20,799 税込22,879
41日以内出荷

フルカラータッチパネルによる直感的なインターフェイス 高速加熱、冷却および高速シェーキング能力 内蔵メモリで5つの5ステッププログラムが作成/保存可能 加熱/冷却率を0.5℃/分刻みで設定可能で、事前設定された制限以下に温度を保つことが可能 パルスモード機能搭載(高速ボルテックス向け) ハウジングの素材は熱および薬品耐性のポリマ製で、装置の低温が保たれる クールタッチハウジング
回転速度(min-1[r.p.m])300~3000 精度速度:±2% タイマー1分~99時間59分 冷却能力周囲温度より高い場合2~3℃/分、周囲温度より低い場合0.5~1℃/分 寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7 動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし 通信出力USBホスト(標準装備) 付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー 電源3極電源(標準付属)
1台
409,800 税込450,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェル数4、3、2 1ウェル深さ(mm)39.1、44.5、47.6 ウェル径(mm)11.1、17.1、29.0 サンプルタイプ遠心チューブコンビネーション1.5mL,15mL,50mL
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。 プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)12.7×17.8×10.2/マイクロチューブラック:4.3
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 素材はステンレス(SUS304)です。 24×28mm希釈バイアルがセットできます。
対象機種SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP アズワン品番64-0974-83
1個
29,899 税込32,889
31日以内出荷

オーハウスThermal/Thermal冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
1個
117,399 税込129,139
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーハウス冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。 モジュラーブロックの素材は、頑丈な硬質アルマイトブロックです。 チューブとブロック壁が近いため、温度伝達が最大効率です。
寸法(cm)9.5×7.6×5.1(ブロック) 素材熱伝導性および腐蝕耐性に優れたアルマイト
1個
20,799 税込22,879
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。 プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)12.7×17.8×10.2、マイクロチューブラック/4.3 対象機種SHLD0403DGJP、SHLD0415DGJP、ISLDMPHDGJP、ISLDMPHDGLJP、SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP アズワン品番64-0975-05
1個
21,099 税込23,209
91日以内出荷

各種チューブ・マイクロプレートの高速振とう・高速加熱が行えるインキュベーターシェーカーです。 LCDカラータッチパネルで温度・速度・時間を速やかに設定できます。温度上昇率は0.5℃/分単位で設定可能です。 内蔵メモリに5つの5ステッププログラムを保存できます。また、USBメモリにデータの記録・プログラムの保存等が行えます。
仕様回転軌道/3mm 付属品1.5mLチューブ用ブロック(クリアーラック・カバー付)、滑り止めゴムマット 寸法(mm)248×260×132 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)室温+4~100 振盪数(min-1[r.p.m])300~3000 使用環境温度(℃)5~35 アズワン品番64-0975-21 タイマー1分~99時間59分 振盪方式ロータリー式 使用環境湿度(%)80以下
1個
409,800 税込450,780
欠品中