振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75
内高(mm)20
枠寸法Φ75×20mm
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥4,198~
税込¥4,618~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
1個
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
1個
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
仕様綾織
枠寸法Φ75×20mm
JIS規格JIS Z 8801-1:2000
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
4日以内出荷から5日以内出荷
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。
1個ほか
¥3,398~
税込¥3,738~
91日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)75×20
1個
¥6,930~
税込¥7,623~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
1組ほか
¥6,435~
税込¥7,079~
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
1枚ほか
¥4,158~
税込¥4,574~
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
1個ほか
¥2,288~
税込¥2,517~
7日以内出荷から24日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
1枚ほか
¥3,168~
税込¥3,485~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥7,920~
税込¥8,712~
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、ふるい目の狂いを防ぐために、あらかじめ金属線に屈曲を作って織るフラット加工を施した線で製織しています。
公称目開き2.36mm以上。
枠寸法Φ75×20mm
摘要フラットトップ織
仕様JIS Z 8801-1:2000
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
4日以内出荷
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
チタン製ボール
伊藤製作所(粉砕機)
税込¥7,698~
¥6,998~
銅製ボール
伊藤製作所(粉砕機)
税込¥9,898~
¥8,998~
ボールミル架台
伊藤製作所(粉砕機)
税込¥494,780
¥449,800
ボールミル架台
伊藤製作所(粉砕機)
税込¥351,780
¥319,800
試験用ふるい
飯田製作所
税込¥5,058~
¥4,598~
粉砕容器
伊藤製作所(粉砕機)
税込¥230,780~
¥209,800~
内面石英製ポット
伊藤製作所(粉砕機)
税込¥219,780~
¥199,800~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。