撹拌機器 :「モーター 回路」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
消費電力(W)112 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.8 表示LCD 粘度(mPa・s)最大30000 アズワン品番1-9943-21 処理量Max25L(H2O) 最大トルク40Ncm 回転数設定モード無段階 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208 質量(kg)4.4 シャフト径(Φmm)11まで 回転数(min-1[r.p.m])30~2000 電源コード(m)1.8
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)