撹拌機器 :「micro USB」の検索結果
関連キーワード
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)10
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
粘度(mPa・s)8000
本体寸法(mm)60×173×126
質量(kg)1.26
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000
最大トルク(N・cm)15
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)5
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
粘度(mPa・s)4000
本体寸法(mm)60×173×126
質量(kg)1.18
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158
最大トルク(N・cm)7.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)20
最大回転数(min-1[r.p.m])500
粘度(mPa・s)2000
本体寸法(mm)60×173×126
質量(kg)1.26
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158
最大トルク(N・cm)30
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。