超純水/純水/蒸留水製造装置 :「色温度測定」の検索結果
関連キーワード
仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)
付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個
寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3mm)
測定範囲(水質) 0<測定値≦3.0μS/cm
表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)
使用環境周囲温度/0~50℃、周囲湿度/5~80%(結露なきこと)
消費電力(VA)2以下
表示範囲(℃)(水温)5~40
入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下
アズワン品番1-3705-25
1個
¥44,900
税込¥49,390
6日以内出荷
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。