液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。

検索条件:
出荷目安翌々日

90件中 1件〜40件

並び替え:

1. 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
EDWARDS 真空ポンプ交換用オイル 1個

【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 グレード 適合本体 容量(L) 販売価格 出荷目安 数量
33189247 H11026015 1個 ウルトラグレード15 E2M0.7・E2M1.5用 1 ¥2,290 0営業日後以内
33189265 H11025015 1個 ウルトラグレード19 RVポンプ、旧E2M用 1 ¥2,290 0営業日後以内
33189274 H11025013 1個 ウルトラグレード19 RVポンプ、旧E2M用 4 ¥6,990 0営業日後以内

2. 直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管 ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) 直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管 1個

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 サイズ 販売価格 出荷目安 数量
68334717 - 1個 Φ12×M20 ¥2,290 0営業日後以内
68334744 - 1個 Φ18×M20 ¥2,290 0営業日後以内
68334753 - 1個 Φ22×M20 ¥2,290 1営業日後以内
68334778 - 1個 Φ27×□50 ¥2,290 1営業日後以内
68334787 - 1個 Φ8×M20 ¥2,290 0営業日後以内

3. 真空ポンプオイル 佐藤真空

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
佐藤真空 真空ポンプオイル 1個(1L)ほか

【特長】高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 ISO粘度グレード 販売価格 出荷目安 数量
68335243 SA-160M 1個(1L) VG68 ¥3,590 0営業日後以内

4. マイクロリングポンプ アクアテック

販売価格(税別) ¥7,990
アクアテック マイクロリングポンプ 1個
レビュー:(3)

【特長】ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。 【寸法(mm)】12×30×14 【質量(g)】11 【定格電圧(V)】DC3V 【使用流体】水・アルコール 【最大吐出圧力(MPa)】0.05 【回転数】42rpm 【吐出量(mL/min)】0.45 【材質(チューブ)】シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
33184715 RP-Q1 1個 1-9782-01 ¥7,990 0営業日後以内

5. 直流式エアーポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥8,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 直流式エアーポンプ 1台
レビュー:(2)

【特長】CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。 【仕様】吐出・吸引兼用、RoHS対応品

液送・ポンプ類 > ポンプ
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 材質 寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33185704 CM50-12 1台 1-5697-03 接ガス部:EPDM・SUS304・POM 69×85.5×63 ¥11,900 0営業日後以内
33185713 CM50-24 1台 1-5697-04 接ガス部:EPDM・SUS304・POM 69×85.5×63 ¥11,900 0営業日後以内
33185722 CM15-12 1台 1-5697-11 クロロプレン・PBT樹脂 31×74×23.5 ¥8,390 0営業日後以内
33185731 CM15-24 1台 1-5697-12 クロロプレン・PBT樹脂 31×74×23.5 ¥8,390 0営業日後以内

6. チューブ式ミニローラーポンプ 古江サイエンス

販売価格(税別) ¥8,790 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
古江サイエンス チューブ式ミニローラーポンプ 1台
レビュー:(2)

【特長】色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。【用途】酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。 【付属品】チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部 【種別】(チューブ)ファーメド BPT 【内径×外径(Φmm)】(チューブ)4×6 【使用チューブ】ファーメド BPT 4.0×6.0mm 【吐出圧力(MPa)】0.05 【耐熱温度(℃)】(チューブ)〜135

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

7. 小型液体ポンプ 榎本マイクロポンプ製作所

販売価格(税別) ¥17,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
榎本マイクロポンプ製作所 小型液体ポンプ 1台

【特長】呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。 【絶縁種別】E種 【質量(g)】850 【電源】AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

8. クリーンエアーシステム アイ・エイ・シー

販売価格(税別) ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アイ・エイ・シー クリーンエアーシステム 1台

【特長】大気圧露点が-10℃のドライエアーが得られます。 小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。 組み合わせは3タイプ。

液送・ポンプ類 > ポンプ

9. 直結型真空ポンプ用 □50アダプター(M20メネジ) ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥3,890
0営業日後以内
ULVAC(アルバック機工) 直結型真空ポンプ用 □50アダプター(M20メネジ) 1個

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

10. チュービングポンプ1973 アズワン

販売価格(税別) ¥34,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン チュービングポンプ1973 1台

【特長】自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。 【質量(g)】620 【電源】AC100V 50/60Hz 【本体寸法(mm)】145×68×115 【電源コード(m)】1.6 【適合チューブ】タイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 【電源プラグ】2P

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

11. アスピレーター用 マルチコネクター 神田ゴム化学

販売価格(税別) ¥229
0営業日後以内
神田ゴム化学 アスピレーター用 マルチコネクター 1個

【用途】冷却器と水道口を接続できるコネクター 【内径(Φmm)】(本体)9.5、(接続チューブ)5〜10

液送・ポンプ類 > その他

12. バンパイアポンプ(R) バークル

販売価格(税別) ¥10,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
バークル バンパイアポンプ(R) 1台

【特長】簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。チューブやボトルはネジだけで取外しができます。 。採取液はシリンダーを経由しないのでコンタミがありません。 【タイプ】一般用 【付属品】HDPEボトル(100、200、400mL 各1) 【揚程(m)】5

液送・ポンプ類 > ポンプ

13. オイルミストセパレーター ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥32,900 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) オイルミストセパレーター 1個

【特長】耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

14. アスピレーター ワーゼフ

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ワーゼフ アスピレーター 1個

【材質】金属製 【全長(mm)】70 【排気速度(L/min)】5 【接続口径(Φmm)】(上部)14、(枝管)9

液送・ポンプ類 > その他

15. 拡散ポンプオイル ケニス

販売価格(税別) ¥2,390 〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ケニス 拡散ポンプオイル 1個(100mL)ほか

【特長】中真空・高真空及び超高真空用の拡散ポンプオイルです。

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

16. チューブポンプセット アズワン

販売価格(税別) ¥94,400
1営業日後以内
アズワン チューブポンプセット 1個

【特長】チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1/2・1515・2515も取り付け可能です。ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。 【セット内容】本体、ポンプヘッド、25#シリコンチューブ2m×1本 【寸法(mm)】142×293×149 【質量(kg)】3.5(ポンプヘッド含む) 【電源(V)】AC100(50/60Hz)3Pプラグ付き 【消費電力(W)】30以下 【回転数(min-1[r.p.m])】0.1〜100 【精度】0.1rpm 【表示】LED3桁 【流量(mL/min)】160(L/S25シリコンチューブ使用・常温・市水100rpm時の値) 【防塵防水性能】IP31 【ポンプヘッド】シングルレバーダウン式(1515) 【材質(ポンプヘッド)】外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/ステンレス(SUS304) 【アズワン品番】1-3489-03

液送・ポンプ類 > ポンプ

17. マイクロチューブポンプ 東京理化器械

販売価格(税別) ¥65,900
東京理化器械 マイクロチューブポンプ 1台

【特長】接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。【用途】一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。 【仕様】経路数2 【トラスコ品番】453-2139 【幅(mm)】166 【質量(kg)】3 【高さ(mm)】190 【奥行(mm)】152 【電源(V)】単相100 0.40A 【モーター(W)】15 【送液量(mL/min)】10〜1450(ml/h)

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

18. チュービングポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥57,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン チュービングポンプ 1台

【特長】高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。 【材質】スチール塗装仕上 【寸法(mm)】120×125×150 【質量(kg)】1.5 【回転数(min-1[r.p.m])】2〜150 【電源】AC100V(50/60Hz) 【モーター】ステッピングモーター 【機能】正転・逆転切替機能付 【適合チューブ】内径Φ1mm×外径Φ3mm、内径Φ2mm×外径Φ4mm、内径Φ3mm×外径Φ5mm、内径Φ4mm×外径Φ6mm 【流量(mL/min)】0.1〜100 【適合チューブ材質】シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR 【プラグ形状】2P(ACアダプタ)

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

19. 手動式真空ポンプ ケニス

販売価格(税別) ¥22,900
0営業日後以内
ケニス 手動式真空ポンプ 1個

【特長】片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。 【付属品】アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個) 【材質】PVC 【到達圧力(kPa)】約-85 【吐出量】16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%

液送・ポンプ類 > ポンプ

20. アスピレーター ADVANTEC

販売価格(税別) ¥68,900
1営業日後以内
ADVANTEC アスピレーター 1個

【特長】水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。 【材質】(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮 【寸法(mm)】261×361×406 【質量(kg)】6.5 【電源】AC100V・50/60Hz・2.8A 【水槽容量(L)】約10 【到達真空度(kPa)】1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃) 【接続口】吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mm 【排気量】18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個

液送・ポンプ類 > その他

21. 真空ポンプオイル ケニス

販売価格(税別) ¥6,990 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ケニス 真空ポンプオイル 1個(1L)ほか

【特長】SO-Mは耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有した合成系オイルです。 SX・SYは低蒸気圧でオイルバックが少なく、高真空を維持できます。 【動粘度(mm2/s)】63.7

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

22. 直結型真空ポンプ用 □40アダプター(M20メネジ) ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥3,890
0営業日後以内
ULVAC(アルバック機工) 直結型真空ポンプ用 □40アダプター(M20メネジ) 1個

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

23. イージーロードポンプヘッド (CRS) 薄肉用 L/Sシリーズ用 MasterFlex

販売価格(税別) ¥48,900
0営業日後以内
MasterFlex イージーロードポンプヘッド (CRS) 薄肉用 L/Sシリーズ用 1個

【特長】ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。 一つのヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。 最大4個まで連装できます(連装用取付金具が必要です(別売)) 【材質】(ケース)PPS(ポリフェニレン・サルファイト)、(ローター)鉄 【適合チューブ】L/S13、14、16、25、17、18 【流量(mL/min)】0.06〜2300

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

24. パワーアダプター PA-213型 SIBATA(柴田科学)

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
SIBATA(柴田科学) パワーアダプター PA-213型 1個

【型式】PA-213型

液送・ポンプ類 > ポンプ

25. ペリスタポンプ アトー

販売価格(税別) ¥68,900 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アトー ペリスタポンプ 1個

液送・ポンプ類 > ポンプ

26. イージーロードポンプヘッド(CRS) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマト科学 イージーロードポンプヘッド(CRS) 1個

【特長】チューブのセットがワンタッチで行えるポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットし、送液ポンプとして使用します。【用途】液体・ガス・スラリー状物質の送液。 【適合】(チューブNo.)13、14、16、17、18、25 【質量(kg)】0.6 【材質(ローラー部)】鉄 【流量(mL/min)】最少0.06/最大2300

液送・ポンプ類 > ポンプ

27. カセットチューブポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥68,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン カセットチューブポンプ 1台

【特長】スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。 【チューブ掛数(本)】1/1段 【回転速度(min-1[r.p.m])】連続無断可変2〜36 【使用可能チューブ】材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン 【粘度(Pa・s)】Max.2(2000cP) 【使用周囲温度(℃)】5〜35 【回転数設定方式】ボリューム設定 【流量精度】±2%以内(繰返し精度±1%以内) 【送液方向】正逆切換可能 【付属品】タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m 【液温(℃)】-10〜100℃(タイゴンチューブは0〜70℃)(氷結不可) 【適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)】内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2 【吐出圧(kPa)】Max.196(2.0kg/cm2) 【定格電源】AC100V 50/60Hz 【回転制御】フィードバック制御 【流量(mL/h)】51〜900

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

28. 手動式真空ポンプ NALGENE(ナルゲン)

販売価格(税別) ¥26,810 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NALGENE(ナルゲン) 手動式真空ポンプ 1個

【特長】手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 数回のストローク操作で、84.7kPaまで到達できます。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。 【仕様】ゲージ付き 【材質】PVC(ポリ塩化ビニル)

液送・ポンプ類 > ポンプ

29. 吸気アダプター ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥3,990
1営業日後以内
ULVAC(アルバック機工) 吸気アダプター 1個

【特長】KF-25の吸気管をM20に変換するためのアダプタです。 KF-25吸気管機種に適用し、標準吸気管を取り外さずに取り付けることができます。 【アズワン品番】1-2104-02

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

30. 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥169,000
2営業日後以内
ULVAC(アルバック機工) 油回転真空ポンプ 1台

【特長】排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。 【アズワン品番】1-1854-02

液送・ポンプ類 > ポンプ

31. 自吸式マグネットポンプ 三相電機

販売価格(税別) ¥38,900
2営業日後以内
三相電機 自吸式マグネットポンプ 1個

【特長】自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐ使用できます(自吸2mまで)。マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールの無いポンプで、液漏れの心配がありません。PMS-661Bはコンセントプラグ(100V)付きですので配線の必要がありません。 【種別】PMS-661B 【アズワン品番】1-651-12

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

32. 【ワケあり】手動式真空ポンプ NALGENE(ナルゲン)

販売価格(税別)   ¥20,108
0営業日後以内
NALGENE(ナルゲン) 【ワケあり】手動式真空ポンプ 1個

【特長】手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 数回のストローク操作で、84.7kPaまで到達できます。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【仕様】ゲージ付き 【材質】PVC(ポリ塩化ビニル) 【1回の吐出量(mL)】15 【圧力(kPa)】21

液送・ポンプ類 > ポンプ

33. ハンドロータリーポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥15,700
2営業日後以内
アズワン ハンドロータリーポンプ 1個

【特長】軽量で持ち運びに適しています。 接液部にはPP(ポリプロピレン)及びバイトンゴム製パッキンを使用しているので、耐薬品性に優れています。 【材質】本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/バイトン(R)ゴム 【全長(mm)】1330 【規格】【アダプター】NPT2インチ 【外径(Φmm)】【吐出部】25 【吐出量】300mL/回転 【アズワン品番】3-6239-01

液送・ポンプ類

34. 高精度チュービングポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥88,900
1営業日後以内
アズワン 高精度チュービングポンプ 1台

【特長】高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。 【寸法(mm)】120×180×200 【質量(kg)】2.4 【材質(本体)】スチール塗装 【適合チューブ外径(Φmm)】9・10 【電源(V)】AC100〜240(50/60Hz) 【回転数(min-1[r.p.m])】1〜250rpm 【モーター】ステッピングモーター 【機能】正転・逆転切替:有(LED表示) 【適合材】【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R) 【適合チューブ内径(Φmm)】6・7 【流量(mL/min)】5〜1000 【ポンプ】2ローラーポンプ 【アズワン品番】2-7870-02 【プラグ形状】2Pプラグ(ACアダプター)

液送・ポンプ類 > ポンプ

35. ポリアスピレーター Kartell(カルテル)

販売価格(税別) ¥2,790
1営業日後以内
Kartell(カルテル) ポリアスピレーター 1個

【特長】電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。 【付属品】逆流防止弁 【材質】ポリプロピレン 【全長(mm)】190 【接続口径(Φmm)】(上部)13、(枝管)9 【真空到達度】10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)

液送・ポンプ類 > その他

36. 真空ポンプオイル ケニス

販売価格(税別) ¥3,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ケニス 真空ポンプオイル 1個(2L)ほか

【特長】各種真空ポンプに使用するロータリーポンプ油です。

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

37. エアーコンプレッサー用オイル 岡野製作所

販売価格(税別) ¥11,900
2営業日後以内
岡野製作所 エアーコンプレッサー用オイル 1個(4L)

【特長】ベビコンオイルは炭化物生成量が少なく、また摩耗量も少ないため、傷が発生しにくいオイルです。 バーレルフリーズは冷凍機用のオイルです。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の性質】非水溶性液体

液送・ポンプ類 > ポンプ

38. イージーロードポンプヘッド3(SUS) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥53,900 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマト科学 イージーロードポンプヘッド3(SUS) 1個

【特長】チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。【用途】薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 【材質】ケース:ポリプロピレン(PP) 【質量(kg)】0.6 【材質(ローラー部)】ステンレス 【ローラー数】3個

液送・ポンプ類 > ポンプ

39. サクションポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥62,700 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン サクションポンプ 1個
レビュー:(1)

【特長】無注油ピストンポンプ方式で、強力な吸引力を得ることができます。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ滅菌が可能です。 オーバーフロー防止の安全設計です。 【適合チューブ】8/11mm 【寸法(mm)】390×175×280 【電源】100V 50/60Hz

液送・ポンプ類 > ポンプ

40. チュービングポンプ(トルクインジケーター付き) アズワン

販売価格(税別) ¥67,900
アズワン チュービングポンプ(トルクインジケーター付き) 1個

【特長】自吸式ですので、呼び水は不要です。 マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。 【仕様】正逆運転不可 【付属品】ACアダプター(DC24V Max1A) 【寸法(mm)】115×170×150 【質量(g)】920 【電源】AC100V 50/60Hz 【電源コード(m)】1.6(2Pプラグ) 【適合チューブ内径(Φmm)】4.8×8.1 【適合チューブ材質】タイゴン(R)・シリコン

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

戻る ページ: 1 2 3 次へ