液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。

335件中 1件〜40件

並び替え:

1. アスピレーター用 ソケット アラム

販売価格(税別) ¥189
1営業日後以内
アラム アスピレーター用 ソケット 1個

【用途】各種アスピレーターを水道蛇口に接続するのに使用 【接続口径(Φmm)】(上部)9、(下部)12

液送・ポンプ類 > その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68335943 - 1個 ¥189 1営業日後以内

2. アスピレーター用 マルチコネクター 神田ゴム化学

販売価格(税別) ¥229
0営業日後以内
神田ゴム化学 アスピレーター用 マルチコネクター 1個

【用途】冷却器と水道口を接続できるコネクター 【内径(Φmm)】(本体)9.5、(接続チューブ)5〜10

液送・ポンプ類 > その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68335968 - 1個 ¥229 0営業日後以内

3. 水流ポンプ用ジョイント ゴム製 ナリカ

販売価格(税別) ¥300
4営業日後以内
ナリカ 水流ポンプ用ジョイント ゴム製 1個

【特長】F35-2900、F35-2902水流ポンプ用のジョイントです。蛇口と水流ポンプの間をつなぎます。 【材質】ゴム 【適合サイズ(mm)】(内径)Φ13、Φ10共用

液送・ポンプ類 > ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
28570493 - 1個 ¥300 4営業日後以内

4. フィッシュポンプ マルカン ニッソー

販売価格(税別) ¥649
4営業日後以内
マルカン ニッソー フィッシュポンプ 1個

【特長】手動式、水替え用のポンプで、コックにより水量調節できます。 【寸法(mm)】145×40×530 【適合サイズ(mm)】【水そう】900以上のもの

液送・ポンプ類 > ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
28575104 - 1個 ¥649 4営業日後以内

5. ポンプオプション アメリカンスクリュー アズワン

販売価格(税別) ¥649
1営業日後以内
アズワン ポンプオプション アメリカンスクリュー 1個

【アズワン品番】1-3519-18

液送・ポンプ類 > ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
21339018 - 1個 ¥649 1営業日後以内

6. 減圧ポンプ(簡易ポンプ) ナリカ

販売価格(税別) ¥800
4営業日後以内
ナリカ 減圧ポンプ(簡易ポンプ) 1個

【特長】大日本図書中学1年生力と圧力 口径17〜28mmのペットボトルやびんなどに差し込み、ポンプを上下させることで減圧できる簡易ポンプです。各種減圧実験にご利用いただけます。 【材質】ABS樹脂 【寸法(mm)】120×75 【口径(Φmm)】【適合】17〜28 【耐熱温度(℃)】60

液送・ポンプ類 > ポンプ

7. 空気ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥900
4営業日後以内
ナリカ 空気ポンプ 1個

【特長】ペンシルバルーンや風船を膨らませるのに便利です。 【全長(mm)】295

液送・ポンプ類 > ポンプ

8. サイレンサー SIBATA(柴田科学)

販売価格(税別) ¥999
3営業日後以内
SIBATA(柴田科学) サイレンサー 1個

【特長】ドライ真空ポンプRocker300型用スペアパーツです。ポンプの排気音を抑えます。【用途】ドライ真空ポンプRocker300型用 【質量(g)】10

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

9. EV38XV用メンテナンスキット バークル

販売価格(税別) ¥1,290
2営業日後以内
バークル EV38XV用メンテナンスキット 1個

【特長】ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。

液送・ポンプ類 > その他

10. EV38UL用メンテナンスキット バークル

販売価格(税別) ¥1,290
2営業日後以内
バークル EV38UL用メンテナンスキット 1個

【特長】ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。

液送・ポンプ類 > その他

11. EV38XV用メンテナンスキット 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,290
5営業日後以内
東京硝子器械(TGK) EV38XV用メンテナンスキット 1個

【適合】EV38XV 【TGK品番】007-64-83-31 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

液送・ポンプ類 > ポンプ

12. フランジ SUS304製 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) フランジ SUS304製 1個

【材質】SUS304

液送・ポンプ類 > ポンプ

13. アスピレーター用 トラペット ケニス

販売価格(税別) ¥1,590
1営業日後以内
ケニス アスピレーター用 トラペット 1個

【用途】金属アスピレーターと併用すると逆流を防止 【内径(Φmm)】(ゴム横穴)7 【外径(Φmm)】(プラスチック管)8〜9

液送・ポンプ類 > その他

14. センタリング バイトン 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) センタリング バイトン 1個

【寸法F(mm)】5 【寸法D(mm)】8 【寸法C(mm)】3.9

液送・ポンプ類 > その他

15. チューブポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥1,790 〜
1営業日後以内から出荷目安:63日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン チューブポンプ 1個

【特長】液晶画面を採用し、プログラム設定を容易にしました。ON/OFF/CYCLE/ROTATION/LIMIT/SPEED/SUCTION BACKと各種プログラムが設定できます。

液送・ポンプ類 > ポンプ

16. 活性炭捕集管 光明理化

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
光明理化 活性炭捕集管 1箱(10本)

液送・ポンプ類 > ポンプ

17. シリカゲル捕集管 光明理化

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
光明理化 シリカゲル捕集管 1箱(10本)

液送・ポンプ類 > ポンプ

18. 吸気管 BSメッキ製 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) 吸気管 BSメッキ製 1個

【寸法(mm)】27Φ×20Φ 【仕様1】BSメッキ

液送・ポンプ類 > その他

19. 簡易真空ポンプ補助具 ナリカ

販売価格(税別) ¥2,170
出荷目安:8日
ナリカ 簡易真空ポンプ補助具 1個

【特長】簡易真空ポンプを楽に押し引きできるように開発された補助具です。これを使えば、真空実験が楽に行えます。 【セット内容】簡易真空ポンプ補助具、ディスポーザブル注射器(50mL)

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

20. クリーンエアーシステム用オプション アイ・エイ・シー

販売価格(税別) ¥2,190
1営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイ・エイ・シー クリーンエアーシステム用オプション 1個

液送・ポンプ類 > ポンプ

21. 直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管 ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) 直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管 1個

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

22. 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
EDWARDS 真空ポンプ交換用オイル 1個

【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

23. 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
EDWARDS 真空ポンプ交換用オイル 1個

【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

24. 吸気管 PPS製 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥2,290
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) 吸気管 PPS製 1個

【寸法(mm)】NW-25 【仕様1】PPS

液送・ポンプ類 > その他

25. 拡散ポンプオイル ケニス

販売価格(税別) ¥2,390 〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ケニス 拡散ポンプオイル 1個(100mL)ほか

【特長】中真空・高真空及び超高真空用の拡散ポンプオイルです。

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

26. 真空用オイル ナリカ

販売価格(税別) ¥2,500
4営業日後以内
ナリカ 真空用オイル 1個

【仕様】缶入り 【容量(L)】約1

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

27. 真空ポンプオイル 佐藤真空

販売価格(税別) ¥2,590 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
佐藤真空 真空ポンプオイル 1個(1L)ほか

【動粘度(mm2/s)】71

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

28. アスピレーター ワーゼフ

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ワーゼフ アスピレーター 1個

【材質】金属製 【全長(mm)】70 【排気速度(L/min)】5 【接続口径(Φmm)】(上部)14、(枝管)9

液送・ポンプ類 > その他

29. ガラスアスピレーター ケニス

販売価格(税別) ¥2,790
1営業日後以内
ケニス ガラスアスピレーター 1個

【特長】電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。 【付属品】逆流防止弁 【材質】ガラス 【全長(mm)】300 【接続口径(Φmm)】(上部)13、(枝管)9 【真空到達度】10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)

液送・ポンプ類 > その他

30. ポリアスピレーター Kartell(カルテル)

販売価格(税別) ¥2,790
1営業日後以内
Kartell(カルテル) ポリアスピレーター 1個

【特長】電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。 【付属品】逆流防止弁 【材質】ポリプロピレン 【全長(mm)】190 【接続口径(Φmm)】(上部)13、(枝管)9 【真空到達度】10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)

液送・ポンプ類 > その他

31. 真空ポンプオイル ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥2,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) 真空ポンプオイル 1個(2.2L)ほか

【特長】真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

32. オイルミスト用クランプ 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥2,790
4営業日後以内
東京硝子器械(TGK) オイルミスト用クランプ 1個

【特長】耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。 【TGK品番】423-64-55-03 【排気速度(L/min)】クランプ継手 【適合】OMC用継手 【型式】KF-25

液送・ポンプ類 > その他

33. 空気ポンプ(減圧タンク付き) プラスチック製 ナリカ

販売価格(税別) ¥2,900
4営業日後以内
ナリカ 空気ポンプ(減圧タンク付き) プラスチック製 1個

【材質】プラスチック 【全高(mm)】640

液送・ポンプ類 > ポンプ

34. 空気ポンプ(ペットボトルロケット・水ロケット用) ナリカ

販売価格(税別) ¥2,900
4営業日後以内
ナリカ 空気ポンプ(ペットボトルロケット・水ロケット用) 1個

【特長】ペットボトルロケット・水ロケット兼用 【材質】プラスチック 【全高(mm)】640

液送・ポンプ類 > ポンプ

35. アスピレーター ケニス

販売価格(税別) ¥2,990 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ケニス アスピレーター 1個

【特長】金属製:安定した排気量が得られます。 テフロン製:耐久性、耐薬品性に優れています。

液送・ポンプ類 > その他

36. チェーンクランプ EVAC

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
EVAC チェーンクランプ 1個

【材質】リング部/耐熱性FRP樹脂、ストラップ部/SUS316 【使用温度範囲(℃)】-20〜100 (150℃で12時間)

液送・ポンプ類 > ガラス製真空配管部品

37. アウター付センターリング EVAC

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
EVAC アウター付センターリング 1個

【材質】インナーリング・アウターリング/テフロン、ローリング/バイトン 【使用温度範囲(℃)】-20〜200

液送・ポンプ類 > ガラス製真空配管部品

38. バキュシップアスピレーター 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター Scitech

販売価格(税別) ¥2,990 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)

39. 簡易真空ポンプ(吸排式) ナリカ

販売価格(税別) ¥3,500
出荷目安:8日
ナリカ 簡易真空ポンプ(吸排式) 1個

【特長】小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 【材質】【吸排装置本体】真鍮線(クロムメッキ)、【吸排気用注射器】プラスチック(50mL用) 【寸法(mm)】【吸排気管】エリコン管Φ9(内径Φ5)×250 【到達圧力(kPa)】約4

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

40. 真空ポンプオイル 佐藤真空

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
佐藤真空 真空ポンプオイル 1個(1L)ほか

【特長】高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ