液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。

335件中 241件〜280件

並び替え:

241. EV38XV用メンテナンスキット 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,290
5営業日後以内
東京硝子器械(TGK) EV38XV用メンテナンスキット 1個

【適合】EV38XV 【TGK品番】007-64-83-31 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

液送・ポンプ類 > ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
33129083 EV3802 1個 ¥1,290 5営業日後以内

242. ポンプ用オプション フットスイッチ アズワン

販売価格(税別) ¥7,760
1営業日後以内
アズワン ポンプ用オプション フットスイッチ 1個

【アズワン品番】1-3519-17

液送・ポンプ類 > ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
21339115 - 1個 ¥7,760 1営業日後以内

243. ポンプオプション アメリカンスクリュー アズワン

販売価格(税別) ¥649
1営業日後以内
アズワン ポンプオプション アメリカンスクリュー 1個

【アズワン品番】1-3519-18

液送・ポンプ類 > ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
21339018 - 1個 ¥649 1営業日後以内

244. 標準ポンプヘッド連装取付金具 2連装用(L/S36専用) L/Sシリーズ用 MasterFlex

販売価格(税別) ¥15,900
出荷目安:47日
MasterFlex 標準ポンプヘッド連装取付金具 2連装用(L/S36専用) L/Sシリーズ用 1組

【特長】標準ポンプヘッドを4個連装するための取付金具です。LS36専用です。 【材質】SUS

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
22967473 07036-02 1組 ¥15,900 47日

245. サービスキット MasterFlex

販売価格(税別) ¥76,900
3営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MasterFlex サービスキット 1個

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 適合 販売価格 出荷目安 数量
22965005 07090-43 1個 PTFEダイアフラムポンプヘッド 07090-42用 ¥76,900 3営業日後以内
22965014 07090-63 1個 PTFEダイアフラムポンプヘッド 07090-62用 ¥76,900 47日

246. オスネジアダプター MasterFlex

販売価格(税別) ¥6,990 〜
出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MasterFlex オスネジアダプター 1個

【特長】PTFEチューブポンプヘッド 77390-00用付属品です。

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

247. HDPEボトル バークル

販売価格(税別) ¥13,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
バークル HDPEボトル 1組(20本)ほか

【特長】ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。

液送・ポンプ類 > その他

248. アスピレーター用 トラペット ケニス

販売価格(税別) ¥1,590
1営業日後以内
ケニス アスピレーター用 トラペット 1個

【用途】金属アスピレーターと併用すると逆流を防止 【内径(Φmm)】(ゴム横穴)7 【外径(Φmm)】(プラスチック管)8〜9

液送・ポンプ類 > その他

249. シリカゲル捕集管 光明理化

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
光明理化 シリカゲル捕集管 1箱(10本)

液送・ポンプ類 > ポンプ

250. DNPHアクティブカートリッジ 光明理化

販売価格(税別) ¥9,490
5営業日後以内
光明理化 DNPHアクティブカートリッジ 1袋(10個)

液送・ポンプ類 > ポンプ

251. 小型真空ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥71,000
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナリカ 小型真空ポンプ 1個

【特長】ハンディバッグ型 音の伝ぱ(真空鈴)の実験や真空落下実験、トリチェリーの実験などに使います。手軽に持ち運びできる便利な真空ポンプです。 【電源(V)】AC100 【排気速度(L/min)】10 【大きさ】130×160×300 【真空度(Pa)】13.3 【動力(W)】(特殊コンデンサーモーター)65

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

252. 真空ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥215,000
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナリカ 真空ポンプ 1個

【特長】鉄製の四脚台にキャスターがついていますので、真空ポンプの移動が容易です。 【回転数(min-1[r.p.m])】60(50/60Hz) 【到達圧力(Pa)】9.3 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】50 【吸気管径(Φmm)】8 【電動機(W)】200 【電動機】開放防滴型モーター 【駆動方式】ベルト駆動方式 【電動機電圧(V)】単相AC100 【油量(L)】1.1

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

253. 空気ポンプ(ペットボトルロケット・水ロケット用) ナリカ

販売価格(税別) ¥2,900
4営業日後以内
ナリカ 空気ポンプ(ペットボトルロケット・水ロケット用) 1個

【特長】ペットボトルロケット・水ロケット兼用 【材質】プラスチック 【全高(mm)】640

液送・ポンプ類 > ポンプ

254. ドライポンプ nXDS用 電源ケーブル EDWARDS

販売価格(税別) ¥5,490
出荷目安:62日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EDWARDS ドライポンプ nXDS用 電源ケーブル 1本

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

255. 耐食型ダイアフラム定量ポンプ ケー・エヌ・エフ

販売価格(税別) ¥179,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ケー・エヌ・エフ 耐食型ダイアフラム定量ポンプ 1台

【特長】メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。

液送・ポンプ類

256. 標準ポンプヘッド連装用取り付け金具 ヤマト科学

販売価格(税別) ¥7,490
3営業日後以内
ヤマト科学 標準ポンプヘッド連装用取り付け金具 1個

【特長】標準ポンプヘッドを2個連装する場合に必要とします。基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 【仕様】連装タイプ:3連 【トラスコ品番】466-2504 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC) 【質量(kg)】0.1

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

257. ポンプヘッド(ステン08S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン08S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)13 【トラスコ品番】466-2539 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)0.06、(最大)36

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

258. ポンプヘッド(ステン17S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン17S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)14 【トラスコ品番】466-2555 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)0.21、(最大)130

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

259. ポンプヘッド(ステン64S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン64S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)24 【トラスコ品番】466-2652 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)2.8、(最大)1700

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

260. ポンプヘッド(ステン65S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン65S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)17 【トラスコ品番】466-2610 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)2.8、(最大)1700

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

261. ポンプヘッド(標準64H) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥23,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(標準64H) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)24 【トラスコ品番】466-2644 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)2.8、(最大)1700

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

262. ソフトケース SIBATA(柴田科学)

販売価格(税別) ¥11,900
3営業日後以内
SIBATA(柴田科学) ソフトケース 1個

【特長】パーソナルミニポンプPMP-001型専用ソフトケースです。ベルト通しがついていますので、お手持ちのベルトを通して装着することができます。【用途】パーソナルミニポンプPMP-001型用 【適合機種】PMP-001用 【質量(g)】40

液送・ポンプ類 > ポンプ

263. チュービングポンプ(手動式) アズワン

アズワン チュービングポンプ(手動式)

【特長】手動式で電源が不要ですので、屋外での採水・サンプリングや液体移送にも使用可能です。 【寸法(mm)】120×125×150 【質量(kg)】1 【材質(本体)】スチール(塗装仕上) 【適合チューブ】内径Φ1mm×外径Φ3mm、内径Φ2mm×外径Φ4mm、内径Φ3mm×外径Φ5mm、内径Φ4mm×外径Φ6mm 【適合チューブ材質】シリコン、タイゴン(R)、ファーメド(R)

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

264. マイクロチューブポンプ アズワン

アズワン マイクロチューブポンプ

【特長】吸水量が調節できます。 別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。 ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。 【付属品】ACアダプタ 【寸法(mm)】125×50×36 【材質(本体)】スチール製 【電源】AC100V 50/60Hz 【適合流体】水・アルコール 【材質(チューブ)】シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

265. フォアライントラップ EDWARDS

EDWARDS フォアライントラップ

【特長】ロータリーポンプの分解蒸気を吸着する特殊活性アルミナを使用し、油の捕集率は99.9%以上です。 【寸法(mm)】Φ82.5×130 【接続口】NW25 【適合ポンプ】RVシリーズ、E2Mシリーズ

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

266. Tピース EDWARDS

EDWARDS Tピース

【材質】SUS316製

液送・ポンプ類 > その他

267. ペリスタポンプ アトー

アトー ペリスタポンプ

【特長】・独自の電子制御回路によって、同一チューブで1〜20倍の流量調節が可能です。・高流量精度、新オールソリッドステート定回転制御回路、新チューブセッティング機構などを実現した、高品質ポンプです。【用途】バイオテクノロジー産生物質の無菌送液に。 カラムクロマトグラフィーの送液ポンプに。 発酵培養液の送液に。 薬液灌流実験に。 【外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】110×150×180 【付属品】シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本 【許容粘度(Pa・s)】1.5(1500CP) 【消費電力(W)】10 【最大吸引圧(kPa)】9.8(0.1kg/cm2) 【質量(kg)】2 【駆動方式】定回転自動制御回路 【呼び水】不要 【電源】AC100V(50/60Hz)、コンセント2P 【周囲温度(℃)】0〜40 【流量精度】繰り返し精度:±1%以内電源(90〜110V)変動:±1%以内 【正転逆転運転切替】可能

液送・ポンプ類 > ポンプ

268. 自動リーク弁(油逆流防止弁) 佐藤真空

佐藤真空 自動リーク弁(油逆流防止弁)

液送・ポンプ類 > ポンプ

269. ヤマト イージーロードポンプヘッドSUS ヤマト科学

ヤマト科学 ヤマト イージーロードポンプヘッドSUS

【特長】チューブのセットがワンタッチで行えるポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットし、送液ポンプとして使用します。【用途】液体・ガス・スラリー状物質の送液。 【適合】(チューブNo.)13、14、16、17、18、25 【トラスコ品番】466-2687 【質量(kg)】0.6 【材質(ローラー部)】ステンレス 【流量(mL/min)】最少0.06/最大2300

液送・ポンプ類 > ポンプ

270. 可変ポンプ ヤマト科学

ヤマト科学 可変ポンプ

【特長】チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできる チュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。【用途】薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 【TGK品番】972-64-79-01 【トラスコ品番】466-2741 【質量(kg)】5.8 【電源(V)】単相100 【回転数(min-1[r.p.m])】7〜200 【モーター(W)】DC37 【送液量(mL/min)】0.42〜1130

液送・ポンプ類 > ポンプ

271. 可変ポンプ ヤマト科学

ヤマト科学 可変ポンプ

【特長】チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできる チュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。【用途】薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 【TGK品番】972-64-79-02 【トラスコ品番】466-2750 【質量(kg)】5.8 【電源(V)】単相100 【回転数(min-1[r.p.m])】20〜600 【モーター(W)】DC37 【送液量(mL/min)】1.20〜2900

液送・ポンプ類 > ポンプ

272. 送液ポンプ(デジタル) ヤマト科学

ヤマト科学 送液ポンプ(デジタル)

【特長】メンテナンスフリー、高精度モータータイプです。【用途】薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 【トラスコ品番】466-2709 【質量(kg)】6.9 【電源(V)】単相100 【回転数(min-1[r.p.m])】0.10〜600 【モーター(W)】DC75 【回転数再現性】±0.25% 【送液量(mL/min)】0.006〜3400

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

273. ヤマト 有機溶媒回収装置 ヤマト科学

ヤマト科学 ヤマト 有機溶媒回収装置

【特長】スプレードライヤADL311S-A型で有機溶媒を使用する時、外部排出を抑制するために組み合わせて使用します。【用途】研究開発用有機溶媒回収装置 【トラスコ品番】466-3535 【質量(kg)】130 【高さ(mm)】1500 【奥行(mm)】950 【間口(mm)】700 【電源(V)】三相200 【回収方式】(溶媒)凝縮器+冷凍機

液送・ポンプ類 > その他

274. 東京理化 マイクロチューブポンプ EYELA(アイラ)

EYELA(アイラ) 東京理化 マイクロチューブポンプ

【特長】接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。9ml/hから1400ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。【用途】一般薬液の輸送、微生物含有液、粘性液の輸送、輸送など。 【仕様】経路数:2 【幅(mm)】120 【質量(kg)】3 【高さ(mm)】177 【奥行(mm)】130 【電源(V)】単相100 0.40A 【流量(mL/h)】10〜1400

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

275. ペリスタポンプ(R) アズワン

アズワン ペリスタポンプ(R)

【用途】バイオテクノロジー産生物質の無菌送液に。カラムクロマトグラフィーの送液ポンプに。発酵培養液の送液に。薬液灌流実験に。 【付属品】シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本 【電源】AC100V(50/60Hz)10W(コンセント形状/2P) 【流量精度】繰り返し精度:±1%以内電源(90〜110V)変動:±1%以内 【最大揚程(m)】22 【呼び水】不要 【正転逆転運転切替】可能 【許容粘度(Pa・s)】1.5 【周囲温度(℃)】0〜40 【吐出圧(kPa)】205.9 【最大吸引圧(kPa)】9.8

液送・ポンプ類 > ポンプ

276. チュービングポンプ(トルクインジケーター付) アズワン

アズワン チュービングポンプ(トルクインジケーター付)

【電源コード(m)】1.6 【付属品】ACアダプタ(DC24V Max1A ACコード長1.6m) 【仕様】トルクインジケーター:LEDの濃淡により負荷(トルク)の大きさを表示正逆運転:不可

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

277. チュービングポンプ アズワン

アズワン チュービングポンプ

【特長】スイッチとボリューム調節のみの操作が簡単なチュービングポンプです。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。呼び水不要の自吸式です。粘性のある液体を移送することが可能です。 【寸法(mm)】86×135×115 【アズワン品番】1-6156-01 【電源(V)】AC100 50/60Hz 【付属品】ACアダプタ(24V・MAX1A)1.6m 【吐出量(mL/min)】約62〜90※水・ファーメドチューブ使用時 【適合チューブ】外径:6.4mm 内径:3.2mm種類:タイゴン(1-5090-03)シリコン:(1-5091-03)バイトン(1-5092-03) 【仕様】正逆運転:不可

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

278. チュービングポンプ(手動式) アズワン

アズワン チュービングポンプ(手動式)

【特長】手動式で電源不要、屋外でも使用できます。フィールドでの採水や、高所での使用も可能です。 【材質】ポンプヘッド/ステンレス(SUS304) 【アズワン品番】1-7579-02 【適合チューブ】タイゴン(R)(1-5090-01〜06)シリコン(1-5091-01〜06)バイトン(R)(1-5092-01〜06)ファーメド(R)

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

279. ダイヤフラム式定量ポンプ(制御プログラム内蔵) KNF

KNF ダイヤフラム式定量ポンプ(制御プログラム内蔵)

【特長】低速でも連続注入が可能で、吐出量が安定しています。 ステップモーターを使用しておりますので吸入側流量を最大にしても吐出流量を任意に設定できます。 流量はもちろん、注入時間の制御も可能です。 【寸法(mm)】115×185×82 【質量(g)】1500 【規格】EN61010 / EN55014 【電源】AC100〜230V 50/60Hz 【保護等級】IP65(完全密閉型) 【最大吐出圧力】20m 【プラグ形状】2P+別途アース結線

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

280. 流量指定マグネットポンプ アズワン

アズワン 流量指定マグネットポンプ

【特長】本体操作部にあるポンプ流量目盛(回転数rpm相当)セットとタイマー時間(分)設定により所定の送水量(リットル)が輸送できます。 流量計、バイパス配管、高所液位レベル計などの付属装置が不要なため安価です。 マグネットポンプなので完全液シールです。 【寸法(mm)】160×180×290 【質量(kg)】4.2 【製法】PPS製(ポンプケース、インペラー) 【電源】AC100V(50/60Hz) 【タイマー設定】最大999分 【ポンプ口径】入口/Φ19mm、出口/Φ19mm 【揚水量(L/min)】10〜25 【プラグ形状】3P

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

戻る ページ: 12 3 4 5 6 7 8 9 次へ