液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。

335件中 241件〜280件

並び替え:

241. サービスキット MasterFlex

販売価格(税別) ¥76,900
3営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MasterFlex サービスキット 1個

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 適合 販売価格 出荷目安 数量
22965005 07090-43 1個 PTFEダイアフラムポンプヘッド 07090-42用 ¥76,900 3営業日後以内
22965014 07090-63 1個 PTFEダイアフラムポンプヘッド 07090-62用 ¥76,900 47日

242. オスネジアダプター MasterFlex

販売価格(税別) ¥6,990 〜
出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MasterFlex オスネジアダプター 1個

【特長】PTFEチューブポンプヘッド 77390-00用付属品です。

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 サイズ 販売価格 出荷目安 数量
22964768 31321-63 1個 4mm(1/4インチ)NPT(M)コネクター ¥8,990 47日
22964777 31321-43 1個 6mm(1/4インチ)NPT(M)コネクター ¥6,990 47日

243. 手動式ペールポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥19,700
2営業日後以内
アズワン 手動式ペールポンプ 1個

【特長】接液部はステンレス(SUS316製)で耐食性に優れています。 【付属品】PTFEホース(外径15×内径13mm)×長さ560mm 【材質】本体/ステンレス(SUS316)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂) 【全長(mm)】600 【規格】【アダプター】NPT2インチ 【外径(Φmm)】【吐出部】13 【吐出量】200mL/ストローク 【アズワン品番】3-6236-01 【粘度(cP)】【使用流体】1000以下

液送・ポンプ類
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19811183 XB316T 1個 ¥19,700 2営業日後以内

244. 水分トラップ 圧力調節器 SIBATA(柴田科学)

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
SIBATA(柴田科学) 水分トラップ 圧力調節器 1個

【特長】ドライ真空ポンプRocker300型用スペアパーツです。【用途】ドライ真空ポンプRocker300型用 【質量(g)】266

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19950989 044770-001 1個 ¥9,990 3営業日後以内

245. ポケットポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥44,990
1営業日後以内
アズワン ポケットポンプ 1個

【特長】電源のない現場での試料の採取やフィルタリングなどに使用できます。ポンプは反転動作させることが可能です。電池残量により流速が変化しないようにポンプは定電圧駆動しています。流速は停止からフル駆動まで、ツマミで自由に可変できます。単3電池または充電池で連続30時間程度駆動できます。 【種別】(電池駆動) 【アズワン品番】3-6635-01

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19993883 HPN-200 1個 ¥44,990 1営業日後以内

246. ポンプ用オプション フットスイッチ アズワン

販売価格(税別) ¥7,760
1営業日後以内
アズワン ポンプ用オプション フットスイッチ 1個

【アズワン品番】1-3519-17

液送・ポンプ類 > ポンプ

247. ポンプオプション アメリカンスクリュー アズワン

販売価格(税別) ¥649
1営業日後以内
アズワン ポンプオプション アメリカンスクリュー 1個

【アズワン品番】1-3519-18

液送・ポンプ類 > ポンプ

248. 耐食型ダイアフラム定量ポンプ ケー・エヌ・エフ

販売価格(税別) ¥179,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ケー・エヌ・エフ 耐食型ダイアフラム定量ポンプ 1台

【特長】メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。

液送・ポンプ類

249. HDPEボトル バークル

販売価格(税別) ¥13,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
バークル HDPEボトル 1組(20本)ほか

【特長】ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。

液送・ポンプ類 > その他

250. アスピレーター用 トラペット ケニス

販売価格(税別) ¥1,590
1営業日後以内
ケニス アスピレーター用 トラペット 1個

【用途】金属アスピレーターと併用すると逆流を防止 【内径(Φmm)】(ゴム横穴)7 【外径(Φmm)】(プラスチック管)8〜9

液送・ポンプ類 > その他

251. シリカゲル捕集管 光明理化

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
光明理化 シリカゲル捕集管 1箱(10本)

液送・ポンプ類 > ポンプ

252. 小型真空ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥34,200
出荷目安:8日
ナリカ 小型真空ポンプ 1個

【特長】4ポールモーター採用で軽量化を実現 真空計搭載 【付属品】真空ポンプオイル・径変換アダプタ 【寸法(mm)】93×240×200 【質量(kg)】約5.5 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【回転数(min-1[r.p.m])】50Hz:1430・60Hz:1820 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】35/42 【機構】真空オイル逆流防止機構(電磁弁) 【到達真空度(Pa)】約1 【ローター】ツーステージ

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

253. 小型真空ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥71,000
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナリカ 小型真空ポンプ 1個

【特長】ハンディバッグ型 音の伝ぱ(真空鈴)の実験や真空落下実験、トリチェリーの実験などに使います。手軽に持ち運びできる便利な真空ポンプです。 【電源(V)】AC100 【排気速度(L/min)】10 【大きさ】130×160×300 【真空度(Pa)】13.3 【動力(W)】(特殊コンデンサーモーター)65

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

254. 簡易真空ポンプ(吸排式) ナリカ

販売価格(税別) ¥3,500
出荷目安:8日
ナリカ 簡易真空ポンプ(吸排式) 1個

【特長】小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 【材質】【吸排装置本体】真鍮線(クロムメッキ)、【吸排気用注射器】プラスチック(50mL用) 【寸法(mm)】【吸排気管】エリコン管Φ9(内径Φ5)×250 【到達圧力(kPa)】約4

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

255. 真空ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥215,000
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナリカ 真空ポンプ 1個

【特長】鉄製の四脚台にキャスターがついていますので、真空ポンプの移動が容易です。 【回転数(min-1[r.p.m])】60(50/60Hz) 【到達圧力(Pa)】9.3 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】50 【吸気管径(Φmm)】8 【電動機(W)】200 【電動機】開放防滴型モーター 【駆動方式】ベルト駆動方式 【電動機電圧(V)】単相AC100 【油量(L)】1.1

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

256. 空気ポンプ(ペットボトルロケット・水ロケット用) ナリカ

販売価格(税別) ¥2,900
4営業日後以内
ナリカ 空気ポンプ(ペットボトルロケット・水ロケット用) 1個

【特長】ペットボトルロケット・水ロケット兼用 【材質】プラスチック 【全高(mm)】640

液送・ポンプ類 > ポンプ

257. オイルミスト用クランプ 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥2,790
4営業日後以内
東京硝子器械(TGK) オイルミスト用クランプ 1個

【特長】耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。 【TGK品番】423-64-55-03 【排気速度(L/min)】クランプ継手 【適合】OMC用継手 【型式】KF-25

液送・ポンプ類 > その他

258. 自動リーク弁(油逆流防止弁) 佐藤真空

佐藤真空 自動リーク弁(油逆流防止弁)

液送・ポンプ類 > ポンプ

259. DNPHアクティブカートリッジ 光明理化

光明理化 DNPHアクティブカートリッジ

液送・ポンプ類 > ポンプ

260. ペリスタポンプ(R) アズワン

アズワン ペリスタポンプ(R)

【用途】バイオテクノロジー産生物質の無菌送液に。カラムクロマトグラフィーの送液ポンプに。発酵培養液の送液に。薬液灌流実験に。 【付属品】シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本 【電源】AC100V(50/60Hz)10W(コンセント形状/2P) 【流量精度】繰り返し精度:±1%以内電源(90〜110V)変動:±1%以内 【最大揚程(m)】22 【呼び水】不要 【正転逆転運転切替】可能 【許容粘度(Pa・s)】1.5 【周囲温度(℃)】0〜40 【吐出圧(kPa)】205.9 【最大吸引圧(kPa)】9.8

液送・ポンプ類 > ポンプ

261. チュービングポンプ(トルクインジケーター付) アズワン

アズワン チュービングポンプ(トルクインジケーター付)

【電源コード(m)】1.6 【付属品】ACアダプタ(DC24V Max1A ACコード長1.6m) 【仕様】トルクインジケーター:LEDの濃淡により負荷(トルク)の大きさを表示正逆運転:不可

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

262. チュービングポンプ アズワン

アズワン チュービングポンプ

【特長】スイッチとボリューム調節のみの操作が簡単なチュービングポンプです。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。呼び水不要の自吸式です。粘性のある液体を移送することが可能です。 【寸法(mm)】86×135×115 【アズワン品番】1-6156-01 【電源(V)】AC100 50/60Hz 【付属品】ACアダプタ(24V・MAX1A)1.6m 【吐出量(mL/min)】約62〜90※水・ファーメドチューブ使用時 【適合チューブ】外径:6.4mm 内径:3.2mm種類:タイゴン(1-5090-03)シリコン:(1-5091-03)バイトン(1-5092-03) 【仕様】正逆運転:不可

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

263. チュービングポンプ(手動式) アズワン

アズワン チュービングポンプ(手動式)

【特長】手動式で電源不要、屋外でも使用できます。フィールドでの採水や、高所での使用も可能です。 【材質】ポンプヘッド/ステンレス(SUS304) 【アズワン品番】1-7579-02 【適合チューブ】タイゴン(R)(1-5090-01〜06)シリコン(1-5091-01〜06)バイトン(R)(1-5092-01〜06)ファーメド(R)

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

264. マイクロチューブポンプ アズワン

アズワン マイクロチューブポンプ

【特長】吸水量が調節できます。 別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。 ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。 【付属品】ACアダプタ 【寸法(mm)】125×50×36 【材質(本体)】スチール製 【電源】AC100V 50/60Hz 【適合流体】水・アルコール 【材質(チューブ)】シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

265. ダイヤフラム式定量ポンプ(制御プログラム内蔵) KNF

KNF ダイヤフラム式定量ポンプ(制御プログラム内蔵)

【特長】低速でも連続注入が可能で、吐出量が安定しています。 ステップモーターを使用しておりますので吸入側流量を最大にしても吐出流量を任意に設定できます。 流量はもちろん、注入時間の制御も可能です。 【寸法(mm)】115×185×82 【質量(g)】1500 【規格】EN61010 / EN55014 【電源】AC100〜230V 50/60Hz 【保護等級】IP65(完全密閉型) 【最大吐出圧力】20m 【プラグ形状】2P+別途アース結線

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

266. 流量指定マグネットポンプ アズワン

アズワン 流量指定マグネットポンプ

【特長】本体操作部にあるポンプ流量目盛(回転数rpm相当)セットとタイマー時間(分)設定により所定の送水量(リットル)が輸送できます。 流量計、バイパス配管、高所液位レベル計などの付属装置が不要なため安価です。 マグネットポンプなので完全液シールです。 【寸法(mm)】160×180×290 【質量(kg)】4.2 【製法】PPS製(ポンプケース、インペラー) 【電源】AC100V(50/60Hz) 【タイマー設定】最大999分 【ポンプ口径】入口/Φ19mm、出口/Φ19mm 【揚水量(L/min)】10〜25 【プラグ形状】3P

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

267. ミニポンプ SIBATA(柴田科学)

SIBATA(柴田科学) ミニポンプ

【特長】フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。 定流量機能を内蔵し、吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 小型で軽量、携帯型ですので、環境気体中の有害物の個人ばく露サンプリング用に適しています。 ニードルバルブを内蔵しており低流量域での脈動を抑えることができます。 超小型の空気吸引ポンプで、軽量、携帯型、電池式にもかかわらず吸引圧力が高く、安定した吸引流量を広範囲に可変できる性能を備えています。単3乾電池で8時間以上の連続使用が可能です。乾電池とAC電源の両方で使用できます。 【仕様】吸引専用。バックライト・メモリー付。 【流量可変範囲(L/min)】〜3.00 【寸法(mm)】74×44×147 【質量(g)】400(乾電池含む) 【電源】単3乾電池×8本 【最大吸引圧(kPa)】30 【ポンプ】ダブルダイヤフラム式 【吸・排気管径(Φmm)(口径)】吸引口径:外径Φ6、Φ8mm(使用チュープ:内径Φ50r Φ7) 排気口径:外径Φ6mm

液送・ポンプ類 > ポンプ

268. バキュームクリーナー アズワン

アズワン バキュームクリーナー

【特長】小型ポンプに取り付けて液体の回収が簡単に行えます。 PP製の濾過瓶が付属していますので、破損の心配がありません。 【仕様】バイオトラップセット 【セット内容】ホース(Φ6×Φ9mm)トラップ(1000mL)アダプター赤ゴム栓(ホースジョイント付) 【材質】フラスコ/ PP(ポリプロピレン)、ホース/ シリコンゴム(長さ4m) 【寸法(mm)】フラスコ Φ30×220 【吸入口径(Φmm)】8 【フラスコ容量(L)】1 【接続口径(Φmm)】チップ・ピペット 7.5

液送・ポンプ類 > その他

269. エアーフィルター アズワン

アズワン エアーフィルター

液送・ポンプ類 > ポンプ

270. ダイヤフラム式真空ポンプ KNF

KNF ダイヤフラム式真空ポンプ

【特長】耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(フッ素樹脂)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。 【仕様】サーマルプロテクター内蔵 【材質】ポンプヘッド/PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)、ホースコネクター/PVDF(フッ素樹脂)、バルブ/パーフロロゴム、継手/PTFE(フッ素樹脂) 【接続口径】ホース内径Φ100mm用 【電源】AC100V 50/60Hz

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

271. Tピース EDWARDS

EDWARDS Tピース

【材質】SUS316製

液送・ポンプ類 > その他

272. イージーロードポンプヘッド 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) イージーロードポンプヘッド

【特長】1個のヘッドで、径の異なるチューブをセットできます。最大4個まで連装できます。ケースは耐薬品性にすぐれたPSF製です。

液送・ポンプ類 > ポンプ

273. インライン・オイルミスト 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) インライン・オイルミスト

【特長】オイルミスト・トラップの配管接続型です。

液送・ポンプ類 > その他

274. オイル SO-M 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) オイル SO-M

【特長】※アルバック機工GCD型に適合します。 【品番】SO-M

液送・ポンプ類 > その他

275. オイルミストトラップ 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) オイルミストトラップ

【特長】運転中に排出される油煙を補集し、自動的に真空ポンプ内に回収します。 【TGK品番】423-64-55-04 【排気速度(L/min)】15(18)以下 【適合】G-10DA 【型式】OMT015

液送・ポンプ類 > その他

276. オイルミストトラップ 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) オイルミストトラップ

【特長】運転中に排出される油煙を補集し、自動的に真空ポンプ内に回収します。

液送・ポンプ類 > その他

277. センタリングオーリング 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) センタリングオーリング

【寸法B(mm)】3.9 【寸法C(mm)】8 【仕様】材質:ステンレス(SUS316)(O-リングはニトリル)

液送・ポンプ類 > その他

278. ブランキングフランジ 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) ブランキングフランジ

【寸法D(mm)】2.5 【寸法C(mm)】6

液送・ポンプ類 > その他

279. ペリスタポンプ アトー

アトー ペリスタポンプ

【特長】・高出力DCモーター採用によるカセット2段の同時使用が可能なパワーアップバージョンです。・外部コントロール端子装備でマイコン制御が可能です。・MAX、FLOWスイッチを装備、すばやい溶液交換が可能です。【用途】バイオテクノロジー産生物質の無菌送液に。 カラムクロマトグラフィーの送液ポンプに。 発酵培養液の送液に。 薬液灌流実験に。 【吐出圧(kPa)】205.9(2.1kg/cm2) 【最大揚程(m)】22 【流量(mL/h)】10〜1000 【最大吸引圧(kPa)】9.8(0.1kg/cm2) 【許容粘度(Pa・s)】1.5(1500CP) 【消費電力(W)】10 【外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】110×150×190 【質量(kg)】2 【駆動方式】DCサーボ方式 【付属品】シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本 【電源】AC100V(50/60Hz)、コンセント2P 【モーター】DCモーター(10W) 【周囲温度(℃)】0〜40 【流量精度】繰り返し精度:±1%以内電源(90〜110V)変動:±1%以内 【呼び水】不要 【正転逆転運転切替】可能 【流量可変範囲】1〜50倍(同一チューブ) 【外部コントロール端子】入力流量設定 0〜5VDCFLOW、STOP

液送・ポンプ類 > ポンプ

280. ベロポン 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) ベロポン

【最大吐出量(mL/min)(50Hz)】44 【電力(W)】3.5 【TGK品番】721-64-76-30 【型式】GS-12

液送・ポンプ類 > ポンプ

戻る ページ: 12 3 4 5 6 7 8 9 次へ