液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。

335件中 241件〜280件

並び替え:

241. オスネジアダプター MasterFlex

販売価格(税別) ¥6,990 〜
出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MasterFlex オスネジアダプター 1個

【特長】PTFEチューブポンプヘッド 77390-00用付属品です。

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 サイズ 販売価格 出荷目安 数量
22964768 31321-63 1個 4mm(1/4インチ)NPT(M)コネクター ¥8,990 47日
22964777 31321-43 1個 6mm(1/4インチ)NPT(M)コネクター ¥6,990 47日

242. EV38XV用メンテナンスキット 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,290
5営業日後以内
東京硝子器械(TGK) EV38XV用メンテナンスキット 1個

【適合】EV38XV 【TGK品番】007-64-83-31 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

液送・ポンプ類 > ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
33129083 EV3802 1個 ¥1,290 5営業日後以内

243. 小型真空ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥34,200
出荷目安:8日
ナリカ 小型真空ポンプ 1個

【特長】4ポールモーター採用で軽量化を実現 真空計搭載 【付属品】真空ポンプオイル・径変換アダプタ 【寸法(mm)】93×240×200 【質量(kg)】約5.5 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【回転数(min-1[r.p.m])】50Hz:1430・60Hz:1820 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】35/42 【機構】真空オイル逆流防止機構(電磁弁) 【到達真空度(Pa)】約1 【ローター】ツーステージ

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
28564839 VP-120AN 1個 ¥34,200 8日

244. 小型真空ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥71,000
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナリカ 小型真空ポンプ 1個

【特長】ハンディバッグ型 音の伝ぱ(真空鈴)の実験や真空落下実験、トリチェリーの実験などに使います。手軽に持ち運びできる便利な真空ポンプです。 【電源(V)】AC100 【排気速度(L/min)】10 【大きさ】130×160×300 【真空度(Pa)】13.3 【動力(W)】(特殊コンデンサーモーター)65

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 周波数(Hz) 販売価格 出荷目安 数量
28564814 HB-10 1個 50 ¥71,000 8日
28564823 HB-10 1個 60 ¥71,000 8日

245. 簡易真空ポンプ(吸排式) ナリカ

販売価格(税別) ¥3,500
出荷目安:8日
ナリカ 簡易真空ポンプ(吸排式) 1個

【特長】小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 【材質】【吸排装置本体】真鍮線(クロムメッキ)、【吸排気用注射器】プラスチック(50mL用) 【寸法(mm)】【吸排気管】エリコン管Φ9(内径Φ5)×250 【到達圧力(kPa)】約4

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
28564787 - 1個 ¥3,500 8日

246. 真空ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥215,000
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナリカ 真空ポンプ 1個

【特長】鉄製の四脚台にキャスターがついていますので、真空ポンプの移動が容易です。 【回転数(min-1[r.p.m])】60(50/60Hz) 【到達圧力(Pa)】9.3 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】50 【吸気管径(Φmm)】8 【電動機(W)】200 【電動機】開放防滴型モーター 【駆動方式】ベルト駆動方式 【電動機電圧(V)】単相AC100 【油量(L)】1.1

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

247. 空気ポンプ(ペットボトルロケット・水ロケット用) ナリカ

販売価格(税別) ¥2,900
4営業日後以内
ナリカ 空気ポンプ(ペットボトルロケット・水ロケット用) 1個

【特長】ペットボトルロケット・水ロケット兼用 【材質】プラスチック 【全高(mm)】640

液送・ポンプ類 > ポンプ

248. フォアライントラップ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥39,500 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) フォアライントラップ 1個

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

249. 耐食型ダイアフラム定量ポンプ ケー・エヌ・エフ

販売価格(税別) ¥179,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ケー・エヌ・エフ 耐食型ダイアフラム定量ポンプ 1台

【特長】メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。

液送・ポンプ類

250. マルチチャンネルポンプヘッド ヤマト科学

販売価格(税別) ¥94,900
出荷目安:31日
ヤマト科学 マルチチャンネルポンプヘッド 1個

【特長】最大12個のチューブカートリッジを装着できます。※ 1個のカートリッジ径の異なるポンプチューブが装着可能です。 【仕様】カートリッジ装着数:7519-70×4個、7519-80×8個 【ローター】4

液送・ポンプ類 > ポンプ

251. HDPEボトル バークル

販売価格(税別) ¥13,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
バークル HDPEボトル 1組(20本)ほか

【特長】ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。

液送・ポンプ類 > その他

252. アスピレーター用 トラペット ケニス

販売価格(税別) ¥1,590
1営業日後以内
ケニス アスピレーター用 トラペット 1個

【用途】金属アスピレーターと併用すると逆流を防止 【内径(Φmm)】(ゴム横穴)7 【外径(Φmm)】(プラスチック管)8〜9

液送・ポンプ類 > その他

253. ポンプ用オプション フットスイッチ アズワン

販売価格(税別) ¥7,760
1営業日後以内
アズワン ポンプ用オプション フットスイッチ 1個

【アズワン品番】1-3519-17

液送・ポンプ類 > ポンプ

254. ポンプオプション アメリカンスクリュー アズワン

販売価格(税別) ¥649
1営業日後以内
アズワン ポンプオプション アメリカンスクリュー 1個

【アズワン品番】1-3519-18

液送・ポンプ類 > ポンプ

255. シリカゲル捕集管 光明理化

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
光明理化 シリカゲル捕集管 1箱(10本)

液送・ポンプ類 > ポンプ

256. 標準ポンプヘッド連装用取り付け金具 ヤマト科学

販売価格(税別) ¥7,490
3営業日後以内
ヤマト科学 標準ポンプヘッド連装用取り付け金具 1個

【特長】標準ポンプヘッドを2個連装する場合に必要とします。基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 【仕様】連装タイプ:3連 【トラスコ品番】466-2504 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC) 【質量(kg)】0.1

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

257. ポンプヘッド(ステン08S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン08S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)13 【トラスコ品番】466-2539 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)0.06、(最大)36

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

258. ポンプヘッド(ステン17S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン17S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)14 【トラスコ品番】466-2555 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)0.21、(最大)130

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

259. ポンプヘッド(ステン64S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン64S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)24 【トラスコ品番】466-2652 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)2.8、(最大)1700

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

260. ポンプヘッド(ステン65S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン65S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)17 【トラスコ品番】466-2610 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)2.8、(最大)1700

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

261. ポンプヘッド(標準64H) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥23,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(標準64H) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)24 【トラスコ品番】466-2644 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)2.8、(最大)1700

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

262. オイルミスト用クランプ 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥2,790
4営業日後以内
東京硝子器械(TGK) オイルミスト用クランプ 1個

【特長】耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。 【TGK品番】423-64-55-03 【排気速度(L/min)】クランプ継手 【適合】OMC用継手 【型式】KF-25

液送・ポンプ類 > その他

263. チュービングポンプ(手動式) アズワン

アズワン チュービングポンプ(手動式)

【特長】手動式で電源が不要ですので、屋外での採水・サンプリングや液体移送にも使用可能です。 【寸法(mm)】120×125×150 【質量(kg)】1 【材質(本体)】スチール(塗装仕上) 【適合チューブ】内径Φ1mm×外径Φ3mm、内径Φ2mm×外径Φ4mm、内径Φ3mm×外径Φ5mm、内径Φ4mm×外径Φ6mm 【適合チューブ材質】シリコン、タイゴン(R)、ファーメド(R)

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

264. マイクロチューブポンプ アズワン

アズワン マイクロチューブポンプ

【特長】吸水量が調節できます。 別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。 ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。 【付属品】ACアダプタ 【寸法(mm)】125×50×36 【材質(本体)】スチール製 【電源】AC100V 50/60Hz 【適合流体】水・アルコール 【材質(チューブ)】シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

265. フォアライントラップ EDWARDS

EDWARDS フォアライントラップ

【特長】ロータリーポンプの分解蒸気を吸着する特殊活性アルミナを使用し、油の捕集率は99.9%以上です。 【寸法(mm)】Φ82.5×130 【接続口】NW25 【適合ポンプ】RVシリーズ、E2Mシリーズ

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

266. DNPHアクティブカートリッジ 光明理化

光明理化 DNPHアクティブカートリッジ

液送・ポンプ類 > ポンプ

267. ヤマト イージーロードポンプヘッドSUS ヤマト科学

ヤマト科学 ヤマト イージーロードポンプヘッドSUS

【特長】チューブのセットがワンタッチで行えるポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットし、送液ポンプとして使用します。【用途】液体・ガス・スラリー状物質の送液。 【適合】(チューブNo.)13、14、16、17、18、25 【トラスコ品番】466-2687 【質量(kg)】0.6 【材質(ローラー部)】ステンレス 【流量(mL/min)】最少0.06/最大2300

液送・ポンプ類 > ポンプ

268. 可変ポンプ ヤマト科学

ヤマト科学 可変ポンプ

【特長】チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできる チュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。【用途】薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 【TGK品番】972-64-79-01 【トラスコ品番】466-2741 【質量(kg)】5.8 【電源(V)】単相100 【回転数(min-1[r.p.m])】7〜200 【モーター(W)】DC37 【送液量(mL/min)】0.42〜1130

液送・ポンプ類 > ポンプ

269. 可変ポンプ ヤマト科学

ヤマト科学 可変ポンプ

【特長】チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできる チュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。【用途】薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 【TGK品番】972-64-79-02 【トラスコ品番】466-2750 【質量(kg)】5.8 【電源(V)】単相100 【回転数(min-1[r.p.m])】20〜600 【モーター(W)】DC37 【送液量(mL/min)】1.20〜2900

液送・ポンプ類 > ポンプ

270. 送液ポンプ(デジタル) ヤマト科学

ヤマト科学 送液ポンプ(デジタル)

【特長】メンテナンスフリー、高精度モータータイプです。【用途】薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 【トラスコ品番】466-2709 【質量(kg)】6.9 【電源(V)】単相100 【回転数(min-1[r.p.m])】0.10〜600 【モーター(W)】DC75 【回転数再現性】±0.25% 【送液量(mL/min)】0.006〜3400

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

271. ヤマト 有機溶媒回収装置 ヤマト科学

ヤマト科学 ヤマト 有機溶媒回収装置

【特長】スプレードライヤADL311S-A型で有機溶媒を使用する時、外部排出を抑制するために組み合わせて使用します。【用途】研究開発用有機溶媒回収装置 【トラスコ品番】466-3535 【質量(kg)】130 【高さ(mm)】1500 【奥行(mm)】950 【間口(mm)】700 【電源(V)】三相200 【回収方式】(溶媒)凝縮器+冷凍機

液送・ポンプ類 > その他

272. 東京理化 マイクロチューブポンプ EYELA(アイラ)

EYELA(アイラ) 東京理化 マイクロチューブポンプ

【特長】接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。9ml/hから1400ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。【用途】一般薬液の輸送、微生物含有液、粘性液の輸送、輸送など。 【仕様】経路数:2 【幅(mm)】120 【質量(kg)】3 【高さ(mm)】177 【奥行(mm)】130 【電源(V)】単相100 0.40A 【流量(mL/h)】10〜1400

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

273. Tピース EDWARDS

EDWARDS Tピース

【材質】SUS316製

液送・ポンプ類 > その他

274. イージーロードポンプヘッド 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) イージーロードポンプヘッド

【特長】1個のヘッドで、径の異なるチューブをセットできます。最大4個まで連装できます。ケースは耐薬品性にすぐれたPSF製です。

液送・ポンプ類 > ポンプ

275. インライン・オイルミスト 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) インライン・オイルミスト

【特長】オイルミスト・トラップの配管接続型です。

液送・ポンプ類 > その他

276. オイル SO-M 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) オイル SO-M

【特長】※アルバック機工GCD型に適合します。 【品番】SO-M

液送・ポンプ類 > その他

277. オイルミストトラップ 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) オイルミストトラップ

【特長】運転中に排出される油煙を補集し、自動的に真空ポンプ内に回収します。 【TGK品番】423-64-55-04 【排気速度(L/min)】15(18)以下 【適合】G-10DA 【型式】OMT015

液送・ポンプ類 > その他

278. オイルミストトラップ 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) オイルミストトラップ

【特長】運転中に排出される油煙を補集し、自動的に真空ポンプ内に回収します。

液送・ポンプ類 > その他

279. センタリングオーリング 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) センタリングオーリング

【寸法B(mm)】3.9 【寸法C(mm)】8 【仕様】材質:ステンレス(SUS316)(O-リングはニトリル)

液送・ポンプ類 > その他

280. ブランキングフランジ 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) ブランキングフランジ

【寸法D(mm)】2.5 【寸法C(mm)】6

液送・ポンプ類 > その他

戻る ページ: 12 3 4 5 6 7 8 9 次へ