液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。

335件中 241件〜280件

並び替え:

241. 水分トラップ 圧力調節器 SIBATA(柴田科学)

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
SIBATA(柴田科学) 水分トラップ 圧力調節器 1個

【特長】ドライ真空ポンプRocker300型用スペアパーツです。【用途】ドライ真空ポンプRocker300型用 【質量(g)】266

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19950989 044770-001 1個 ¥9,990 3営業日後以内

242. ポケットポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥44,990
1営業日後以内
アズワン ポケットポンプ 1個

【特長】電源のない現場での試料の採取やフィルタリングなどに使用できます。ポンプは反転動作させることが可能です。電池残量により流速が変化しないようにポンプは定電圧駆動しています。流速は停止からフル駆動まで、ツマミで自由に可変できます。単3電池または充電池で連続30時間程度駆動できます。 【種別】(電池駆動) 【アズワン品番】3-6635-01

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19993883 HPN-200 1個 ¥44,990 1営業日後以内

243. 手動式ペールポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥19,700
2営業日後以内
アズワン 手動式ペールポンプ 1個

【特長】接液部はステンレス(SUS316製)で耐食性に優れています。 【付属品】PTFEホース(外径15×内径13mm)×長さ560mm 【材質】本体/ステンレス(SUS316)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂) 【全長(mm)】600 【規格】【アダプター】NPT2インチ 【外径(Φmm)】【吐出部】13 【吐出量】200mL/ストローク 【アズワン品番】3-6236-01 【粘度(cP)】【使用流体】1000以下

液送・ポンプ類
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19811183 XB316T 1個 ¥19,700 2営業日後以内

244. シリカゲル捕集管 光明理化

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
光明理化 シリカゲル捕集管 1箱(10本)

液送・ポンプ類 > ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68422278 801 1箱(10本) ¥1,990 4営業日後以内

245. 耐食型ダイアフラム定量ポンプ ケー・エヌ・エフ

販売価格(税別) ¥179,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ケー・エヌ・エフ 耐食型ダイアフラム定量ポンプ 1台

【特長】メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。

液送・ポンプ類
注文コード 品番 内容量 種別 アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
25937678 FEM1.10KT.18S 1台 100mL/min FEM1.10KT.18S 1-1837-03 ¥179,000 4営業日後以内
25937687 FEM1.10FT.18S 1台 100mL/min FEM1.10FT.18S 1-1837-05 ¥309,000 4営業日後以内
25937696 FEM1.10FT.18RC 1台 100mL/min FEM1.10FT.18RC 1-1837-06 ¥369,000 4営業日後以内

246. マルチチャンネルポンプヘッド ヤマト科学

販売価格(税別) ¥94,900
出荷目安:31日
ヤマト科学 マルチチャンネルポンプヘッド 1個

【特長】最大12個のチューブカートリッジを装着できます。※ 1個のカートリッジ径の異なるポンプチューブが装着可能です。 【仕様】カートリッジ装着数:7519-70×4個、7519-80×8個 【ローター】4

液送・ポンプ類 > ポンプ

247. HDPEボトル バークル

販売価格(税別) ¥13,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
バークル HDPEボトル 1組(20本)ほか

【特長】ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。

液送・ポンプ類 > その他

248. アスピレーター用 トラペット ケニス

販売価格(税別) ¥1,590
1営業日後以内
ケニス アスピレーター用 トラペット 1個

【用途】金属アスピレーターと併用すると逆流を防止 【内径(Φmm)】(ゴム横穴)7 【外径(Φmm)】(プラスチック管)8〜9

液送・ポンプ類 > その他

249. 小型真空ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥34,200
出荷目安:8日
ナリカ 小型真空ポンプ 1個

【特長】4ポールモーター採用で軽量化を実現 真空計搭載 【付属品】真空ポンプオイル・径変換アダプタ 【寸法(mm)】93×240×200 【質量(kg)】約5.5 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【回転数(min-1[r.p.m])】50Hz:1430・60Hz:1820 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】35/42 【機構】真空オイル逆流防止機構(電磁弁) 【到達真空度(Pa)】約1 【ローター】ツーステージ

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

250. 小型真空ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥71,000
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナリカ 小型真空ポンプ 1個

【特長】ハンディバッグ型 音の伝ぱ(真空鈴)の実験や真空落下実験、トリチェリーの実験などに使います。手軽に持ち運びできる便利な真空ポンプです。 【電源(V)】AC100 【排気速度(L/min)】10 【大きさ】130×160×300 【真空度(Pa)】13.3 【動力(W)】(特殊コンデンサーモーター)65

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

251. 簡易真空ポンプ(吸排式) ナリカ

販売価格(税別) ¥3,500
出荷目安:8日
ナリカ 簡易真空ポンプ(吸排式) 1個

【特長】小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 【材質】【吸排装置本体】真鍮線(クロムメッキ)、【吸排気用注射器】プラスチック(50mL用) 【寸法(mm)】【吸排気管】エリコン管Φ9(内径Φ5)×250 【到達圧力(kPa)】約4

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

252. 真空ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥215,000
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナリカ 真空ポンプ 1個

【特長】鉄製の四脚台にキャスターがついていますので、真空ポンプの移動が容易です。 【回転数(min-1[r.p.m])】60(50/60Hz) 【到達圧力(Pa)】9.3 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】50 【吸気管径(Φmm)】8 【電動機(W)】200 【電動機】開放防滴型モーター 【駆動方式】ベルト駆動方式 【電動機電圧(V)】単相AC100 【油量(L)】1.1

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

253. 空気ポンプ(ペットボトルロケット・水ロケット用) ナリカ

販売価格(税別) ¥2,900
4営業日後以内
ナリカ 空気ポンプ(ペットボトルロケット・水ロケット用) 1個

【特長】ペットボトルロケット・水ロケット兼用 【材質】プラスチック 【全高(mm)】640

液送・ポンプ類 > ポンプ

254. フォアライントラップ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥39,500 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) フォアライントラップ 1個

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

255. 小型真空ポンプ ケニス

販売価格(税別) ¥39,900
6営業日後以内
ケニス 小型真空ポンプ 1個

【特長】オイル逆流防止弁が付いた小型真空ポンプです。 【寸法(mm)】100×260×170 【質量(kg)】4.3 【電源】AC100(50/60Hz) 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】40 【吸入口サイズ】5/16"フレア 【真空度(Pa)】約5

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

256. キャスタ・アジャスタ 36E・60E仕様 NeoDry

販売価格(税別) ¥9,990
出荷目安:15日
NeoDry キャスタ・アジャスタ 36E・60E仕様 1台

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

257. キャスタ・アジャスタ 15E・30E仕様 NeoDry

販売価格(税別) ¥9,990
出荷目安:15日
NeoDry キャスタ・アジャスタ 15E・30E仕様 1台

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

258. 保冷庫付マイクロポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥297,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 保冷庫付マイクロポンプ 1個

【特長】マイクロレベルの液量を保冷しながら供給。チューブ交換が容易です(ポンプヘッド交換式)。ポンプヘッド・シリンジセットを交換する事により、培養液などの混入・混在を防ぎます。タイマーは1秒〜23時59分59秒までのオンオフ連続・間欠運転が可能です。吐出側のチューブの長さは本体から約300mmです。マニュアル操作による逆回転も可能です。

液送・ポンプ類 > ポンプ

259. マイクロポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥197,900 〜
出荷目安:25日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン マイクロポンプ 1個

【特長】長時間の使用でも流量が安定しています。耐薬品性、耐久性に優れ、高圧送液も可能です。プランジャーシールを裏洗浄できますので、結晶しやすい溶媒や強酸送液に対しても高い耐久性があります。流量設定が容易です。 【耐圧(MPa)】5 【通信方式】ポンプRUN/STOP入力 【流量(mL/min)】0.005〜0.495 0.005ステップ 【使用環境温度(℃)】4〜35(結露なきこと) 【送液方式】ステッピングモーター、プランジャー送液方式 【プランジャー径】Φ1/16インチ×ストローク2

液送・ポンプ類 > ポンプ

260. オイルミスト用クランプ 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥2,790
4営業日後以内
東京硝子器械(TGK) オイルミスト用クランプ 1個

【特長】耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。 【TGK品番】423-64-55-03 【排気速度(L/min)】クランプ継手 【適合】OMC用継手 【型式】KF-25

液送・ポンプ類 > その他

261. 吸気管 BSメッキ製 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) 吸気管 BSメッキ製 1個

【寸法(mm)】27Φ×20Φ 【仕様1】BSメッキ

液送・ポンプ類 > その他

262. ミニポンプ MP-Σ3型 SIBATA(柴田科学)

SIBATA(柴田科学) ミニポンプ MP-Σ3型

【特長】定流量機能と積算流量測定機能を内蔵した小型で軽量、携帯型の空気吸引ポンプです。 さらにMP-3型は小さく軽量ですので、環境中有機物の個ばく露サンプリング用に適しています。 フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値として表示されます。 ニードルバルプを内蔵しており、底流量域での脈動を抑えることができます。 【使用圧力(kPa)】(定流量使用範囲)1.5L/min:0〜3kPa 2.5L/min:0〜5kPa 【流量範囲(L/min)】(瞬時)0.10〜4.50 【仕様】吸引専用。バックライト・メモリー付。 【寸法(mm)】74×44×147 【質量(g)】450(乾電池含む) 【電源】単3乾電池×8本 【精度】設定流量値に対し±5%以内 【流量可変範囲(L/min)】1.00〜3.00 【ポンプ】ダブルダイヤフラム式 【アズワン品番】1-5703-04 【吸・排気管径(Φmm)(口径)】吸引口径:外径Φ6、Φ8mm(使用チュープ:内径Φ50r Φ7) 排気口径:外径Φ6mm 【流量】内蔵マスフローセンサー

液送・ポンプ類 > ポンプ

263. ミニポンプ SIBATA(柴田科学)

SIBATA(柴田科学) ミニポンプ

【仕様】吸引専用。バックライト・メモリー付。 【寸法(mm)】145×67×95 【質量(g)】650(リチウムイオン二次電池含む) 【電源】リチウムイオン二次電池 【精度】設定流量値に対し±5%以内 【ポンプ】ダブルダイヤフラム式 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【危険物の性質】非水溶性

液送・ポンプ類 > ポンプ

264. 循環恒温槽 フーバー

フーバー 循環恒温槽

【トラスコ品番】492-2786

液送・ポンプ類

265. ミニポンプ MP-Σシリーズ SIBATA(柴田科学)

SIBATA(柴田科学) ミニポンプ MP-Σシリーズ

【仕様】(流量計)マスフローセンサー 【材質】(ポンプヘッド)G-PET樹脂・POM樹脂、(ダイヤフラム)クロロプレンゴム、(弁)シリコンゴム、(ケース)ABS樹脂 【型式】MP-Σ3型 【質量(kg)】0.45(単3乾電池8本含む) 【電源】単3乾電池×8本 ACアダプター(オプション) 外付け高容量バッテリーパックNi-96(オプション) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】74×44×147 【表示部】液晶表示器 【流量可変範囲(L/min)】1.00〜3.00 【表示範囲】(瞬時流量)0.10〜4.50L/min 【使用温湿度範囲】0〜40℃、10〜90%RH(結露がないこと) 【ポンプ】ダブルダイヤフラム方式 【口径(mm)】(吸引)外径Φ6、Φ8 【タイマー】ダウンタイマー、ボリウムタイマー、クロックタイマー 【積算流量設定範囲(L)】0.0〜9999.9(ボリウムタイマー) 【定流量使用範囲(kPa)】1.5L/min:0〜3、2.5L/min:0〜5

液送・ポンプ類 > ポンプ

266. ミニポンプ MP-W5P型 SIBATA(柴田科学)

SIBATA(柴田科学) ミニポンプ MP-W5P型

【特長】フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 0.05〜5.0L/minと流量範囲が広いミニポンプです。 【仕様】内蔵流量計/差圧式 【付属品】急速充電器兼ACアダプターQCA-W5型、乾電池ホルダーSN3-6B型、カラーキャップ(赤、青、黄)各1個 【質量(kg)】0.45(ニッケル水素二次電池含む) 【電源】ニッケル水素二次電池、単3乾電池×6本、ACアダプター(AC100V) 【方式】(ポンプ)ダイヤフラム方式 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】95×56×95(突起部含まず) 【表示部】液晶表示器(バックライト付) 【流量可変範囲(L/min)】0.050〜5.00 【口径(mm)】(吸引・排気)外径Φ6とΦ8(使用チューブ:内径Φ5とΦ7mm) 【運転モード】マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー 【時間設定】0.00〜999.59(時間、分)

液送・ポンプ類 > ポンプ

267. ペリスタポンプ(R) アズワン

アズワン ペリスタポンプ(R)

【用途】バイオテクノロジー産生物質の無菌送液に。カラムクロマトグラフィーの送液ポンプに。発酵培養液の送液に。薬液灌流実験に。 【付属品】シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本 【電源】AC100V(50/60Hz)10W(コンセント形状/2P) 【流量精度】繰り返し精度:±1%以内電源(90〜110V)変動:±1%以内 【最大揚程(m)】22 【呼び水】不要 【正転逆転運転切替】可能 【許容粘度(Pa・s)】1.5 【周囲温度(℃)】0〜40 【吐出圧(kPa)】205.9 【最大吸引圧(kPa)】9.8

液送・ポンプ類 > ポンプ

268. チュービングポンプ(トルクインジケーター付) アズワン

アズワン チュービングポンプ(トルクインジケーター付)

【電源コード(m)】1.6 【付属品】ACアダプタ(DC24V Max1A ACコード長1.6m) 【仕様】トルクインジケーター:LEDの濃淡により負荷(トルク)の大きさを表示正逆運転:不可

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

269. チュービングポンプ アズワン

アズワン チュービングポンプ

【特長】スイッチとボリューム調節のみの操作が簡単なチュービングポンプです。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。呼び水不要の自吸式です。粘性のある液体を移送することが可能です。 【寸法(mm)】86×135×115 【アズワン品番】1-6156-01 【電源(V)】AC100 50/60Hz 【付属品】ACアダプタ(24V・MAX1A)1.6m 【吐出量(mL/min)】約62〜90※水・ファーメドチューブ使用時 【適合チューブ】外径:6.4mm 内径:3.2mm種類:タイゴン(1-5090-03)シリコン:(1-5091-03)バイトン(1-5092-03) 【仕様】正逆運転:不可

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

270. チュービングポンプ(手動式) アズワン

アズワン チュービングポンプ(手動式)

【特長】手動式で電源不要、屋外でも使用できます。フィールドでの採水や、高所での使用も可能です。 【材質】ポンプヘッド/ステンレス(SUS304) 【アズワン品番】1-7579-02 【適合チューブ】タイゴン(R)(1-5090-01〜06)シリコン(1-5091-01〜06)バイトン(R)(1-5092-01〜06)ファーメド(R)

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

271. Tピース EDWARDS

EDWARDS Tピース

【材質】SUS316製

液送・ポンプ類 > その他

272. イージーロードポンプヘッド 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) イージーロードポンプヘッド

【特長】1個のヘッドで、径の異なるチューブをセットできます。最大4個まで連装できます。ケースは耐薬品性にすぐれたPSF製です。

液送・ポンプ類 > ポンプ

273. インライン・オイルミスト 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) インライン・オイルミスト

【特長】オイルミスト・トラップの配管接続型です。

液送・ポンプ類 > その他

274. オイル SO-M 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) オイル SO-M

【特長】※アルバック機工GCD型に適合します。 【品番】SO-M

液送・ポンプ類 > その他

275. オイルミストトラップ 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) オイルミストトラップ

【特長】運転中に排出される油煙を補集し、自動的に真空ポンプ内に回収します。 【TGK品番】423-64-55-04 【排気速度(L/min)】15(18)以下 【適合】G-10DA 【型式】OMT015

液送・ポンプ類 > その他

276. オイルミストトラップ 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) オイルミストトラップ

【特長】運転中に排出される油煙を補集し、自動的に真空ポンプ内に回収します。

液送・ポンプ類 > その他

277. センタリングオーリング 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) センタリングオーリング

【寸法B(mm)】3.9 【寸法C(mm)】8 【仕様】材質:ステンレス(SUS316)(O-リングはニトリル)

液送・ポンプ類 > その他

278. ペリスタポンプ アトー

アトー ペリスタポンプ

【特長】・高出力DCモーター採用によるカセット2段の同時使用が可能なパワーアップバージョンです。・外部コントロール端子装備でマイコン制御が可能です。・MAX、FLOWスイッチを装備、すばやい溶液交換が可能です。【用途】バイオテクノロジー産生物質の無菌送液に。 カラムクロマトグラフィーの送液ポンプに。 発酵培養液の送液に。 薬液灌流実験に。 【吐出圧(kPa)】205.9(2.1kg/cm2) 【最大揚程(m)】22 【流量(mL/h)】10〜1000 【最大吸引圧(kPa)】9.8(0.1kg/cm2) 【許容粘度(Pa・s)】1.5(1500CP) 【消費電力(W)】10 【外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】110×150×190 【質量(kg)】2 【駆動方式】DCサーボ方式 【付属品】シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本 【電源】AC100V(50/60Hz)、コンセント2P 【モーター】DCモーター(10W) 【周囲温度(℃)】0〜40 【流量精度】繰り返し精度:±1%以内電源(90〜110V)変動:±1%以内 【呼び水】不要 【正転逆転運転切替】可能 【流量可変範囲】1〜50倍(同一チューブ) 【外部コントロール端子】入力流量設定 0〜5VDCFLOW、STOP

液送・ポンプ類 > ポンプ

279. ベロポン 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) ベロポン

【最大吐出量(mL/min)(50Hz)】44 【電力(W)】3.5 【TGK品番】721-64-76-30 【型式】GS-12

液送・ポンプ類 > ポンプ

280. マイクロチューブポンプ 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) マイクロチューブポンプ

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

戻る ページ: 12 3 4 5 6 7 8 9 次へ