液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。

331件中 241件〜280件

並び替え:

241. 東京理化 カセットチューブポンプ SMP-23 EYELA(アイラ)

販売価格(税別) ¥89,900
出荷目安:15日
EYELA(アイラ) 東京理化 カセットチューブポンプ SMP-23 1台

【特長】接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。9ml/hから138L/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。【用途】一般薬液の輸送、微生物含有液、粘性液の輸送、輸送など。 【仕様】経路数:3 【トラスコ品番】463-0068 【幅(mm)】73 【質量(kg)】3 【高さ(mm)】121 【奥行(mm)】295 【電源(V)】単相100 0.25A 【流量(mL/h)】9〜900

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41179564 SMP23 1台 ¥89,900 15日

242. 標準ポンプヘッド連装用取り付け金具 ヤマト科学

販売価格(税別) ¥7,490
3営業日後以内
ヤマト科学 標準ポンプヘッド連装用取り付け金具 1個

【特長】標準ポンプヘッドを2個連装する場合に必要とします。基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 【仕様】連装タイプ:3連 【トラスコ品番】466-2504 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC) 【質量(kg)】0.1

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41179817 07013-08 1個 ¥7,490 3営業日後以内

243. 標準ポンプヘッド連装用取り付け金具 ヤマト科学

販売価格(税別) ¥8,490
3営業日後以内
ヤマト科学 標準ポンプヘッド連装用取り付け金具 1個

【特長】標準ポンプヘッドを2個連装する場合に必要とします。基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 【仕様】連装タイプ:4連 【トラスコ品番】466-2512 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄 【質量(kg)】0.1

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41179826 07013-09 1個 ¥8,490 3営業日後以内

244. ポンプヘッド(ステン08S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン08S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)13 【トラスコ品番】466-2539 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)0.06、(最大)36

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41179844 07013-21 1個 ¥39,900 3営業日後以内

245. ポンプヘッド(ステン49S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン49S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)15 【トラスコ品番】466-2571 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)1.7、(最大)1000

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41179871 07015-21 1個 ¥39,900 3営業日後以内

246. ポンプヘッド(ステン65S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン65S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)17 【トラスコ品番】466-2610 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)2.8、(最大)1700

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

247. EV38XV用メンテナンスキット 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,290
5営業日後以内
東京硝子器械(TGK) EV38XV用メンテナンスキット 1個

【適合】EV38XV 【TGK品番】007-64-83-31 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

液送・ポンプ類 > ポンプ

248. オイルミスト用クランプ 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥2,790
4営業日後以内
東京硝子器械(TGK) オイルミスト用クランプ 1個

【特長】耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。 【TGK品番】423-64-55-03 【排気速度(L/min)】クランプ継手 【適合】OMC用継手 【型式】KF-25

液送・ポンプ類 > その他

249. マイクロポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥197,900 〜
出荷目安:25日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン マイクロポンプ 1個

液送・ポンプ類 > ポンプ

250. ポンプ用オプション フットスイッチ アズワン

販売価格(税別) ¥7,390
1営業日後以内
アズワン ポンプ用オプション フットスイッチ 1個

【アズワン品番】1-3519-17

液送・ポンプ類 > ポンプ

251. ポンプオプション アメリカンスクリュー アズワン

販売価格(税別) ¥649
1営業日後以内
アズワン ポンプオプション アメリカンスクリュー 1個

【アズワン品番】1-3519-18

液送・ポンプ類 > ポンプ

252. キャスタ・アジャスタ 36E・60E仕様 NeoDry

販売価格(税別) ¥9,990
出荷目安:15日
NeoDry キャスタ・アジャスタ 36E・60E仕様 1台

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

253. キャスタ・アジャスタ 15E・30E仕様 NeoDry

販売価格(税別) ¥9,990
出荷目安:15日
NeoDry キャスタ・アジャスタ 15E・30E仕様 1台

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

254. オスネジアダプター MasterFlex

販売価格(税別) ¥6,990 〜
出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MasterFlex オスネジアダプター 1個

【特長】PTFEチューブポンプヘッド 77390-00用付属品です。

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

255. 吸気管 PPS製 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥2,290
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) 吸気管 PPS製 1個

【寸法(mm)】NW-25 【仕様1】PPS

液送・ポンプ類 > その他

256. 水分トラップ 圧力調節器 SIBATA(柴田科学)

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
SIBATA(柴田科学) 水分トラップ 圧力調節器 1個

【特長】ドライ真空ポンプRocker300型用スペアパーツです。【用途】ドライ真空ポンプRocker300型用 【質量(g)】266

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

257. 空気ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥900
4営業日後以内
ナリカ 空気ポンプ 1個

【特長】ペンシルバルーンや風船を膨らませるのに便利です。 【全長(mm)】295

液送・ポンプ類 > ポンプ

258. 小型真空ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥34,200
出荷目安:8日
ナリカ 小型真空ポンプ 1個

【特長】4ポールモーター採用で軽量化を実現 真空計搭載 【付属品】真空ポンプオイル・径変換アダプタ 【寸法(mm)】93×240×200 【質量(kg)】約5.5 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【回転数(min-1[r.p.m])】50Hz:1430・60Hz:1820 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】35/42 【機構】真空オイル逆流防止機構(電磁弁) 【到達真空度(Pa)】約1 【ローター】ツーステージ

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

259. 簡易真空ポンプ(吸排式) ナリカ

販売価格(税別) ¥3,500
出荷目安:8日
ナリカ 簡易真空ポンプ(吸排式) 1個

【特長】小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 【材質】【吸排装置本体】真鍮線(クロムメッキ)、【吸排気用注射器】プラスチック(50mL用) 【寸法(mm)】【吸排気管】エリコン管Φ9(内径Φ5)×250 【到達圧力(kPa)】約4

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

260. 小型真空ポンプ (50Hz/60Hz共用) ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥88,900
出荷目安:8日
ULVAC(アルバック機工) 小型真空ポンプ (50Hz/60Hz共用) 1個

【特長】排気用ゴム管なし 持ち運びに便利なコンパクトタイプです。 直結型、モーターとポンプ部をつなぐベルトは必要ありません。 【寸法(mm)】295.5×156×199.5 【電源(V)】AC100 【口径(Φmm)】【吸気】8 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】20/24 【真空度(Pa)】1.3×10-1

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

261. フォアライントラップ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥39,500 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) フォアライントラップ 1個

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

262. 小型真空ポンプ ケニス

販売価格(税別) ¥39,900
6営業日後以内
ケニス 小型真空ポンプ 1個

【特長】オイル逆流防止弁が付いた小型真空ポンプです。 【寸法(mm)】100×260×170 【質量(kg)】4.3 【電源】AC100(50/60Hz) 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】40 【吸入口サイズ】5/16"フレア 【真空度(Pa)】約5

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

263. 耐食型ダイアフラム定量ポンプ ケー・エヌ・エフ

販売価格(税別) ¥179,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ケー・エヌ・エフ 耐食型ダイアフラム定量ポンプ 1台

【特長】メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。

液送・ポンプ類

264. HDPEボトル バークル

販売価格(税別) ¥13,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
バークル HDPEボトル 1組(20本)ほか

【特長】ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。

液送・ポンプ類 > その他

265. アスピレーター用 トラペット ケニス

販売価格(税別) ¥1,590
1営業日後以内
ケニス アスピレーター用 トラペット 1個

【用途】金属アスピレーターと併用すると逆流を防止 【内径(Φmm)】(ゴム横穴)7 【外径(Φmm)】(プラスチック管)8〜9

液送・ポンプ類 > その他

266. シリカゲル捕集管 光明理化

販売価格(税別) ¥1,890
4営業日後以内
光明理化 シリカゲル捕集管 1箱(10本)

液送・ポンプ類 > ポンプ

267. 送液ポンプ(デジタルポンプ) アズワン

アズワン 送液ポンプ(デジタルポンプ)

【特長】マイクロコンピュータを内蔵したデジタル設定、表示形のポンプです。使用するチューブと希望の送液量を入力すると自動的にモータ回転数が設定されます。直前の設定条件は記憶されており、迅速に呼び出せます。キャリブレーション機能により、送液量の校正ができます。 【モーター】DC75W 【電源コード(m)】1.8 【流量(mL/min)】0.1〜380 【型番】7524-50 【回転数再現性】±0.25% 【サイズ(mm)】196×283×182 【コンセント形状】3P 【回転数(min-1[r.p.m])】1.6〜100 【分解能】0.1rpm(流量0.01〜1オートレンジ) 【電源】AC100V 50/60Hz 1.5A

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

268. イージーロードポンプヘッド アズワン

アズワン イージーロードポンプヘッド

【特長】ポンプ本体への取り付けはネジで簡単に行えます。ポンプヘッドは、器種に応じて1〜4個連装することができ、送液量を倍加することができます(連装用ポンプヘッド取付金具を別途お求めください)。1個のヘッドで、径の異なるチューブをセットできます。ハウジングは、耐薬品性にすぐれたポリスルホン樹脂です。

液送・ポンプ類 > ポンプ

269. ペリスタポンプ(R) アズワン

アズワン ペリスタポンプ(R)

【用途】バイオテクノロジー産生物質の無菌送液に。カラムクロマトグラフィーの送液ポンプに。発酵培養液の送液に。薬液灌流実験に。 【付属品】シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本 【電源】AC100V(50/60Hz)10W(コンセント形状/2P) 【流量精度】繰り返し精度:±1%以内電源(90〜110V)変動:±1%以内 【最大揚程(m)】22 【呼び水】不要 【正転逆転運転切替】可能 【許容粘度(Pa・s)】1.5 【周囲温度(℃)】0〜40 【吐出圧(kPa)】205.9 【最大吸引圧(kPa)】9.8

液送・ポンプ類 > ポンプ

270. チュービングポンプ(トルクインジケーター付) アズワン

アズワン チュービングポンプ(トルクインジケーター付)

【電源コード(m)】1.6 【付属品】ACアダプタ(DC24V Max1A ACコード長1.6m) 【仕様】トルクインジケーター:LEDの濃淡により負荷(トルク)の大きさを表示正逆運転:不可

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

271. チュービングポンプ アズワン

アズワン チュービングポンプ

【特長】スイッチとボリューム調節のみの操作が簡単なチュービングポンプです。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。呼び水不要の自吸式です。粘性のある液体を移送することが可能です。 【寸法(mm)】86×135×115 【アズワン品番】1-6156-01 【電源(V)】AC100 50/60Hz 【付属品】ACアダプタ(24V・MAX1A)1.6m 【吐出量(mL/min)】約62〜90※水・ファーメドチューブ使用時 【適合チューブ】外径:6.4mm 内径:3.2mm種類:タイゴン(1-5090-03)シリコン:(1-5091-03)バイトン(1-5092-03) 【仕様】正逆運転:不可

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

272. チュービングポンプ(手動式) アズワン

アズワン チュービングポンプ(手動式)

【特長】手動式で電源不要、屋外でも使用できます。フィールドでの採水や、高所での使用も可能です。 【材質】ポンプヘッド/ステンレス(SUS304) 【アズワン品番】1-7579-02 【適合チューブ】タイゴン(R)(1-5090-01〜06)シリコン(1-5091-01〜06)バイトン(R)(1-5092-01〜06)ファーメド(R)

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

273. 東京理化 マイクロチューブポンプ EYELA(アイラ)

EYELA(アイラ) 東京理化 マイクロチューブポンプ

【特長】接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。9ml/hから1400ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。【用途】一般薬液の輸送、微生物含有液、粘性液の輸送、輸送など。 【仕様】経路数:2 【幅(mm)】120 【質量(kg)】3 【高さ(mm)】177 【奥行(mm)】130 【電源(V)】単相100 0.40A 【流量(mL/h)】10〜1400

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

274. Tピース EDWARDS

EDWARDS Tピース

【材質】SUS316製

液送・ポンプ類 > その他

275. ペリスタポンプ アトー

アトー ペリスタポンプ

【特長】・高出力DCモーター採用によるカセット2段の同時使用が可能なパワーアップバージョンです。・外部コントロール端子装備でマイコン制御が可能です。・MAX、FLOWスイッチを装備、すばやい溶液交換が可能です。【用途】バイオテクノロジー産生物質の無菌送液に。 カラムクロマトグラフィーの送液ポンプに。 発酵培養液の送液に。 薬液灌流実験に。 【吐出圧(kPa)】205.9(2.1kg/cm2) 【最大揚程(m)】22 【流量(mL/h)】10〜1000 【最大吸引圧(kPa)】9.8(0.1kg/cm2) 【許容粘度(Pa・s)】1.5(1500CP) 【消費電力(W)】10 【外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】110×150×190 【質量(kg)】2 【駆動方式】DCサーボ方式 【付属品】シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本 【電源】AC100V(50/60Hz)、コンセント2P 【モーター】DCモーター(10W) 【周囲温度(℃)】0〜40 【流量精度】繰り返し精度:±1%以内電源(90〜110V)変動:±1%以内 【呼び水】不要 【正転逆転運転切替】可能 【流量可変範囲】1〜50倍(同一チューブ) 【外部コントロール端子】入力流量設定 0〜5VDCFLOW、STOP

液送・ポンプ類 > ポンプ

276. ペリスタポンプ アトー

アトー ペリスタポンプ

【特長】・独自の電子制御回路によって、同一チューブで1〜20倍の流量調節が可能です。・高流量精度、新オールソリッドステート定回転制御回路、新チューブセッティング機構などを実現した、高品質ポンプです。【用途】バイオテクノロジー産生物質の無菌送液に。 カラムクロマトグラフィーの送液ポンプに。 発酵培養液の送液に。 薬液灌流実験に。 【外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】110×150×180 【付属品】シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本 【許容粘度(Pa・s)】1.5(1500CP) 【消費電力(W)】10 【最大吸引圧(kPa)】9.8(0.1kg/cm2) 【質量(kg)】2 【駆動方式】定回転自動制御回路 【呼び水】不要 【電源】AC100V(50/60Hz)、コンセント2P 【周囲温度(℃)】0〜40 【流量精度】繰り返し精度:±1%以内電源(90〜110V)変動:±1%以内 【正転逆転運転切替】可能

液送・ポンプ類 > ポンプ

277. 送液ポンプ 7553 MasterFlex

MasterFlex 送液ポンプ 7553

【特長】駆動部のみ離して使用できます(ケーブル長約1.8m)。 切換えスイッチにより、逆方向への送液も行えます。 直流モーターを使用しており、高いトルクと安定した回転数が得られます。 回転数は任意にセットできます。 高トルク、駆動部とコントローラー分離型。 【モーター(W)】DC75 【外形寸法(mm)】モーター:97×200×117Hコントローラー:179×125×103H 【電源】AC100V 50/60Hz 1.5A 【回転数再現性】±2%

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

278. マイクロチューブポンプ 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) マイクロチューブポンプ

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

279. 送液ポンプ 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) 送液ポンプ

【電源】AC100V 50/60Hz 1.5A 【モーター(W)】DC75

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

280. 【ワケあり】アズワン カセットチューブポンプ アズワン

アズワン 【ワケあり】アズワン カセットチューブポンプ

【特長】スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【付属品】タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m 【質量(kg)】2.5 【型番】SMP-21AS 【モーター】インダクションモータ 出力2W 【適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)】内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】73×188×121(144) 【チューブ掛数(本)】1/1段 【流量(mL/h)】51〜900 【回転速度(min-1[r.p.m])】連続無断可変2〜36 【吐出圧(kPa)】Max.196(2.0kg/cm2) 【回転制御】フィードバック制御 【使用周囲温度(℃)】5〜35 【使用可能チューブ】材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン 【入力電源】0.1A、10VA 【粘度(Pa・s)】Max.2(2000cP) 【定格電源】AC100V 50/60Hz 【回転数設定方式】ボリューム設定 【液温(℃)】-10〜100℃(タイゴンチューブは0〜70℃)(氷結不可) 【チューブケース数】1個(PPS樹脂製) 【流量精度】±2%以内(繰返し精度±1%以内) 【送液方向】正逆切換可能

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

戻る ページ: 12 3 4 5 6 7 8 9 次へ