液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。

331件中 241件〜280件

並び替え:

241. キャスタ・アジャスタ 15E・30E仕様 NeoDry

販売価格(税別) ¥9,990
出荷目安:15日
NeoDry キャスタ・アジャスタ 15E・30E仕様 1台

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20322085 Caster Ajuster 15E・30E 1台 ¥9,990 15日

242. 標準ポンプヘッド連装取付金具 2連装用(L/S36専用) L/Sシリーズ用 MasterFlex

販売価格(税別) ¥15,900
出荷目安:47日
MasterFlex 標準ポンプヘッド連装取付金具 2連装用(L/S36専用) L/Sシリーズ用 1組

【特長】標準ポンプヘッドを4個連装するための取付金具です。LS36専用です。 【材質】SUS

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
22967473 07036-02 1組 ¥15,900 47日

243. サービスキット MasterFlex

販売価格(税別) ¥76,900
3営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MasterFlex サービスキット 1個

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 適合 販売価格 出荷目安 数量
22965005 07090-43 1個 PTFEダイアフラムポンプヘッド 07090-42用 ¥76,900 3営業日後以内
22965014 07090-63 1個 PTFEダイアフラムポンプヘッド 07090-62用 ¥76,900 47日

244. オスネジアダプター MasterFlex

販売価格(税別) ¥6,990 〜
出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MasterFlex オスネジアダプター 1個

【特長】PTFEチューブポンプヘッド 77390-00用付属品です。

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 サイズ 販売価格 出荷目安 数量
22964768 31321-63 1個 4mm(1/4インチ)NPT(M)コネクター ¥8,990 47日
22964777 31321-43 1個 6mm(1/4インチ)NPT(M)コネクター ¥6,990 47日

245. 水分トラップ 圧力調節器 SIBATA(柴田科学)

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
SIBATA(柴田科学) 水分トラップ 圧力調節器 1個

【特長】ドライ真空ポンプRocker300型用スペアパーツです。【用途】ドライ真空ポンプRocker300型用 【質量(g)】266

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19950989 044770-001 1個 ¥9,990 3営業日後以内

246. サイレンサー SIBATA(柴田科学)

販売価格(税別) ¥999
3営業日後以内
SIBATA(柴田科学) サイレンサー 1個

【特長】ドライ真空ポンプRocker300型用スペアパーツです。ポンプの排気音を抑えます。【用途】ドライ真空ポンプRocker300型用 【質量(g)】10

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

247. ポンプ用オプション フットスイッチ アズワン

販売価格(税別) ¥7,390
1営業日後以内
アズワン ポンプ用オプション フットスイッチ 1個

【アズワン品番】1-3519-17

液送・ポンプ類 > ポンプ

248. ポンプオプション アメリカンスクリュー アズワン

販売価格(税別) ¥649
1営業日後以内
アズワン ポンプオプション アメリカンスクリュー 1個

【アズワン品番】1-3519-18

液送・ポンプ類 > ポンプ

249. 耐食型ダイアフラム定量ポンプ ケー・エヌ・エフ

販売価格(税別) ¥179,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ケー・エヌ・エフ 耐食型ダイアフラム定量ポンプ 1台

【特長】メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。

液送・ポンプ類

250. シリカゲル捕集管 光明理化

販売価格(税別) ¥1,890
4営業日後以内
光明理化 シリカゲル捕集管 1箱(10本)

液送・ポンプ類 > ポンプ

251. 活性炭捕集管 光明理化

販売価格(税別) ¥1,890
4営業日後以内
光明理化 活性炭捕集管 1箱(10本)

液送・ポンプ類 > ポンプ

252. 空気ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥900
4営業日後以内
ナリカ 空気ポンプ 1個

【特長】ペンシルバルーンや風船を膨らませるのに便利です。 【全長(mm)】295

液送・ポンプ類 > ポンプ

253. 小型真空ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥34,200
出荷目安:8日
ナリカ 小型真空ポンプ 1個

【特長】4ポールモーター採用で軽量化を実現 真空計搭載 【付属品】真空ポンプオイル・径変換アダプタ 【寸法(mm)】93×240×200 【質量(kg)】約5.5 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【回転数(min-1[r.p.m])】50Hz:1430・60Hz:1820 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】35/42 【機構】真空オイル逆流防止機構(電磁弁) 【到達真空度(Pa)】約1 【ローター】ツーステージ

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

254. 簡易真空ポンプ(吸排式) ナリカ

販売価格(税別) ¥3,500
出荷目安:8日
ナリカ 簡易真空ポンプ(吸排式) 1個

【特長】小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 【材質】【吸排装置本体】真鍮線(クロムメッキ)、【吸排気用注射器】プラスチック(50mL用) 【寸法(mm)】【吸排気管】エリコン管Φ9(内径Φ5)×250 【到達圧力(kPa)】約4

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

255. 小型真空ポンプ (50Hz/60Hz共用) ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥88,900
出荷目安:8日
ULVAC(アルバック機工) 小型真空ポンプ (50Hz/60Hz共用) 1個

【特長】排気用ゴム管なし 持ち運びに便利なコンパクトタイプです。 直結型、モーターとポンプ部をつなぐベルトは必要ありません。 【寸法(mm)】295.5×156×199.5 【電源(V)】AC100 【口径(Φmm)】【吸気】8 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】20/24 【真空度(Pa)】1.3×10-1

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

256. フォアライントラップ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥39,500 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) フォアライントラップ 1個

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

257. マグネットポンプ ケニス

販売価格(税別) ¥10,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ケニス マグネットポンプ 1個

【特長】マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 接水部は食品衛生法に適合した材質で、飲料水にも使用可能です。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。 主要部がポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはテフロン、Oリングにはフッ素ゴムを採用しています。 【比重】1.1以下 【動作温度(℃)】0〜40 【使用粘度範囲(mm2/sec)】30まで

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

258. 小型真空ポンプ ケニス

販売価格(税別) ¥39,900
6営業日後以内
ケニス 小型真空ポンプ 1個

【特長】オイル逆流防止弁が付いた小型真空ポンプです。 【寸法(mm)】100×260×170 【質量(kg)】4.3 【電源】AC100(50/60Hz) 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】40 【吸入口サイズ】5/16"フレア 【真空度(Pa)】約5

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

259. バキュシップアスピレーター Scitech

販売価格(税別) ¥78,900 〜
5営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Scitech バキュシップアスピレーター 1個

【特長】バキュシップは軽量・コンパクトにデザインされており、ベンチの小さなスペースに置けます。 バキュシップに使用されている真空ポンプは音が静かで、ボトル内が真空になるとポンプが自動的に停止します。 排気チューブには、ハイドロホビック・フィルターを装着し、エアロゾルや液体によるコンタミを防止します。 【フィルター】0.45μm、ハイドロホビックフィルター 【ボトル容量(mL)】500、ボロシリケート

液送・ポンプ類 > その他

260. HDPEボトル バークル

販売価格(税別) ¥13,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
バークル HDPEボトル 1組(20本)ほか

【特長】ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。

液送・ポンプ類 > その他

261. 標準ポンプヘッド連装用取り付け金具 ヤマト科学

販売価格(税別) ¥7,490
3営業日後以内
ヤマト科学 標準ポンプヘッド連装用取り付け金具 1個

【特長】標準ポンプヘッドを2個連装する場合に必要とします。基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 【仕様】連装タイプ:3連 【トラスコ品番】466-2504 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC) 【質量(kg)】0.1

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

262. ポンプヘッド(ステン08S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン08S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)13 【トラスコ品番】466-2539 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)0.06、(最大)36

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

263. ポンプヘッド(ステン17S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン17S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)14 【トラスコ品番】466-2555 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)0.21、(最大)130

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

264. ポンプヘッド(ステン64S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン64S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)24 【トラスコ品番】466-2652 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)2.8、(最大)1700

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

265. ポンプヘッド(標準64H) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥23,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(標準64H) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)24 【トラスコ品番】466-2644 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)2.8、(最大)1700

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

266. チュービングポンプ(手動式) アズワン

アズワン チュービングポンプ(手動式)

【特長】手動式で電源が不要ですので、屋外での採水・サンプリングや液体移送にも使用可能です。 【寸法(mm)】120×125×150 【質量(kg)】1 【材質(本体)】スチール(塗装仕上) 【適合チューブ】内径Φ1mm×外径Φ3mm、内径Φ2mm×外径Φ4mm、内径Φ3mm×外径Φ5mm、内径Φ4mm×外径Φ6mm 【適合チューブ材質】シリコン、タイゴン(R)、ファーメド(R)

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

267. マイクロチューブポンプ アズワン

アズワン マイクロチューブポンプ

【特長】吸水量が調節できます。 別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。 ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。 【付属品】ACアダプタ 【寸法(mm)】125×50×36 【材質(本体)】スチール製 【電源】AC100V 50/60Hz 【適合流体】水・アルコール 【材質(チューブ)】シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

268. 流量指定マグネットポンプ アズワン

アズワン 流量指定マグネットポンプ

【特長】本体操作部にあるポンプ流量目盛(回転数rpm相当)セットとタイマー時間(分)設定により所定の送水量(リットル)が輸送できます。 流量計、バイパス配管、高所液位レベル計などの付属装置が不要なため安価です。 マグネットポンプなので完全液シールです。 【寸法(mm)】160×180×290 【質量(kg)】4.2 【製法】PPS製(ポンプケース、インペラー) 【電源】AC100V(50/60Hz) 【タイマー設定】最大999分 【ポンプ口径】入口/Φ19mm、出口/Φ19mm 【揚水量(L/min)】10〜25 【プラグ形状】3P

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

269. ミニポンプ SIBATA(柴田科学)

SIBATA(柴田科学) ミニポンプ

【特長】フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。 定流量機能を内蔵し、吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 小型で軽量、携帯型ですので、環境気体中の有害物の個人ばく露サンプリング用に適しています。 ニードルバルブを内蔵しており低流量域での脈動を抑えることができます。 超小型の空気吸引ポンプで、軽量、携帯型、電池式にもかかわらず吸引圧力が高く、安定した吸引流量を広範囲に可変できる性能を備えています。単3乾電池で8時間以上の連続使用が可能です。乾電池とAC電源の両方で使用できます。 【仕様】吸引専用。バックライト・メモリー付。 【流量可変範囲(L/min)】〜3.00 【寸法(mm)】74×44×147 【質量(g)】400(乾電池含む) 【電源】単3乾電池×8本 【最大吸引圧(kPa)】30 【ポンプ】ダブルダイヤフラム式 【吸・排気管径(Φmm)(口径)】吸引口径:外径Φ6、Φ8mm(使用チュープ:内径Φ50r Φ7) 排気口径:外径Φ6mm

液送・ポンプ類 > ポンプ

270. フォアライントラップ EDWARDS

EDWARDS フォアライントラップ

【特長】ロータリーポンプの分解蒸気を吸着する特殊活性アルミナを使用し、油の捕集率は99.9%以上です。 【寸法(mm)】Φ82.5×130 【接続口】NW25 【適合ポンプ】RVシリーズ、E2Mシリーズ

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

271. DNPHアクティブカートリッジ 光明理化

光明理化 DNPHアクティブカートリッジ

液送・ポンプ類 > ポンプ

272. 真空ポンプオイル ULVAC(アルバック機工)

ULVAC(アルバック機工) 真空ポンプオイル
ほか

【特長】油回転真空ポンプ用のオイル(鉱物油系)です。 寒冷時にも始動が良いように粘度を低くしてあります。 【動粘度(mm2/s)】44.6

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

273. ヤマト イージーロードポンプヘッドSUS ヤマト科学

ヤマト科学 ヤマト イージーロードポンプヘッドSUS

【特長】チューブのセットがワンタッチで行えるポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットし、送液ポンプとして使用します。【用途】液体・ガス・スラリー状物質の送液。 【適合】(チューブNo.)13、14、16、17、18、25 【トラスコ品番】466-2687 【質量(kg)】0.6 【材質(ローラー部)】ステンレス 【流量(mL/min)】最少0.06/最大2300

液送・ポンプ類 > ポンプ

274. 可変ポンプ ヤマト科学

ヤマト科学 可変ポンプ

【特長】チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできる チュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。【用途】薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 【TGK品番】972-64-79-01 【トラスコ品番】466-2741 【質量(kg)】5.8 【電源(V)】単相100 【回転数(min-1[r.p.m])】7〜200 【モーター(W)】DC37 【送液量(mL/min)】0.42〜1130

液送・ポンプ類 > ポンプ

275. 可変ポンプ ヤマト科学

ヤマト科学 可変ポンプ

【特長】チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできる チュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。【用途】薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 【TGK品番】972-64-79-02 【トラスコ品番】466-2750 【質量(kg)】5.8 【電源(V)】単相100 【回転数(min-1[r.p.m])】20〜600 【モーター(W)】DC37 【送液量(mL/min)】1.20〜2900

液送・ポンプ類 > ポンプ

276. 送液ポンプ(デジタル) ヤマト科学

ヤマト科学 送液ポンプ(デジタル)

【特長】メンテナンスフリー、高精度モータータイプです。【用途】薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 【トラスコ品番】466-2709 【質量(kg)】6.9 【電源(V)】単相100 【回転数(min-1[r.p.m])】0.10〜600 【モーター(W)】DC75 【回転数再現性】±0.25% 【送液量(mL/min)】0.006〜3400

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

277. ヤマト 有機溶媒回収装置 ヤマト科学

ヤマト科学 ヤマト 有機溶媒回収装置

【特長】スプレードライヤADL311S-A型で有機溶媒を使用する時、外部排出を抑制するために組み合わせて使用します。【用途】研究開発用有機溶媒回収装置 【トラスコ品番】466-3535 【質量(kg)】130 【高さ(mm)】1500 【奥行(mm)】950 【間口(mm)】700 【電源(V)】三相200 【回収方式】(溶媒)凝縮器+冷凍機

液送・ポンプ類 > その他

278. 東京理化 マイクロチューブポンプ EYELA(アイラ)

EYELA(アイラ) 東京理化 マイクロチューブポンプ

【特長】接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。9ml/hから1400ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。【用途】一般薬液の輸送、微生物含有液、粘性液の輸送、輸送など。 【仕様】経路数:2 【幅(mm)】120 【質量(kg)】3 【高さ(mm)】177 【奥行(mm)】130 【電源(V)】単相100 0.40A 【流量(mL/h)】10〜1400

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

279. Tピース EDWARDS

EDWARDS Tピース

【材質】SUS316製

液送・ポンプ類 > その他

280. イージーロードポンプヘッド 東京硝子器械(TGK)

東京硝子器械(TGK) イージーロードポンプヘッド

【特長】1個のヘッドで、径の異なるチューブをセットできます。最大4個まで連装できます。ケースは耐薬品性にすぐれたPSF製です。

液送・ポンプ類 > ポンプ

戻る ページ: 12 3 4 5 6 7 8 9 次へ