液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。

335件中 241件〜280件

並び替え:

241. 水分トラップ 圧力調節器 SIBATA(柴田科学)

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
SIBATA(柴田科学) 水分トラップ 圧力調節器 1個

【特長】ドライ真空ポンプRocker300型用スペアパーツです。【用途】ドライ真空ポンプRocker300型用 【質量(g)】266

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19950989 044770-001 1個 ¥9,990 3営業日後以内

242. ポケットポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥44,990
1営業日後以内
アズワン ポケットポンプ 1個

【特長】電源のない現場での試料の採取やフィルタリングなどに使用できます。ポンプは反転動作させることが可能です。電池残量により流速が変化しないようにポンプは定電圧駆動しています。流速は停止からフル駆動まで、ツマミで自由に可変できます。単3電池または充電池で連続30時間程度駆動できます。 【種別】(電池駆動) 【アズワン品番】3-6635-01

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19993883 HPN-200 1個 ¥44,990 1営業日後以内

243. ポンプ用オプション フットスイッチ アズワン

販売価格(税別) ¥7,760
1営業日後以内
アズワン ポンプ用オプション フットスイッチ 1個

【アズワン品番】1-3519-17

液送・ポンプ類 > ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
21339115 - 1個 ¥7,760 1営業日後以内

244. ポンプオプション アメリカンスクリュー アズワン

販売価格(税別) ¥649
1営業日後以内
アズワン ポンプオプション アメリカンスクリュー 1個

【アズワン品番】1-3519-18

液送・ポンプ類 > ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
21339018 - 1個 ¥649 1営業日後以内

245. 小型真空ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥34,200
出荷目安:8日
ナリカ 小型真空ポンプ 1個

【特長】4ポールモーター採用で軽量化を実現 真空計搭載 【付属品】真空ポンプオイル・径変換アダプタ 【寸法(mm)】93×240×200 【質量(kg)】約5.5 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【回転数(min-1[r.p.m])】50Hz:1430・60Hz:1820 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】35/42 【機構】真空オイル逆流防止機構(電磁弁) 【到達真空度(Pa)】約1 【ローター】ツーステージ

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
28564839 VP-120AN 1個 ¥34,200 8日

246. 小型真空ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥71,000
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナリカ 小型真空ポンプ 1個

【特長】ハンディバッグ型 音の伝ぱ(真空鈴)の実験や真空落下実験、トリチェリーの実験などに使います。手軽に持ち運びできる便利な真空ポンプです。 【電源(V)】AC100 【排気速度(L/min)】10 【大きさ】130×160×300 【真空度(Pa)】13.3 【動力(W)】(特殊コンデンサーモーター)65

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

247. 簡易真空ポンプ(吸排式) ナリカ

販売価格(税別) ¥3,500
出荷目安:8日
ナリカ 簡易真空ポンプ(吸排式) 1個

【特長】小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 【材質】【吸排装置本体】真鍮線(クロムメッキ)、【吸排気用注射器】プラスチック(50mL用) 【寸法(mm)】【吸排気管】エリコン管Φ9(内径Φ5)×250 【到達圧力(kPa)】約4

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

248. 真空ポンプ ナリカ

販売価格(税別) ¥215,000
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナリカ 真空ポンプ 1個

【特長】鉄製の四脚台にキャスターがついていますので、真空ポンプの移動が容易です。 【回転数(min-1[r.p.m])】60(50/60Hz) 【到達圧力(Pa)】9.3 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】50 【吸気管径(Φmm)】8 【電動機(W)】200 【電動機】開放防滴型モーター 【駆動方式】ベルト駆動方式 【電動機電圧(V)】単相AC100 【油量(L)】1.1

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

249. 空気ポンプ(ペットボトルロケット・水ロケット用) ナリカ

販売価格(税別) ¥2,900
4営業日後以内
ナリカ 空気ポンプ(ペットボトルロケット・水ロケット用) 1個

【特長】ペットボトルロケット・水ロケット兼用 【材質】プラスチック 【全高(mm)】640

液送・ポンプ類 > ポンプ

250. フォアライントラップ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥39,500 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) フォアライントラップ 1個

液送・ポンプ類 > 真空ポンプ

251. マルチチャンネルポンプヘッド ヤマト科学

販売価格(税別) ¥94,900
出荷目安:31日
ヤマト科学 マルチチャンネルポンプヘッド 1個

【特長】最大12個のチューブカートリッジを装着できます。※ 1個のカートリッジ径の異なるポンプチューブが装着可能です。 【仕様】カートリッジ装着数:7519-70×4個、7519-80×8個 【ローター】4

液送・ポンプ類 > ポンプ

252. HDPEボトル バークル

販売価格(税別) ¥13,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
バークル HDPEボトル 1組(20本)ほか

【特長】ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。

液送・ポンプ類 > その他

253. アスピレーター用 トラペット ケニス

販売価格(税別) ¥1,590
1営業日後以内
ケニス アスピレーター用 トラペット 1個

【用途】金属アスピレーターと併用すると逆流を防止 【内径(Φmm)】(ゴム横穴)7 【外径(Φmm)】(プラスチック管)8〜9

液送・ポンプ類 > その他

254. シリカゲル捕集管 光明理化

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
光明理化 シリカゲル捕集管 1箱(10本)

液送・ポンプ類 > ポンプ

255. 標準ポンプヘッド連装取付金具 2連装用(L/S36専用) L/Sシリーズ用 MasterFlex

販売価格(税別) ¥15,900
出荷目安:47日
MasterFlex 標準ポンプヘッド連装取付金具 2連装用(L/S36専用) L/Sシリーズ用 1組

【特長】標準ポンプヘッドを4個連装するための取付金具です。LS36専用です。 【材質】SUS

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

256. サービスキット MasterFlex

販売価格(税別) ¥76,900
3営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MasterFlex サービスキット 1個

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

257. オスネジアダプター MasterFlex

販売価格(税別) ¥6,990 〜
出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MasterFlex オスネジアダプター 1個

【特長】PTFEチューブポンプヘッド 77390-00用付属品です。

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

258. 耐食型ダイアフラム定量ポンプ ケー・エヌ・エフ

販売価格(税別) ¥179,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ケー・エヌ・エフ 耐食型ダイアフラム定量ポンプ 1台

【特長】メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。

液送・ポンプ類

259. 標準ポンプヘッド連装用取り付け金具 ヤマト科学

販売価格(税別) ¥7,490
3営業日後以内
ヤマト科学 標準ポンプヘッド連装用取り付け金具 1個

【特長】標準ポンプヘッドを2個連装する場合に必要とします。基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 【仕様】連装タイプ:3連 【トラスコ品番】466-2504 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC) 【質量(kg)】0.1

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

260. ポンプヘッド(ステン08S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン08S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)13 【トラスコ品番】466-2539 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)0.06、(最大)36

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

261. ポンプヘッド(ステン17S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン17S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)14 【トラスコ品番】466-2555 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)0.21、(最大)130

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

262. ポンプヘッド(ステン64S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン64S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)24 【トラスコ品番】466-2652 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)2.8、(最大)1700

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

263. ポンプヘッド(ステン65S) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(ステン65S) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)17 【トラスコ品番】466-2610 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)2.8、(最大)1700

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

264. ポンプヘッド(標準64H) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥23,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(標準64H) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)24 【トラスコ品番】466-2644 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)2.8、(最大)1700

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

265. DNPHアクティブカートリッジ 光明理化

光明理化 DNPHアクティブカートリッジ

液送・ポンプ類 > ポンプ

266. ヤマト イージーロードポンプヘッドSUS ヤマト科学

ヤマト科学 ヤマト イージーロードポンプヘッドSUS

【特長】チューブのセットがワンタッチで行えるポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットし、送液ポンプとして使用します。【用途】液体・ガス・スラリー状物質の送液。 【適合】(チューブNo.)13、14、16、17、18、25 【トラスコ品番】466-2687 【質量(kg)】0.6 【材質(ローラー部)】ステンレス 【流量(mL/min)】最少0.06/最大2300

液送・ポンプ類 > ポンプ

267. 可変ポンプ ヤマト科学

ヤマト科学 可変ポンプ

【特長】チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできる チュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。【用途】薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 【TGK品番】972-64-79-01 【トラスコ品番】466-2741 【質量(kg)】5.8 【電源(V)】単相100 【回転数(min-1[r.p.m])】7〜200 【モーター(W)】DC37 【送液量(mL/min)】0.42〜1130

液送・ポンプ類 > ポンプ

268. 可変ポンプ ヤマト科学

ヤマト科学 可変ポンプ

【特長】チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできる チュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。【用途】薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 【TGK品番】972-64-79-02 【トラスコ品番】466-2750 【質量(kg)】5.8 【電源(V)】単相100 【回転数(min-1[r.p.m])】20〜600 【モーター(W)】DC37 【送液量(mL/min)】1.20〜2900

液送・ポンプ類 > ポンプ

269. 送液ポンプ(デジタル) ヤマト科学

ヤマト科学 送液ポンプ(デジタル)

【特長】メンテナンスフリー、高精度モータータイプです。【用途】薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 【トラスコ品番】466-2709 【質量(kg)】6.9 【電源(V)】単相100 【回転数(min-1[r.p.m])】0.10〜600 【モーター(W)】DC75 【回転数再現性】±0.25% 【送液量(mL/min)】0.006〜3400

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

270. ヤマト 有機溶媒回収装置 ヤマト科学

ヤマト科学 ヤマト 有機溶媒回収装置

【特長】スプレードライヤADL311S-A型で有機溶媒を使用する時、外部排出を抑制するために組み合わせて使用します。【用途】研究開発用有機溶媒回収装置 【トラスコ品番】466-3535 【質量(kg)】130 【高さ(mm)】1500 【奥行(mm)】950 【間口(mm)】700 【電源(V)】三相200 【回収方式】(溶媒)凝縮器+冷凍機

液送・ポンプ類 > その他

271. 東京理化 マイクロチューブポンプ EYELA(アイラ)

EYELA(アイラ) 東京理化 マイクロチューブポンプ

【特長】接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。9ml/hから1400ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。【用途】一般薬液の輸送、微生物含有液、粘性液の輸送、輸送など。 【仕様】経路数:2 【幅(mm)】120 【質量(kg)】3 【高さ(mm)】177 【奥行(mm)】130 【電源(V)】単相100 0.40A 【流量(mL/h)】10〜1400

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

272. 送液ポンプ 7553 MasterFlex

MasterFlex 送液ポンプ 7553

【特長】駆動部のみ離して使用できます(ケーブル長約1.8m)。 切換えスイッチにより、逆方向への送液も行えます。 直流モーターを使用しており、高いトルクと安定した回転数が得られます。 回転数は任意にセットできます。 高トルク、駆動部とコントローラー分離型。 【モーター(W)】DC75 【外形寸法(mm)】モーター:97×200×117Hコントローラー:179×125×103H 【電源】AC100V 50/60Hz 1.5A 【回転数再現性】±2%

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

273. ペリスタポンプ(R) アズワン

アズワン ペリスタポンプ(R)

【用途】バイオテクノロジー産生物質の無菌送液に。カラムクロマトグラフィーの送液ポンプに。発酵培養液の送液に。薬液灌流実験に。 【付属品】シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本 【電源】AC100V(50/60Hz)10W(コンセント形状/2P) 【流量精度】繰り返し精度:±1%以内電源(90〜110V)変動:±1%以内 【最大揚程(m)】22 【呼び水】不要 【正転逆転運転切替】可能 【許容粘度(Pa・s)】1.5 【周囲温度(℃)】0〜40 【吐出圧(kPa)】205.9 【最大吸引圧(kPa)】9.8

液送・ポンプ類 > ポンプ

274. チュービングポンプ(トルクインジケーター付) アズワン

アズワン チュービングポンプ(トルクインジケーター付)

【電源コード(m)】1.6 【付属品】ACアダプタ(DC24V Max1A ACコード長1.6m) 【仕様】トルクインジケーター:LEDの濃淡により負荷(トルク)の大きさを表示正逆運転:不可

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

275. チュービングポンプ アズワン

アズワン チュービングポンプ

【特長】スイッチとボリューム調節のみの操作が簡単なチュービングポンプです。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。呼び水不要の自吸式です。粘性のある液体を移送することが可能です。 【寸法(mm)】86×135×115 【アズワン品番】1-6156-01 【電源(V)】AC100 50/60Hz 【付属品】ACアダプタ(24V・MAX1A)1.6m 【吐出量(mL/min)】約62〜90※水・ファーメドチューブ使用時 【適合チューブ】外径:6.4mm 内径:3.2mm種類:タイゴン(1-5090-03)シリコン:(1-5091-03)バイトン(1-5092-03) 【仕様】正逆運転:不可

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

276. ダイヤフラム式定量ポンプ(制御プログラム内蔵) KNF

KNF ダイヤフラム式定量ポンプ(制御プログラム内蔵)

【特長】低速でも連続注入が可能で、吐出量が安定しています。 ステップモーターを使用しておりますので吸入側流量を最大にしても吐出流量を任意に設定できます。 流量はもちろん、注入時間の制御も可能です。 【寸法(mm)】115×185×82 【質量(g)】1500 【規格】EN61010 / EN55014 【電源】AC100〜230V 50/60Hz 【保護等級】IP65(完全密閉型) 【最大吐出圧力】20m 【プラグ形状】2P+別途アース結線

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

277. 流量指定マグネットポンプ アズワン

アズワン 流量指定マグネットポンプ

【特長】本体操作部にあるポンプ流量目盛(回転数rpm相当)セットとタイマー時間(分)設定により所定の送水量(リットル)が輸送できます。 流量計、バイパス配管、高所液位レベル計などの付属装置が不要なため安価です。 マグネットポンプなので完全液シールです。 【寸法(mm)】160×180×290 【質量(kg)】4.2 【製法】PPS製(ポンプケース、インペラー) 【電源】AC100V(50/60Hz) 【タイマー設定】最大999分 【ポンプ口径】入口/Φ19mm、出口/Φ19mm 【揚水量(L/min)】10〜25 【プラグ形状】3P

液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

278. ミニポンプ SIBATA(柴田科学)

SIBATA(柴田科学) ミニポンプ

【特長】フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。 定流量機能を内蔵し、吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 小型で軽量、携帯型ですので、環境気体中の有害物の個人ばく露サンプリング用に適しています。 ニードルバルブを内蔵しており低流量域での脈動を抑えることができます。 超小型の空気吸引ポンプで、軽量、携帯型、電池式にもかかわらず吸引圧力が高く、安定した吸引流量を広範囲に可変できる性能を備えています。単3乾電池で8時間以上の連続使用が可能です。乾電池とAC電源の両方で使用できます。 【仕様】吸引専用。バックライト・メモリー付。 【流量可変範囲(L/min)】〜3.00 【寸法(mm)】74×44×147 【質量(g)】400(乾電池含む) 【電源】単3乾電池×8本 【最大吸引圧(kPa)】30 【ポンプ】ダブルダイヤフラム式 【吸・排気管径(Φmm)(口径)】吸引口径:外径Φ6、Φ8mm(使用チュープ:内径Φ50r Φ7) 排気口径:外径Φ6mm

液送・ポンプ類 > ポンプ

279. バキュームクリーナー アズワン

アズワン バキュームクリーナー

【特長】小型ポンプに取り付けて液体の回収が簡単に行えます。 PP製の濾過瓶が付属していますので、破損の心配がありません。 【仕様】バイオトラップセット 【セット内容】ホース(Φ6×Φ9mm)トラップ(1000mL)アダプター赤ゴム栓(ホースジョイント付) 【材質】フラスコ/ PP(ポリプロピレン)、ホース/ シリコンゴム(長さ4m) 【寸法(mm)】フラスコ Φ30×220 【吸入口径(Φmm)】8 【フラスコ容量(L)】1 【接続口径(Φmm)】チップ・ピペット 7.5

液送・ポンプ類 > その他

280. エアーフィルター アズワン

アズワン エアーフィルター

液送・ポンプ類 > ポンプ

戻る ページ: 12 3 4 5 6 7 8 9 次へ