残存酸素計とは、袋物の食品や缶、ペットボトルの飲料などの残存酸素を計測するためのものです。食品や飲料、包装機器や原料などの抜き取り調査などに使用することができます。測定ボタンを押すだけで簡単に短時間でチェックできるものや、日本語の表記で操作がしやすいものが多いのが特徴です。また、必要なサンプル量が少量でいいものが多く、サンプルを無駄にすることがありません。電源が取れない場所では乾電池で使用できるものもあります。

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. 残存酸素計パックマスター用 オプション 飯島電子工業

販売価格(税別) ¥5,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
飯島電子工業 残存酸素計パックマスター用 オプション 1個ほか

残存酸素計
注文コード 品番 内容量 アズワン品番種別 販売価格 出荷目安 数量
33505297 WA-SGF 1個 6-8500-31 センサー ¥17,900 6営業日後以内
33505211 PO-1 1個 6-8500-32 おくだけサンプラー ¥49,900 10日
33505324 RG-1 1箱(100枚) 6-8500-33 粘着ゴム ¥7,490 0営業日後以内
33505254 S-2 1個 6-8500-34 サンプラー ¥79,900 10日
35585645 AC-103 1個   ACアダプター ¥5,890 9営業日後以内

2. 残存酸素計パックマスター用DO装置 飯島電子工業

飯島電子工業 残存酸素計パックマスター用DO装置

【特長】カツオ節などの袋物から、飲料用のペットボトルや缶の残存酸素をらくらくチェックできる残存酸素計パックマスターのオプション品です。本体に繋ぐだけで、飲料のDO(溶存酸素)の測定が同時に行えます。 残存酸素を調べたサンプルを別の容器に移すことなく、大気に触れずに測定ができるので、より精度の高い値が得られます。 測定に必要なサンプル量は最少で10cc。貴重なサンプルも無駄にしません。【TGK品番】075-54-52-15【種別】DO測定装置

残存酸素計
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35585636 MA-300 1台 ¥92,625 取扱終了

3. 残存酸素計 パックマスター RO-103 飯島電子工業

飯島電子工業 残存酸素計 パックマスター RO-103

【特長】かつお節などの袋物から飲料用のペットボトルや缶の残存酸素をらくらくチェックできます。 吸引ポンプ内蔵のため、測定ボタンを押すだけでOK。 万が一、液体を吸ってしまっても清掃するだけで再度使用できます。 暖機運転が不要なのですぐに測定できます。 使用するボタンは5つ、しかも日本語表記でわかりやすい操作になっています。 自動安定機能により、安定したところで数値をホールドするので値を読み取るためにつきっきりになることはなく、一人で2台使うことも可能です。 測定に必要なサンプル量は最小で3cc。 乾電池でも使用できるので電源がとれない場所でも使用できます。 ガルバニ式酸素センサー(ワグニット(R))で、サンプルにアルコールやコーヒー豆等から排出される可燃性ガスや脱酸素剤から出る可燃性の 副生成ガスが含まれていても測定することができます。(ジルコニア式の場合、指示値が低めに出ることがあります。) らくらくメンテのワグニット(酸素センサー)【用途】食品・飲料・包装機・包装・機器・装置・原料・研究機関 抜き取り検査で、安心・安全な商品を出荷 資材の酸素透過性を検証し、賞味期限延長にも、贈答品として採用でき付加価値アップ。【付属品】取扱説明書(保証書)、ワグニット(WA-SGF)、単3アルカリ乾電池、ACアダプター、注射針(交換用)5本、針収納台、粘着ゴム(20×100mm)20枚、メンテナンスキット、※ワグニット、乾電池は本体に実装しています。【TGK品番】075-54-52-02【測定範囲】(O2)※0.00〜9.99%O2(最小分解能0.01%O2)10.0〜25.0%O2(最小分解能0.1%O2)2段オートレンジ※最小分解能は0.1%O2に設定可能置換率:0.0〜100.0%(最小分解能0.1%)(DO測定装置)MA-300(オプション)使用時のみDO:0.00〜9.99mg/L(最小分解能0.01mg/L)※10.0〜20.0mg/L(最小分解能0.1mg/L)※2段オートレンジ※但し、溶存酸素飽和率の測定範囲内溶存酸素飽和率:0.0〜200.0%(最小分解能0.1%)(水温)0.0〜40.0℃(最小分解能0.1℃)【質量(g)】約650(乾電池含む)【使用温度範囲(℃)】0〜40(O2測定は結露しないこと)【電源】単3形アルカリ乾電池4本(DC6V)または、AVアダプター(AC100V)【測定方式】O2・DO:隔膜形ガルバニ電池式酸素センサー、水温:半導体温度センサー【測定精度】O2:±0.03%O2±1digitDO:±0.03mg/L±1digit水温:±0.1℃±1digit【表示方式】4桁デジタル液晶表示【測定方法】1.サンプルに粘着ゴムを貼り、注射針を刺し込みます。2.測定ボタンを押して、測定開始。【測定時間】O2:6秒DO:99%応答 撹拌開始後40秒以内【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】170×123×72(本体のみ、突起部除く)【機能】自己診断機能:センター寿命(センサー交換のお知らせ)、安定時間オーバー、センター不安定自動安定判断機能:数値が安定するとホールドして表示します時計機能内蔵【自動校正方法】O2:空気によるワンタッチ校正DO:飽和水、または空気によるワンタッチ校正【測定メモリ数】300件【アズワン品番】6-8500-21【伝送方法】シリアル通信出力、プリンター・PCに接続可【使用例】(測定)例えばかつおぶしパックを1日100袋測定したら・・・1袋あたりの測定時間:10秒100袋/日 測定した場合:17分/日1ヶ月 測定した場合:約6時間/月

残存酸素計
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
45109276 RO-103 1台 ¥379,990 取扱終了

4. 残存酸素計 パックキーパー RO-103K 飯島電子工業

飯島電子工業 残存酸素計 パックキーパー RO-103K

【特長】パックマスターからお客様の需要の多い機能に特化した、廉価モデルの残存酸素計です。 弊社独自のワグニット(酸素センサー)は、お客様にてカンタンに交換することができます。 1サンプル当たりの測定時間は、わずか6秒 サンプルガス量は最小で3cc ワグニットの交換時期や不安定などを自動でお知らせします。 ガス置換率で測定可能。酸素濃度から逆算することがなく、置換率がすぐ分かります。 精度よく測定可能。10%O2以下の場合、最小分解能が0.01%O2で測定できます。【用途】食品・包装機・包装・機器・装置・原料・研究機関 抜き取り検査で、安心・安全な商品を出荷 資材の酸素透過性を検証し、賞味期限の延長にも!贈答品として採用でき付加価値アップ。【その他】測定時間は、おくだけサンプラー(オプション)で複数のサンプルを連続測定した場合の最短時間となります。【付属品】取扱説明書(保証書)、ワグニット(WA-SGF)、単3形アルカリ乾電池、注射針(交換用)1本、針収納台、粘着ゴム(20×100mm)1枚、メンブレンフィルター ※ワグニット、乾電池は本体に実装しています。【TGK品番】075-54-52-01【測定範囲】O2:0.00〜9.99%O2(最小分解能0.01%O2)10.0〜25.0%O2(最小分解能0.1%O2)2段オートレンジ置換率:0.0〜100.0%(最小分解能0.1%)【質量(g)】約650(乾電池含む)【使用温度範囲(℃)】0〜40(結露しないこと)【電源】単3形アルカリ乾電池×4本(DC6V)または、ACアダプター(別売品)使用(AC100V)【測定方式】隔膜形ガルバニ電池式酸素センサー【測定精度】±0.03%±O2±1digit【表示方式】4桁デジタル液晶表示【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】170×123×72(本体のみ、突起部除く)【機能】自己診断機能:センサー寿命(交換のお知らせ)、安定時間オーバー、センサー不安定自動安定機能:数値が安定するとホールドして表示【自動校正方法】空気によるワンタッチ校正【測定時間(秒)】約6【表示項目】O2、ガス置換率、バッテリー残量、エラーメッセージ、校正時カウント【測定メモリ数】300件【アズワン品番】6-8500-22【使用例】(測定)例えばかつおぶしパックを1日100袋測定したら・・・(1袋あたりの測定時間)パックキーパー+おくだけサンプラー:10秒、パックキーバーのみ:25秒(100袋/日 測定した場合)パックキーパー+おくだけサンプラー:17分/日、パックキーパーのみ:42分/日(1ヶ月 測定した場合)パックキーパー+おくだけサンプラー:約6時間/月、パックキーパーのみ:約14時間/月

残存酸素計
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
45109285 RO-103K 1台 ¥309,990 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

   残存酸素計特集

おすすめ特集