パンクズ工具の通販モノタロウ > チップ > 切刃(チップ)の型番の見方

切刃(チップ)の型番の見方

切刃(チップ)やホルダに記載されている型番は簡単な暗号になっています。読み取り方さえ理解すれば形状、タイプ、サイズなど基本的な情報が分かるようになります。またホルダ側の型番も適応工具が見分けられます。
※ブレーカー記号、チップ材質は各メーカー独自の記号となっています。

チップの型番の見方

バイト型番
A:チップ形状
記号 型式
R 円形 円形
S 正方形 正方形
T 正3角形 正3角形
C ひし形頂角80°C ひし形頂角80°C
D ひし形頂角55°C ひし形頂角55°C
V ひし形頂角35°C ひし形頂角35°C
W 等辺不等角6角形 等辺不等角6角形
ひし形および平行4辺形の場合、頂角は鋭角コーナーの角度をいいます。
B:チップ逃げ角
記号逃げ角(度)記号逃げ角(度)
A3F25
B5G30
C7N0
D15P11
E20  
※記号のPの場合、例外的に10°を使用することがあります。
ここにいう逃げ角は、主切刃に対する逃げ角とします。
C:精密度          
D:チップ溝・穴記号
記号穴の有無穴の形状チップブレーカー
Nなし-なし
R片面
F両面
Aあり円筒穴なし
M片面
G両面
W一部円筒穴片面40°〜60°なし
T片面
Q一部円筒穴両面40°〜60°なし
U両面
B一部円筒穴片面70°〜90°なし
H片面
C一部円筒穴両面70°〜90°なし
J両面
E:切刃長さ記号
内接円
直径
(mm)
T T T T T T T
3.9706030304   
4.7608040405   
5.5609050506  03
6.0     06 
6.351106060711 04
7.9413070809  05
8.0     08 
9.52516090911160906
10.0     10 
12.0     12 
12.7022121215221208
15.87527151619 1510
16.0     16 
19.0533191923 1913
20.0     20 
22.22538222227   
25.0     25 
25.4044252531 25 
31.7555313238 31 
32.0     32 
F:厚み記号
厚さ(mm)記号
1.5901
2.3802
2.78T2
3.1803
3.97T3
4.7604
6.3506
7.9407
9.5209
G:コーナーR記号
コーナー半径(mm)記号
シャープコーナー00
0.202
0.404
0.808
1.212
1.616
2.020
2.424
2.828
3.232
円形チップ00(インチ系)
またはM0(メートル系)
メーカーオプション

※一般的にブレーカー表示が入ることが多い。

チップの型番
チップの型番