パンクズ工具の通販モノタロウ > ホルダ > ツールホルダ(バイト)の型番について

ツールホルダ(バイト)の型番について

ホルダに記載されている型番は簡単な暗号になっています。読み取り方さえ理解すれば形状、タイプ、サイズなど基本的な情報が分かるようになります。またホルダ側の型番も適応工具が見分けられます。
※ブレーカー記号、チップ材質は各メーカー独自の記号となっています。

外径用ホルダ(バイト)の型番の見方      ※内径用・溝入れ用・ねじ切り用ホルダは該当しません。

バイト型番
A:クランプ形式
記号型式
M二重クランプ方式
Pピンロック方式(レバーロック方式)
Sスクリュークランプ方式
Dダブルクランプ方式
B:チップ形状
記号 型式
R 円形 円形
S 正方形 正方形
T 正3角形 正3角形
C ひし形頂角80°C ひし形頂角80°C
D ひし形頂角55°C ひし形頂角55°C
V ひし形頂角35°C ひし形頂角35°C
W 等辺不等角6角形 等辺不等角6角形
ひし形および平行4辺形の場合、頂角は鋭角コーナーの角度をいいます。
C:切込角
ABDEF
A 90° B 75° D 45° E 60° F 91°
GJKLP
G 91° J 93° K 75° L 95° P 62.5°
RSUVX
R 75° S 45° U 93° V 72.5° X 107.5°
D:チップ逃げ角
チップ逃げ角※チップの側面図
記号逃げ角(度)記号逃げ角(度)
A3F25
B5G30
C7N0
D15P11
E20  
※記号のPの場合、例外的に10°を使用することがあります。
ここにいう逃げ角は、主切刃に対する逃げ角とします。
E:勝手
左勝手・右勝手

切刃(チップ)を手前にして、
右側にチップが付いているタイプが右勝手、
左側にチップが付いているタイプが左勝手です。

記号 勝手
R
右勝手

右勝手

L
左勝手

左勝手

N
勝手なし

勝手なし
(ニュー
トラル)

F:シャンク高さ

G:シャンク幅
H:ホルダの全長
ホルダの全長
A32J110S250
B40K125T300
C50L140U350
D60M150V400
E70N160W450
F80P170Y500
G90Q180X特殊
H100R200  
I:切刃長さ(L寸法)mm
ホルダの全長
J:その他

任意の識別記号または数字

ツールホルダ(バイト)該当箇所
ツールボルダ