パンクズ工具の通販モノタロウ > ハイス付刃バイト > ハイス付刃バイトの特長とJIS形状

ハイス付刃バイトの特長とJIS形状

チップと本体が一体になった切削用刃物です。

ハイス付刃バイト
特長
  • 工作物を移動・回転させて、バイトで切削します。
  • 高速度鋼(ハイス)を使用していて、低速切削、断続切削、不安定切削、成形、再研削が容易です。
JIS形状
10形  真剣バイト511形  丸剣バイト13R形(右、下図)片刃バイト
13L形(左)
14R形(右、下図)横荒剣バイト
14L形(左)
10形真剣バイト5 11形丸剣バイト 13R形片刃バイト、13L形 14R形横荒剣バイト、14L形
15R形(右、下図)横仕上剣バイト
15L形(左)
16R形(右、下図)先丸横剣バイト
16L形(左)
21形  平剣バイト22形  ヘール仕上バイト
15R形横仕上剣バイト、15L形(左) 16R形先丸横剣バイト、16L形(左) 21形平剣バイト 22形ヘール仕上バイト
31形  突切バイト32形  ヘール突切バイト40形  先丸孔繰バイト41形  孔繰バイト
31形突切バイト 32形ヘール突切バイト 40形先丸孔繰バイト 41形孔繰バイト
42形  孔繰仕上バイト51形  外ねじ切りバイト52形  孔ねじ切りバイト53形  ヘール外ねじ切りバイト
42形孔繰仕上バイト 51形外ねじ切りバイト 52形孔ねじ切りバイト 53形ヘール外ねじ切りバイト
勝手の呼び方
勝手の呼び方

付刃バイトの左右は、シャンクを前方にチップを手前に向けて置いてみて、チップが右にあるもの、または右に向いているものを右勝手と呼びその逆を左勝手と呼びます。
(JISによる)

確認箇所
  • シャンク寸法(mm)を確認してください。
    ※シャンク…機械に取り付ける部分
  • チップの材質を確認してください。
    (被削材によるハイスか超硬か)
  • 加工方法に応じた刃先を選んでください。
JIS呼び番号とシャンク寸法
JIS呼び番号呼称シャンク寸法
03/810×10
11/213×13
25/816×16
33/419×19
43/4×119×25
JIS呼び番号呼称シャンク寸法
57/822×22
7125×25
91'1/432×32
111'1/238×38