パンクズ工具の通販モノタロウ > ノギス > ノギスの種類と特長

ノギスの種類と特長

ノギス

外側、内側、深さ、段差寸法を測定します。

ノギス
特長

工場現場で加工した部品などの外側、内側、深さ、段差寸法を測定します。本尺よりも小さく目盛をとった副尺(バーニヤ目盛)と、本尺の1目盛の差を利用するものさしです。

両丸口 ノギス

両丸口 ノギス
特長

くびれた部分の外側測定、袋内側部の内側測定などストレートジョウでは測定不能なワークの測定に最適です。

ピッチノギス

ピッチノギス
特長

“穴の中心間寸法”を素早く測定できます。

インサイドノギス(内側測定用)

インサイドノギス(内側測定用)
特長

内側の測定用として使用できます。

ノギスの測定方法

ジョウをスライドさせて、測定物にあてます。本尺目盛で1mm以下を切り捨てた値を確定して、次に本尺目盛と副尺目盛が
一直線上にある点をみつけることで、0.05mm単位の値を測定します。

  • 測定範囲(mm)を確認してください。
  • 最小表示(目量)(mm)・精度を確認してください。
  • 標準式、デジタル式、ダイヤル式などのタイプを確認してください。
標準式・デジタル式・ダイヤル式

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』に関連するカテゴリ