パンクズ工具の通販モノタロウ > C面測定ゲージ > C面測定ゲージの特長と使用方法

C面測定ゲージの特長と使用方法

C面取り加工後のC面の大きさを測定する工具です。

C面測定ゲージ
特長
  • C面測定が簡単に迅速、正確に行えます。
  • (A)施盤に四角(キューブ)形のワークを固定し、刃物で研削加工後固定したまま測定できます。
  • (B)R面も測定できます。ただし、面の形状は測定者が目視にて判定してください。
    C面測定ゲージC面測定ゲージ
使用方法
使用方法
  • (A)小さな面でも測定できるように0ポイントには逃げ加工(スリット)を施しています。
  • (B)面取りしていない状態でも測定できます。

C面取りとは

xxx

Cで表現されるC面は90°の角部に45°の角度で面取りした部位を指します。

  • 測定範囲(mm)を確認してください。