分銅の種類と選定ポイント 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > 分銅・おもり > 分銅の種類と選定ポイント

分銅の種類と選定ポイント

分銅

使っている電子はかりが常に正しく計量できているか、点検や検査に使います。

分銅

分銅には形状毎に用意されている質量・等級・材質があります。

円筒分銅
円筒分銅

計量法やJISなどの規格に完全適合しています。校正によって基準分銅やJCSS標準分銅にできます。

円盤分銅
円盤分銅

複数積み重ねることができ、実用基準分銅や実用標準分銅として電子天びんやはかりの
校正・調整・検査に最適です。

枕型分銅
枕型分銅

取り扱いや持ち運びが容易で、積み重ねも可能です。実用基準分銅や実用標準分銅に
最適です。

板状分銅
板状分銅

1mg~500mgの小質量分銅です。

分銅の等級と最大許容誤差
表わす質量F1級
(特級)
F2級
(1級)
M1級
(2級)
M2級
(3級)
20kg±100mg±300mg±1000mg±3000mg
10kg±50mg±150mg±500mg±1500mg
5kg±25mg±75mg±250mg±750mg
2kg±10mg±30mg±100mg±300mg
1kg±5mg±15mg±50mg±150mg
500g±2.5mg±7.5mg±25mg±75mg
200g±1.0mg±3.0mg±10mg±30mg
100g±0.5mg±1.5mg±5mg±15mg
50g±0.30mg±1.0mg±3.0mg±10mg
20g±0.25mg±0.8mg±2.5mg±8mg
10g±0.20mg±0.6mg±2.0mg±6mg
5g±0.15mg±0.5mg±1.5mg±5mg
2g±0.12mg±0.4mg±1.2mg±4mg
1g±0.10mg±0.3mg±1.0mg±3mg
500mg±0.08mg±0.25mg±0.8mg±2.5mg
200mg±0.06mg±0.20mg±0.6mg±2.0mg
100mg±0.05mg±0.15mg±0.5mg±1.5mg
50mg±0.04mg±0.12mg±0.4mg±1.2mg
20mg±0.03mg±0.10mg±0.3mg±0.9mg
10mg±0.025mg±0.08mg±0.25mg±0.75mg
5mg±0.020mg±0.06mg
2mg±0.020mg±0.06mg
1mg±0.020mg±0.06mg

※JIS B 7609による

  • 点検・検査の種類を確認してください。
  • 電子はかりの性能を確認してください。点検・検査をする電子はかりの秤量(計量できる最大値)と目量(最小表示単位)を
    確認してください。秤量や目量は電子はかりの側面や裏面に取り付けられている銘板や取扱説明書などからわかります。
  • 電子はかりの秤量から使用する分銅の質量を確認してください。
  • 電子はかりの性能に見合った分銅の等級を確認してください。
  • 分銅の形状と材質を確認してください。
秤量・目量