パンクズ工具の通販モノタロウ > エアーホース > エアホースの種類と特長

エアホースの種類と特長

空圧機器を使用する際に伸縮させて使用するホースです。

コイルタイプ
コイルタイプ
特長
  • コイル巻きなので作業の範囲がワイドに拡がります。
    柔軟性、弾力性、伸縮性が優れています。
    手元部はストレートなので、作業の邪魔になりません。
    ねじ取り付けタイプやワンタッチ継手付カプラータイプがあります。
    コイルタイプ
ストレートタイプ
ストレートタイプ
特長
  • エア源より離れた場所で作業する場合に使用します。
ドラム巻取タイプ
ドラム巻取タイプ
特長
  • エア源より離れた場所で作業する場合に使用し巻取り式なので余分なスペースを必要としません。
  • チューブの使用範囲(m)を確認してください。
  • チューブの材質・色を確認してください。
  • 使用圧力(MPa)(破断圧力)を確認してください。
  • 接続口径・形状を確認してください。