エアフィルターの種類と特長 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > フィルタ > エアフィルターの種類と特長

エアフィルターの種類と特長

エアフィルター

圧縮空気中のゴミ、水滴を取り除き清浄な空気を供給する機器です。

エアフィルター
特長
  • コンプレッサーから送られてくる圧縮空気を、ルーバーデフレクターで旋回させ、そのサイクロン効果で水滴や比較的大きなゴミを分離します。さらにエレメントにより微細な異物をろ過し、清浄な空気を二次側へ送り出せます。
  • 圧縮空気中あるいは配管内で発生したゴミ、水滴、サビなどを取り除き、空圧機器をトラブルから守ります。
  • 分離された水滴、ゴミなどは、ボウルの下部についている手動ドレンバルブや自動ドレンバルブにより外部へ排出します。
    エアフィルター

エアフィルター(二層式)

エアフィルター(二層式)
特長
  • フィルターが二層式になっているので、より安定した不純物除去ができます。
  • 配管接続口径を確認してください。
    <接続口径サイズ>
    Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1
  • 使用空気圧力(MPa)を確認してください。
  • 使用温度(°C)を確認してください。
  • 処理流量(L/min)を確認してください。
  • ろ過度(μm)を確認してください。