切替弁とは

圧縮空気の流れを切り替えます。

足踏み切替弁
特長

エアの流れを切り替えてエアシリンダを動かします。

レバーを踏むとそのまま保持されるロック機能も付けることができます。(オプション)

レバーを踏むとそのまま保持されるロック機能

3ポートのしくみ(入口・出口・排気)

単動型エアシリンダには3ポート切換弁

3ポートのしくみ

4ポートのしくみ(入口・出口1・出口2・排気)

複動型エアシリンダには4ポート切換弁

4ポートのしくみ

  • ポート数(口数)を確認してください。
  • 使用流体(空気・水など)を確認してください。
  • 口径を確認してください。
  • ロック機構付や保護カバーがありますので確認してください。
  • 使用圧力(MPa)を確認してください。
手動切替弁(ハンドバルブ)
特長

エアの流れを切り替えてエアシリンダを動かします。

各ポジションの仕組み

各ポジションの仕組み

配管位置
  • 接続口径を確認してください。
  • 配管位置を確認してください。(横配管または下配管か)