リレーノッカーの特長 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > バイブレーター > リレーノッカーの特長

リレーノッカーの特長

あらゆる粉粒体の閉塞をハンマーリングの機械化にしたエア機器です。

リレーノッカー
特長
  • 一配管系でノッカーを複数台リレー配管できます。
  • エア圧の調整で打撃力の可変が可能です。
  • ステンレス製は耐食性に優れ安全衛生面でも安心です。
  • 間接打撃と直接打撃の2タイプがあります。(左図)
    ・間接打撃(バイブタイプ):たたく部分が中に内蔵されています。
        ★の部分をたたきます。
    ・直接打撃(ダイレクトタイプ)
  • 圧縮エアの力でピストンが石炭・砂利などの貯蔵槽やホッパー・サイロ・貯蔵倉庫などの側面をたたき、振動で付着や閉塞を解消します。
    リレーノッカー
注意事項
使用には専用操作盤が必要です。(離れたところから、複数のノッカーを操作することができます。)
  • 材質がちゅうてつタイプかステンレスタイプかを確認してください。
  • 閉塞材料の材質や安息角と付着性を確認してください。
  • ホッパー(貯蔵槽)やサイロ(貯蔵倉庫)の形状や鉄板厚を確認してください。

安息角について
確認箇所

土・砂などの堆積物が、崩れないで安定しているときの斜面と水平面とのなす
最大角度のことです。

※引力に逆らわないで物質を真上から自然に落した時、山状に滞積した状態の
垂直から見た角度です。