パンクズ工具の通販モノタロウ > ラバー・リボンヒーター > リボンヒーター・バンドヒーターの特長

リボンヒーター・バンドヒーターの特長

リボンヒーター

各種装置の保温・加温に対応するテープ状電気ヒーターです。

リボンヒーター
特長
  • 各種配管・装置に巻き付け、配管・装置内の媒体を保温・加温します。柔軟性がありますので設置場所に柔軟に対応でき、
    施工が簡単にできます。
  • シリコンラバー(加工性に優れる)やフロン樹脂加工品
    (汚れがつきにくい)などがあり、使用場所に応じて
    使い分けてください。
注意事項
注意事項
  • ・重ね巻きはしないでください。
  • ・温度調節器を併用することをおすすめします。
  • ・温度検出器はヒーターと配管の間にはさんでください。

バンドヒーター

バンドヒーター
特長
  • ドラム缶、ペール缶、一斗缶などに直接取り付けて内容物を保温・加温するシリコンラバー製ハンドヒーターです。
  • 内容物の粘性低下、固形化に対応して、内容物の取り出しを容易にします。
  • 容器への取り付け、取り外しが容易です。
  • 使用する電源、電圧(V)を確認してください。(100Vまたは200V)
  • リボンヒーター・ベルトヒーターは配管・容器に対して十分な長さ(mm)があるかどうかを確認してください。
  • バンドヒーターは専用缶を選んでください。(ドラム缶・ペール缶・一斗缶)