プランジャーの種類と特長 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > プランジャー > プランジャーの種類と特長

プランジャーの種類と特長

プランジャー

単純な設計で位置決めストッパー機構ができる部品です。

プランジャー
特長

先端にボールが付き、摺動部の位置決めに最適です。

使用用途
レバー、ノブ、ワーク、治具の位置決め・ピラーのストッパー・プレス機械の下金型(送り抜き)など

スプリングプランジャー

スプリングプランジャー
特長

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー、突き出し、位置決めに最適です。

使用用途
割り出し盤での予備指針・治具の位置決め・プレス機械の上金型(くらいつきの剥がし)など

インデックスプランジャー

インデックスプランジャー
特長

ピンの引き込みを手動で行えるため、位置決め、割り出しの解除を手動で行う装置に最適です。

使用用途
ピラーのストッパー、割り出し、位置決めなど

使用方法(ノーズロックタイプ)
  1. ノーズで位置決めがきいています。
  2. ノブを引くとノーズが引っ込みます。
  3. ノブを90°回転させると、ノーズがレストポジションでロックします。

プランジャーの圧力表示について

プランジャーの圧力表示について
  • プランジャーの圧力表示には荷重(N ニュートン)が用いられます。
  • 最小圧力はプランジャーの先端が接地し、ピンまたはボールが沈み始める(スプリングが縮む)のに要する力を表します。
  • 最大圧力はピンまたはボールが本体に沈みきった地点での圧力を表します。
  • 用途を確認して形状を選定してください。
  • 取付方法(ねじ込み、差し込みなど)を確認してください。
  • 荷重(N)(軽荷重用・重荷重用)を確認してください。
  • 本体材質、先端材質(ボール、センターピン)を確認してください。
  • サイズを選定してください。(外径またはおねじ径、全長、ピン径またはボール径、ストロークなど)