パンクズ工具の通販モノタロウ > グリップ・握り > 握り(ハンドル)の種類

握り(ハンドル)の種類

握り

手で握って、機械や器具を操作するための部品です。

握り
特長
  • 握りには一般的に握り自体が回転するタイプと、
    回転しないタイプがあります。
  • 用途に合わせて本体の材質を選ぶことが可能です。
    ・スチール製…丈夫で頑丈・樹脂製…軽量・防滴性
    ・アルミ製…軽量・美観・ステンレス製…防錆・衛生
寸法
  • 握り自体が回転するか回転しないかを確認してください。
  • ねじ径(mm)を確認してください。
  • 全長と外径(mm)を確認してください。
  • 材質を確認してください。
  • おねじタイプ、めねじタイプ、差し込みタイプ(セルフロックタイプ)など
    取り付け方法を確認してください。

ハンドル車

ハンドル車
特長
  • 本体には、握り付と握りなしがあります。また握り付の場合には、
    握りが邪魔な際、収納できるタイプもあります。
  • 朝顔タイプとフラットタイプがあります。
  • 各種機械、機器類で幅などの寸法調整をする際に使用します。
上方向・下方向
  • ハンドル径(mm)を確認してください。
  • ボス径(mm)を確認してください。
  • 材質を確認してください。
  • 機械、機器への取り付けには、ボス部への追加工が必要です。
  • ハンドル形状を確認してください。

レバー

レバー
特長
  • 用途に合わせて、本体の材質を選ぶことが可能です。
    ・スチール製・・・・・・・・・・丈夫で頑丈
    ・樹脂製・・・・・・・・・・・・・・・・・軽量
    ・防滴性・ステンレス製・・・・・・・防錆・衛生
  • 工具を使用しないで、簡単に締め付けができます。
  • 一部の商品では、狭い場所などの使用に最適なハンドル位置調整自在レバーなどがあります。
回し半径
  • 回し半径(mm)を確認してください。
  • ねじ径(mm)を確認してください。
  • ねじ長さ(mm)を確認してください。(おねじ)
  • 材質を確認してください。
  • おねじタイプ、めねじタイプかを確認してください。

握り玉

握り玉
特長
  • 機械の取手に使われます。
  • 材質は樹脂・アルミ・ステンレスがあります。
ねじ径
  • ねじ径(mm)を確認してください。
  • 力のかかるものには芯金入りをご使用ください。
  • 外径、色(樹脂の場合)を確認してください。

『レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉』に関連するカテゴリ