荷役金具の種類と特長 【通販モノタロウ】

荷役金具の種類と特長

荷役金具

荷役金具

構造物・ステンレスワイヤの架線・引き締め・引っ張りなどに使用します。

ターンバックル

ターンバックル
特長
  • ロープやワイヤの張力を調整する装置です。
  • 枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
イメージイラスト

シンブル

シンブル
特長
  • ワイヤの摩耗を防ぐ金具です。
  • 端末加工するワイヤコースとして使います。

ワイヤクリップ

ワイヤクリップ
特長
  • ワイヤの端末に簡単に輪を作ることができます。
  • ワイヤロープの端末加工に1ヵ所につき、4個以上を取り付けて
    補強します。
  • 材質を確認してください。
    ・ステンレス、鉄
  • 使用ロープ径(mm)を確認してください。
  • 使用荷重(kN)を確認してください。