パンクズ工具の通販モノタロウ > 戸車 > 戸車の特長と使用例

戸車の特長と使用例

戸車

台車や機械装置(戸車)、門扉、パーテーションを移動させる車輪です。

戸車
特長

レールやフロアの上を移動させる際、台車や門扉の下に取り付けて使用します。

キャスター使用例
  • アングルレールとV型車輪
  • 軌条レールとL型車輪
  • フロアーでの平型車輪(片側V型車輪)
キャスター使用例
キャスターの荷重表記について

日本では計量法により1991年より国際単位系の使用が義務付けられています。国際単位系ではキャスターの許容荷重は
N(ニュートン)を使用することになります。
daN(デカニュートン) da(デカ)とは10倍の意味があり1daN=0.1Nとなります。
kgf(重量キログラム) 質量×地球上の加速度(9.8m/s2

  • 車輪の種類は使用レールを確認して選んでください。
    車輪の種類
  • 積載重量(daN)を確認してください。・daN(デカニュートン) 1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)
  • 車輪材質を確認してください。(鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス、MCナイロン)
  • 枠材質を確認してください。(鉄、ステンレス)
  • 取付寸法(mm)を確認してください。取付高、取付座、取付ピッチ、取付穴径

『戸車』に関連するカテゴリ