パンクズ工具の通販モノタロウ > キャスター > キャスターの選び方

キャスターの選び方

 

キャスターの呼称
キャスターの呼称
車輪の呼称
車輪の呼称
車輪に使用されるタイヤ部の材質一般特性表
 材質
特性天然ゴムブタジエンゴムナイロンウレタン
(熱硬化)
ウレタン
(熱可塑性)
フェノールMCナイロン
弾性AADBBDD
圧縮永久歪BBABBAA
耐摩耗性BBAAACA
耐候性CCABBAA
耐油性(機械油)DDAAAAA
耐ガソリンDDAAAAA
耐水性BBACCBA
耐薬品性
(弱酸・アルカリ)
CCACBAA
耐有機溶剤DDACCAA
耐熱性(°C)8070708580180150
耐寒性(°C)-40-40-40-20-40-40-40

〔A→優、B→良、C→可、D→不可〕=使用温度や条件により使用グリス(耐熱・耐寒)の変更が必要です。
※材質のみの一般特性であるため、キャスターとなれば使用条件・環境など諸々の影響を受けるため、材質の選定あるいは判断の目安にしてください。

キャスターの荷重表記と選定方法

キャスターの荷重表記と選定方法

偏荷重や多少の衝撃を考慮して
実際の使用は許容荷重の80%程度で行うのが一般的です。
使用荷重=許容荷重×0.8(80%)

例え

『ベアリング/機械部品/キャスター』に関連するカテゴリ