パンクズ工具の通販モノタロウ > ガス式 > ガス式コードレスはんだこての特長

ガス式コードレスはんだこての特長

はんだ付けなどをするためのコードレス(ガス式)加熱工具です。

ガス式コードレスはんだこて
特長
  • ガス式なので電源が取れない(取りづらい)場所で使用でき、電圧が異なる海外でも使用可能です。
  • はんだこてはもちろん、ホットブロー(熱風器)としても使用でき、機種によってはトーチ(ライター着火式)としても使える多機能工具です。
メンテナンス方法

コテ先を外しエゼクターユニットにエアをかけていただくと、内部のホコリなどが除去できる場合があります。

  1. はんだ作業に
  2. 熱風器として
  3. ガストーチとして
ガス式コードレスはんだこて
注意事項
  • ・燃料は必ず純正のガスを使用してください。
  • ・ガスの注入は火気のある所では行わないでください。
  • ・換気の悪い場所では使用しないでください。
  • ・電気はんだこて用の筒型コテ置き台を使用しないでください。熱がこもり故障の原因となります。
  • ・40°C以上の所や、直射日光の当たる場所には置かないでください。
  • 作業に必要な消費電力(W)をご確認ください。
    (屋外での作業の場合は、大きめの消費電力(W)相当の機種をお選びください)
  • 温度(°C)を確認してください。
  • コテ先形状を確認してください。

『はんだごて』に関連するカテゴリ