パンクズ工具の通販モノタロウ > 静電気対策用品 > 接地用アクセサリーの特長

接地用アクセサリーの特長

接地用アクセサリー

静電気対策製品を接地するためのアクセサリーです。

接地用アクセサリー
特長

導電性床材や導電性テーブルマット、
リストストラップを正しく接地させます。

動作と帯電電位
人体の動作人体の帯電電位(kv)
ナイロンカーペットの上を歩行2.0〜2.5
ソファーから立ち上がる3.5〜4.5
ナイロンカーペットの上ですり足移動4.5
ポリエステル作業服の脱衣4.0〜4.5
アクリルセーターの脱衣4.5〜5.0
アクリル毛布の折りたたみ作業5.0〜6.0

静電気の発生メカニズム

静電気は物体表面の接触と分離、変形、イオンの付着、放射能、変態、化学変化などの要因で、どのような場所にでも発生します。はく離帯電と摩擦帯電が主なトラブルの原因となります。

  • はく離帯電とは…
    椅子から人が立ち上がる、シートをはがす、など重なったものが離れる、はがす瞬間に発生する静電気です。
  • 摩擦帯電とは…
    洋服を脱ぐ時、モノを混ぜる時、人が歩く時などモノとモノが擦れると静電気が発生します。
    これは静電気の基本的な発生原因です。
  • その他の帯電
    粉砕帯電、流体・粉体帯電、誘導帯電
注意事項
  • ・静電気対策製品を正しく機能させる、電子機器・デバイスを静電気から守るためには、正しく接地することが必要です。
  • ・接地自体に不安がある際は、資格のある電気技術者に接地有効性をご確認ください。
  • 導電性床材や導電性テーブルマット自体が接地されている(アースが取れている)ことをご確認ください。
  • 導電性床材や導電性テーブルマットの厚み・相性などをご確認ください。