フットスイッチの種類と特長 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > フットスイッチ > フットスイッチの種類と特長

フットスイッチの種類と特長

フットスイッチ

足で踏むことにより工作機械などの電源のON・OFFを操作するスイッチです。

フットスイッチ
特長
  • 普段手で行っている作業を足ですることにより手が空き
    作業効率化に繋がります。
  • 工作機械、プレス機械、その他産業用機械の電源の
    ON・OFFを足で操作できます。

モーメンタリー型
踏んで「ON」離して「OFF」タイプ
モーメンタリー型

オルタネイト型
踏んで「ON」もう一度踏んで「OFF」タイプ
オルタネイト型

いろいろなスタイルのスイッチ
  • 多機能型(プッシュ式)
  • 多機能型(プッシュ式)
  • 操作は360度どの位置でも動作
    します。
    手、ひじ、足、ひざなどでの操作に最適です。
  • シーソー式
  • シーソー式
  • 小型、薄型機器用シーソー式
    ペダルです。
    正、逆転、上昇、下降などの
    操作用に最適です。
  • 電圧(V)を確認してください。
  • 電流(A)を確認してください。
  • 使用する環境に合わせてタイプ(種類)を選んでください。(防雨タイプもあります)