パンクズ工具の通販モノタロウ > モンキーレンチ > モンキーレンチの特長と使い方

モンキーレンチの特長と使い方

ひとつで複数サイズのボルトやナットを締めたり緩めたりできる工具です。

モンキーレンチ
特長

ボルトやナットサイズに合わせて使用することができます。
使用例

下あご(ジョー)

下あご(ジョー)
口の傾角度は15°と23°の2種類があります。
移動アゴのため、サビたボルトなどを回すのには不向きです。
また、アゴが厚いため狭いところでの作業には使用できません。

種類および等級
種類等級種類および等級を表す記号
加工方法による種類口の傾き角度による種類
全鍛造品15°形強力級H
普通級N
23°形強力級H
普通級N
下あご鍛造品23°形P
モンキーレンチの使い方
モンキーレンチの使い方
  1. 使用時はしっかり柄を握ってください。

  2. 回す時は下あごの方向に回してください。
確認箇所
  • 全長(mm)を確認してください。
  • 最大口開き(mm)を確認してください。
JIS規格(JIS B4604)
呼びサイズ最大口開き強さH級
10013mm60.8N・m
15020mm142.2N・m
20024mm274.6N・m
25029mm460.9N・m
30034mm784.5N・m
37544mm1471.ON・m