パンクズ工具の通販モノタロウ > 卓上ボール盤 > バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長

角パイプやCチャンネルにコア穴をあける電動工具です。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤
特長
  • 鉄骨構造材への取り付けが簡単な芯出しバイス式(スパイク付)です。
  • 手軽に持ち運びができる可搬タイプですので、電源さえ確保できれば現場で穴あけ加工ができます。
  • 角パイプやCチャンネル専用に穴をあけます。
    バイス式Cチャンネル専用ボール盤
穴あけメカニズム

環状の刃物を回転させて穴あけを行うため、精度の高いきれいな穴あけが可能です。
穴あけメカニズム

  • 1穴タイプか2穴タイプかを確認してください。
  • 穴あけ能力(mm)を確認してください。
  • 穴あけ可能な板厚(mm)を確認してください。
  • バイス能力(mm)(ワーク(角パイプ、Cチャンネル)をつかむ範囲)を確認してください。