エアーラチェットレンチの特長 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > ラチェットレンチ > エアーラチェットレンチの特長

エアーラチェットレンチの特長

エアーラチェットレンチ

ボルト・ナットを締めたり緩めたりするための空圧工具です。

エアーラチェットレンチ
特長
  • ソケットを取り付け、小径のボルトやナットの脱着作業に使用します。
  • ハンディーな形状なので、せまい箇所の作業も楽にできます。
  • 手作業工具の使用に比べると、力を必要とせず、格段に早いスピードで締め緩め作業ができます。
  • コンプレッサーで圧縮した空気を動力源として使用します。
ラチェットレンチの動き
ラチェットレンチの動き

※電動式ラチェットレンチもあります。

注意事項
  • ・インパクトレンチのように打撃による緩め、締め付けではないため、
    固く締まったボルトの緩め初めや増し締めは、手動での作業が必要です。
  • ・ラチェット機構のため手動での作業もある程度はできますが、
    大きな負荷がかかる場合は破損故障の原因になりますので、
    スパナレンチなどの手工具で作業してください。
詳細イラスト
  • 使用するボルト径を確認してください。
  • ボルトの二面幅寸法に合ったソケットを選んでください。
  • ソケットの差込角に合った機種を選定してください。
  • ボルト径が大きくなるほど、回すのに力を必要とするため、使用するボルト径に合った能力の機種タイプを選定してください。
    (・小型タイプ:能力ボルト径8~10mm・中型タイプ:能力ボルト径10~12mm)