パンクズ工具の通販モノタロウ > ダイヤモンドホイール(寸法指定) > ダイヤモンドホイールの種類と特長

ダイヤモンドホイールの種類と特長

ダイヤモンドホイール

コンクリートなどを切断・溝入れする刃物です。

ダイヤモンドホイール
特長
  • 外構工事でブロックを切断したり、道路工事でU字溝を切断できます。
  • レジノイド砥石やチップソーでは切断できないコンクリートや石材を切ることができます。
  • セグメントタイプ
  • セグメントタイプ
  • チップの間に間隔があり(スリット)、切り粉排出がスムーズで切れ味が良いです。
  • ウェーブタイプ
  • ウェーブタイプ
  • ・セグメント、リムの長所を合体し、切れ味、切断面ともに良好です。
    ・側面溝で切り粉を排出します。
    ・エンドレス形状(外周部にスリットがない形状)で振動が少ないです。

  • リムタイプ
  • リムタイプ
  • ・外周部にスリットがなく、振動が少なく、切断精度が良いです。
    ・コンティニュアスタイプとも呼びます。
取り付け工具例
  • 乾式
  • ディスクグラインダー
    ディスクグラインダー
  • 丸ノコ型力ッターなど
    丸ノコ型力ッターなど
  • 湿式(水をかけながら使うタイプ)
  • 湿式(水をかけながら使うタイプ)
  • ・路面切断用力ッター(エンジン駆動)
    ・湿式タイル用切断機(電動)
    ・丸ノコ型カッター注水装置付(電動)
■取付け工具と外径の目安
用途外径取付工具
コンクリート用105〜200mm電動カッター
230〜55mmエンジンカッター・電動カッター
タイル用・瓦用105mm電動カッター
窯業サイディング用80〜180mm電動集じん丸のこカッター
路面切断用10〜18インチ道路用力ッター
研削用カップ100〜125mm電動工具
  • 取り付け電動工具などを確認してください。
  • ホイールの外径(mm)と穴径(mm)を確認してください。
  • 適応被削材(コンクリート・ブロック・レンガ・石材など)を確認してください。
    ※鉄系材料は使えません。