グラインダー用研削砥石の特長 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > グラインダー砥石 > グラインダー用研削砥石の特長

グラインダー用研削砥石の特長

卓上(両頭)グラインダーに取り付けて、主に金属を研削します。

グラインダー用研削砥石
特長
  • 両頭グラインダー・ポータブルグラインダーを使用し、ワークを手で持って加工します。バリ取り、粗加工、工具の再研磨などで使用されます。
  • 精密研削盤を使用し(研削専用の工作機械)各種部品の精密加工、金型部品加工などで使用されます。
    使用例

ドレッサホルダ(ドレッサハンドル)

ドレッサホルダ(ドレッサハンドル)
特長
  • 切れなくなった砥石、両頭グラインダーなどで使う汎用研削砥石の目づまりや面が凸凹になった時の真円の回復や目づまりを取るための工具です。ドレッサ刃部をグラインダー砥石に当ててその摩擦によって簡単に砥石の平滑面の復活ができます。
    使用例
確認
  • 適合砥石のサイズ(mm)を確認してください。
    (砥石目安サイズ:砥石径150〜500mm)
注意事項ボラゾン砥石やダイヤモンド砥石には使用できません。

研削砥石の表示法

形状縁型寸 法砥粒の材質粒 度結合度組織結合剤および
細分記号
最高使用
周速度(m/s)
1
|
13
16
20
|
28








A
B
C
D
E
F
M
N
P






外径×厚み×穴径
(D) (T) (H)













A
W A
P A
H A
C
G C
19A
R G
R T
6 A
S A




8
10
12
14
16
20
24
30
36
46
54
60
70
80
90
100
120
150
180
220
240
280
320
400
500
600
800
1000
2000
1500
2000
2500
3000












A
B軟
C
D



K



V軟
X
Y
Z
0
1密
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11粗
12
13
14
V
B
R
Mg
E
M
P

(細分記号は
砥石メーカーが
独自に決めてます)



23
25
27
28
30
33
35
40
45
50
57
60
72
80
100
  • ワーク材質に合った砥材・粒度(#)を選んでください。
  • 使用機械に合ったサイズ(外径×厚み×穴径)(mm)を選んでください。