パンクズ工具の通販モノタロウ > 発電機 > 発電機の種類と特長

発電機の種類と特長

発電機

エンジンで電気を作る機械です。

発電機
特長

持ち運びができ、いつでも電力の供給ができます。ポータブルから高出力・大型タイプまで用途に合わせて様々な発電機があります。

ガソリン発電機
  • 小型で軽量、ディーゼルと比べると音が小さいです。
  • 電気のない現場、野外での様々な業務やレジャーで役立ちます。
  • 安定した電力を供給することができます。
発電機の種類
  • ガス発電機
  • ガス発電機
  • ガス燃料はガソリンに比べ、燃料効率が高く排気ガスがクリーンです。
    防災用としてカセットボンベタイプもあります。
  • ディーゼル発電機
  • ディーゼル発電機
  • ディーゼルならではの低燃費で長時間運転が可能です。
    メンテナンスもしやすく、ランニングコストが安いです。
使用電気機器と発電量の目安
使用できる電気機器消費電力(W)必要発電量の目安(kW以上)
はんだごて1000.1
インパクトレンチ3500.4
芝刈機4000.5
電気力ンナ4500.6
ドリル5500.6
釘打10001.3
深井戸ポンプ6002
エアーコンプレッサー5002
チェンソー+ドリル17502.6
池用ポンプ9002.6

※上記の表は発電機選びの際の目安を示しています。実際の電気機器の「消費電力」「必要発電量」は機器によって異なります。

  • 使用する電気機器の消費電力(W)と周波数(50Hz/60Hz)を確認してください。
  • 必要発電量(kW)を確認してください。
    ・電気機器に合わせ発電量には「ゆとり」をもって選んでください。
    ・モーター類を備えた器具は大きな起動電力が必要なため、モーター定格消費電力(W)の2~5倍の出力を持ったものを選んでください。
  • 複数の電気機器を利用する場合は合計した出力(A)が必要です。
  • 発電機はコードの長さ(m)、コードの断面積(外径)(mm)、使用する電流(A)の3つによって電圧が降下します。コードの長さ、太さは使用する電気機器に合わせて選んでください。

『発電機・溶接機』に関連するカテゴリ