プラ舟の特長と材質 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > トロ箱 > プラ舟の特長と材質

プラ舟の特長と材質

モルタルや壁材を混ぜたり練ったりするための容器です。

プラ舟
特長
  • 材質は軟らかい樹脂を使用していますので、現場でのハードな使用にも耐えることができます。油にも強く、機械の油受けなど多用途に使われています。
  • 本体の材質はPP(ポリプロピレン)を使用してますので、シンナー塗料のかくはんや稀釈にも使用することができます。
モルタル

セメントまたは石灰に砂を混ぜて水で練ったものです。外壁塗装、レンガ積み、タイル貼りなどに用いられます。

左官

壁塗りを仕事とする職人さんの事を言います。

プラ舟の材質について

プラスチック製のモルタル混練容器が出る前は、鉄製の物が使用されていましたが、サビの発生や塗膜が材料に混入するなどの問題がありました。今日では、ほとんどがプラスチック製に代わり問題も解消され、軽さと強さが支持されています。

  • 容量(L)を確認してください。
  • 使用材料の容積よりも3割程度大きめのサイズを選ぶと作業がしやすくなります。