コンベックス(巻尺・スケール)の特長 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > コンベックス > コンベックス(巻尺・スケール)の特長

コンベックス(巻尺・スケール)の特長

コンベックス(巻尺・スケール)

長さを効率よく測ることができるコンパクトな巻尺です。

コンベックス(巻尺・スケール)
特長

測りたいものに爪を引っ掛け、そのまま本体を引っ張り、引き出されたテープの目盛を読むだけです。引っ掛けるものがない場合は手でテープを引き出し、指でテープを押さえながら測ります。

コンベックスにおけるJIS規格

コンベックスルール精度 日本工業規格

  • 1級許容差(分長) ±(0.2+0.1L)mm L=テープの長さ(m)
  • 爪を含む場合はさらに±0.2mmを加えた値。
  • 張力を加えない状態。
移動爪について

移動爪を使うことによって、引っ掛け測定と突き当て測定を自由に行うことができるので、作業の効率がぐんとアップします。

引っ掛け測定

引っ掛けると爪は先端方向へ移動

0(ゼロ)地点が正確です(爪の内側での測定)

引っ掛け測定

突き当て測定

突き当てると爪は本体(手元)方向へ移動

0(ゼロ)地点が正確です(爪の外側での測定)

突き当て測定

移動爪について

テープ幅別水平/垂直保持長さ(平均測定値)

テープ幅 水平に伸ばして測れる長さ 垂直に伸ばして測れる長さ 両面コンベックス
壁に沿わせて
測れる長さ
(両面シリーズ裏面)
13mm 1.2m 1.7m
16mm 1.5m 2.3m
19mm 2m 2.9m 3.7m
22mm 2.2m 3.5m 4.7m
25mm 2.4m 3.9m 5.5m
27mm 2.7m 4.1m 5.5m以上

[455mmピッチ表示]

455mmピッチ表示

ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法で使用するマークです。

  • 長さを確認してください。(1m・2m・3.5m・5.5m・7.5m・10m)
  • テープ幅を確認してください。(6mm・10mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm・27mm)
  • ストッパーの有無を確認してください。
  • 目盛の種類を確認してください。(メートル目盛/尺相当目盛付)
  • テープ材質の確認をしてください。(スチール(標準品)・ステンレス(サビに強い)・特殊樹脂コート(摩擦に強い)
  • ばね材質の確認をしてください。(スチール・ステンレス)

『コンベックス・巻尺・距離測定』に関連するカテゴリ

『コンベックス』に関連するカテゴリ